カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • 東洋技研
  • TRUSCO(14)
  • FCNT(6)
  • ノーブランド(3)
  • brother(ブラザー)(3)
  • StarTech.com(3)
  • 三菱電機(2)
  • 三菱マテリアル(2)
  • 山金工業(2)
  • アマテイ(2)
  • 尾崎亀商店(2)
  • 住友電工ハードメタル(2)
  • omron(オムロン)(1)
  • タジマツール(TJMデザイン)(1)
  • タンガロイ(1)
  • フジ矢(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • INAX(LIXIL)(1)
  • DAIKEN(旧:大建工業)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む

「FCN」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コネクタ端子台(PCN7シリーズ) 東洋技研コネクタ端子台(PCN7シリーズ)東洋技研
4,998税込5,498
1個
当日出荷から8日以内出荷
取付方式DINレール/直付け仕様-
インターフェイス(コネクタ端子台) 東洋技研インターフェイス(コネクタ端子台)東洋技研
5,498税込6,048
1個
欠品中
端子台とコネクタは基板上で接続されていますので誤配線の心配がありません。 端子番号とコネクタ番号は1対1で結線されているため、自由性のある回路設計が可能です。 新しいネジ方式の採用で作業性も一段と向上。フォーク型端子をご使用ならPCNシリーズが断然有利です。 レールとの着脱もスッキリまとまったレバー方式。 工具不要で取り外せますから本体背面に無駄なスペースもいりません。 レール取付け、直接取付け兼用型です。
取付方式DINレール/直付け結線方式ネジ/フラット端子ねじM3×9.5端子間ピッチ(mm)7.62定格電流(JIS)(A)1定格電流(IEC)(A)1定格電流(UL)(A)1材質端子台/PPE、ケース/PPE、基板/ガラエポ定格絶縁電圧(V)AC/DC125適合電線(mm2)最大1.25絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~+50締付トルク(N・m)1.2耐電圧(V/min)AC600
関連キーワード
fcnケーブル特集