カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- 東洋技研
- 渡辺電機工業(10)
- BIGM(丸山製作所)(6)
- CKD(2)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(2)
- エスコ(1)
- タカチ電機工業(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- MKカシヤマ(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- ハゼット(1)
- AG(赤川器物製作所)(1)
- AC-PERFORMANCELINE(1)
- SCHMALZ(シュマルツ)(1)
- メディアカバーマーケット(1)
「ag12-8」の検索結果

組端子台
東洋技研¥32,980税込¥36,2781個15日以内出荷から32日以内出荷一般的に使用される産業用マシンなどは切削油の様な環境剤を使用して稼働します。その環境剤も種類によっては、PCなどのエンジリアニングプラスチックを激しく劣化させてしまう性質をもっています。AG仕様は、従来のPCなどと比べると、非常に高い耐油性があります。仕様耐油 、 耐薬品形状2段取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)AC・DC 600、AC・DC 600端子間ピッチ(mm)7電線太さ(mm2)(JIS)0.75、1.25締付トルク(N・m)0.5~1.2定格通電電流(A)1116結線方式ネジアップねじサイズM3
組端子台
東洋技研¥12,980税込¥14,2781個15日以内出荷から46日以内出荷一般的に使用される産業用マシンなどは切削油の様な環境剤を使用して稼働します。その環境剤も種類によっては、PCなどのエンジリアニングプラスチックを激しく劣化させてしまう性質をもっています。AG仕様は、従来のPCなどと比べると、非常に高い耐油性があります。その他特殊仕様:耐油 、 耐薬品取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)AC・DC 600結線方式ネジアップ