カテゴリ

  • 自動車純正部品(157)
  • 制御機器(107)
  • パソコン/周辺機器(94)
  • FA担当者のオススメ新商品(55)
  • 農業機械(45)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(38)
  • メカニカル部品(32)
  • オフィス家具(27)
  • 配管・水廻り設備部材(27)
  • 空調・照明・電設資材(19)
  • 機構部品(16)
  • 建築金物(15)
  • 電気材料(14)
  • 建材・エクステリア(14)
  • 空圧工具(14)
  • 介護用品(13)
  • 研磨材(12)
  • 作業工具(12)
  • 自動車補修部品(10)
  • 縫製用品(9)
  • バイク純正部品(8)
  • 切削工具(8)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 物流用品(5)
  • 測定用品(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • バイク部品(4)
  • 清掃用品(4)
  • 防災用品(4)
  • 厨房用品(3)
  • 家電(3)
  • 電動工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 作業服(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 事務用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 日用品(1)
  • 安全用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 安全保護具(1)
  • 手袋(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ag12」の検索結果

関連キーワード
758件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ケーブルグランド 高防水タイプ AGシリーズ タカチ電機工業

    ケーブルグランド 高防水タイプ AGシリーズ

    タカチ電機工業(16件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    保護等級IP68 1bar/30分の高防水型樹脂製ケーブルグランドです。 キャップ・コネクタ本体はPA6GF(ポリアミド6グラスファイバー入り)製ですので強度に優れています。 環境を考慮したハロゲンフリー製品です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
  • Oリング JIS B 2401 Gシリーズ固定用(NBR) 森清化工

    Oリング JIS B 2401 Gシリーズ固定用(NBR)

    森清化工(15件のレビュー)
    118税込130
    1個
    当日出荷
    優れた耐油性・耐摩耗性を有し、安定した耐熱性を持つ材質です。
    用途自動車・油空圧等あらゆる産業におけるシール。材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム)種別G形固定用使用温度範囲(℃)-30~100規格JIS B 2401硬度70(±5)°機能耐油、耐摩耗、耐熱
  • Oリング Gシリーズ固定用(NBR) 武蔵オイルシール工業

    Oリング Gシリーズ固定用(NBR)

    武蔵オイルシール工業(2件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
    硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
  • レヂボンエースゴールド RA-G 日本レヂボン

    レヂボンエースゴールド RA-G

    日本レヂボン(2件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1箱(25枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    優れた切れ味が長時間持続する研削用オフセットといしの汎用品です。RA-G、RA-GIIが統合された新しい製品となります。
    用途一般鋼の研削作業。金属研削作業に。砥材AWAシリーズレヂボンエース
  • ケーブルタグ ネグロス電工

    ケーブルタグ

    ネグロス電工(2件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1箱(100枚)
    当日出荷
    表示の見やすい透明ビニル製です。
    材質PVCシート
  • カラーアーム棚受 ケイ・ジー・ワイ工業

    カラーアーム棚受

    ケイ・ジー・ワイ工業(13件のレビュー)
    529税込582
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    どこにでもOK! 洗練されたシンプルでスタイリッシュなデザイン。
    付属品取付ビス材質スチール(粉体塗装)板厚(mm)2
  • 防水ゴムプラグ2P ELPA

    防水ゴムプラグ2P

    ELPA
    449税込494
    1個
    当日出荷
    高容量・特殊配線用 適合ボディと完全に噛み合わせた状態で防水効果(防雨型)を発揮します。 適合ボディ:AG-12BH
    定格125V 15A形状平刃種類プラグ
  • のぞき見防止 プライバシー フィルター 11.6インチ ~ 15.6インチ 対応 マグネット式 反射防止 ブルーライトカット セキュリティ対策 汎用タイプ メディアカバーマーケット

    のぞき見防止 プライバシー フィルター 11.6インチ ~ 15.6インチ 対応 マグネット式 反射防止 ブルーライトカット セキュリティ対策 汎用タイプ

    メディアカバーマーケット
    3,298税込3,628
    1枚
    当日出荷
    ブラインド加工により、左右からの覗き見を防止します。マグネット付きなので、取り付けが容易で着脱も簡単です。マグネットが内蔵していないパソコンの場合は、付属のマグネットシールを貼り付けていただいて使用可能となります。 。フィルターはリバーシブル仕様です。片面は光沢、片面は反射防止加工になっているため、お好きな方を選んでお使いいただけます。
    付属品マグネット×4枚硬度3~4H紫外線カット99タッチパネル方式非対応ブルーライトカット率約48%のぞき見防止対応反射防止ブルーライトカット対応
  • タイフレキホース V型AG タイガースポリマー

    タイフレキホース V型AG

    タイガースポリマー
    33,980税込37,378
    1本
    3日以内出荷
    特殊ラミネート加工のアルミ箔とガラスクロス及び亜鉛メッキ鋼板により構成された耐熱用のフレキシブルホースです。 軽量、耐炎性、耐熱性に優れています。 使用材料のアルミ、ガラスクロスシートはJIS A1322に規定される防炎1級合格品です。
    用途空調用(熱風発生循環装置の吸排気に適しています。)流体スチーム、空気(圧縮空気を除く)規格JIS A1322温度範囲(℃)-20~+180定尺(m)5連続使用温度(℃)180以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング ニトリルゴム G番(固定用) TRUSCO

    Oリング ニトリルゴム G番(固定用)

    TRUSCO
    119税込131
    1袋
    当日出荷から9日以内出荷
    Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。優れた耐油性をもつ、油・空圧用の一般的な材料です。
    材質NBR-70-1(1種A) ニトリルゴム使用温度範囲(℃)-25~100℃硬度70℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • プリント基板垂直取付台 MAC8(マックエイト)

    プリント基板垂直取付台

    MAC8(マックエイト)
    1,398税込1,538
    1袋(10個)
    当日出荷から10日以内出荷
    本製品はプリント基板に垂直にプリント基板を取付ける時にサポートさせる為の取付台です。
    材質樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、ピン部:黄銅仕上ニッケル下地スズメッキ使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応
  • 型取りゲージ 写楽 12折 SK(新潟精機)

    型取りゲージ 写楽 12折

    SK(新潟精機)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    柱や曲面の「写」し取りが、「楽」々、簡単です。複数のゲージが連なり、様々な形状の移し取りを可能にします。配管口などの穴位置を決める補助具として穴あけガイド付です。直角位置からの位置決めに便利な直角ガイド付です。1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。
    用途柱や曲面など形状の移し取りに材質本体:アルミ、穴あけガイド:ABS、直角ガイド:PPS穴径(Φmm)穴あけガイド:75・55・45・40・25寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)ゲージ:247×32.5×4、穴あけガイド:149×108×7.2目盛範囲90-0-90mm折数12折目盛種別上下段cm目目盛間隔(mm)1
  • 防水ゴムボディ2P ELPA

    防水ゴムボディ2P

    ELPA
    639税込703
    1個
    翌々日出荷
    高容量・特殊配線用 適合プラグと完全に噛み合わせた状態で防水効果(防雨型)を発揮します。 適合プラグ:AG-12PH
    定格125V 15A形状平刃種類ボディ
  • (5770)F/バンパサイドブラケット スバル

    (5770)F/バンパサイドブラケット

    スバル(8件のレビュー)
    849税込934
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 異方性マグネットシート 下西製作所

    異方性マグネットシート

    下西製作所
    3,598税込3,958
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    磁力が強力な異方性タイプのマグネットシートです。柔軟性に優れ、簡単に裁断して任意のサイズでご使用できます。
    用途生産現場での部品・製品や治具の固定に。販促製品の吸着用。マスキング用。材質ストロンチウム、フェライト粒子長さ(m)1
  • マイクロアングルグラインダー ウシオ(UHT)

    マイクロアングルグラインダー

    ウシオ(UHT)(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    人間工学に基づいた角度120度と90度を用意 アングルタイプで出がちな不快なノイズを低減 豊富な先端工具で様々な用途に対応
    用途平滑研削・研磨作業用シャンク軸-切替方式コントロールグリップバルブ供給空気圧力(MPa)0.6空気消費量(NL/min)120排気方式後方ホース接続径PT 1/4
  • ステンレスアングル TRUSCO

    ステンレスアングル

    TRUSCO
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    耐食性・耐熱・機械的性質が良好です。扱いやすいサイズ感に予めカットされたシリーズです。
    用途補修・保護部材に。材質/仕上ステンレス(SUS304)ヘアライン仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
  • EA556AG-2用交換用フック エスコ

    EA556AG-2用交換用フック

    エスコ(1件のレビュー)
    1,900税込2,090
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA566AG-12適合本体EA566AG-2
  • 12mm [Hexagon]キーレンチ エスコ

    12mm [Hexagon]キーレンチ

    エスコ
    610税込671
    1個
    当日出荷
    サイズ規格ミリ形状L型適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M14適合ねじサイズ(止ねじ)M22・M24適合ねじサイズ(ボタンボルト)M18・M20適合ねじサイズ(皿ボルト)M18・M20エスコ品番EA683AG-12先端形状六角
  • ハンガーレール アトムリビンテック

    ハンガーレール

    アトムリビンテック(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    上部にはハンガーを掛けることができ、スポンジ部には画鋲、ビスの固定が可能です。 壁や壁紙への負担を少なく、壁面を有効利用できます。
    材質(キャップ)PS(白)材質(レール)PS発泡材(白)
  • Oリング 1A-G 大阪魂

    Oリング 1A-G

    大阪魂
    667税込734
    1袋(2個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • AG90°アングルコネクター ネオフレックス

    AG90°アングルコネクター

    ネオフレックス
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    MASフレックスシリーズのどのタイプにも兼用できます 組立、接続、入線がスムーズ
  • マイクロアングルグラインダー ウシオ(UHT)

    マイクロアングルグラインダー

    ウシオ(UHT)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    用途精密研削・研磨作業用ホース接続径PT 1/4トラスコ品番807-1385全長(mm)107高さ(mm)78質量(g)140タイプ120°アングルタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])52500切替方式コントロールグリップバルブ本体質量(g)140供給空気圧力(MPa)0.6空気消費量(NL/min)120排気方式後方シャンク軸3mm
  • 防水ゴムプラグ接地2P ELPA

    防水ゴムプラグ接地2P

    ELPA
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    高容量・特殊配線用 適合ボディと完全に噛み合わせた状態で防水効果(防雨型)を発揮します。 適合ボディ:AG-121BH
    定格125V 15A形状平刃種類プラグ
  • 防水ゴムボディ接地2P ELPA

    防水ゴムボディ接地2P

    ELPA
    899税込989
    1個
    当日出荷
    高容量・特殊配線用 適合プラグと完全に噛み合わせた状態で防水効果(防雨型)を発揮します。 適合プラグ:AG-121PH
    種類ボディ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状接地2P 15A 125V仕様高容量・特殊配線用質量(g)90適合電線(mm2)より線2CT1.25~2.0VCT2.0形状平刃
  • KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業)

    KHK ウォームホイール

    KHK(小原歯車工業)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ・耐摩耗性に優れたアルミニウム青銅製のウォームホイールです。・品揃えも豊富です。
    種別ウォームホイール材質CAC702ねじれ方向R
  • 超軽量・超撥水PCバッグ サンワダイレクト

    超軽量・超撥水PCバッグ

    サンワダイレクト(1件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    表面は強力に水をはじく超撥水加工が施されています。 止水ファスナーで水の浸入を防ぎます。 軽快に持ち運べる軽量タイプです。 パソコン収納ポケットには厚めのクッションを採用しています。 前面にタブレットが収納できるファスナーポケット付きです。 キャリーのハンドルに通せるキャリーサポーター付きです。
    適合サイズ【PCサイズ】15.6型ワイドブラック仕様【撥水加工】あり、【マチ拡張】なし、【キャリーサポーター】あり材質【表装】ナイロン/超撥水加工質量(g)670外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×90×320内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【パソコン収納部】420×35×280、【メインルーム】420×75×290
  • 表示灯(Φ16)正方形 はんだ付け端子 M16 omron(オムロン)

    表示灯(Φ16)正方形 はんだ付け端子 M16

    omron(オムロン)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷から67日以内出荷
  • グラブフック CM

    グラブフック

    CM
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷から30日以内出荷
    用途チェーンの絞り吊りやチェーンの長さ調整として材質特殊合金鋼
  • MAS-N90°アングルコネクター ネオフレックス

    MAS-N90°アングルコネクター

    ネオフレックス
    568税込625
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    各種マシンオイル・グリース・ガソリン・アルカリ系薬品等々特にすぐれ、広い使用範囲です。 弾力性があり、割れにくい。安値、軽量、接続が簡単。
  • レヂボンエースゴールド RA-G(SUS) 日本レヂボン

    レヂボンエースゴールド RA-G(SUS)

    日本レヂボン(1件のレビュー)
    9,198税込10,118
    1箱(25枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    優れた切れ味を長時間維持する高性能汎用タイプです。
    用途ステンレス鋼、合金鋼砥材ステンレス用砥粒A/WAシリーズレヂボンエース硬度L最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]適合材ステンレス鋼、合金鋼
  • SSAG歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SSAG歯研平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    材質S45C表面処理歯部以外黒染
  • 軸付アングル研磨砥石SG(非金属・アルミ用) TACT(タクト)

    軸付アングル研磨砥石SG(非金属・アルミ用)

    TACT(タクト)
    8,798税込9,678
    1袋(10本)
    3日以内出荷から36日以内出荷
    機械部品の穴、溝部、溶接部仕上げ。 歯車、エンドミル等のキズ取り研磨。ゴム砥石特有の面粗度で光沢は抜群。
    用途金型の表面調整研磨、精密部品のミクロン仕上げ、微細バリ取り・面取り軸径(Φmm)3砥石径(Φmm)30厚さt(mm)3タイプ非金属・アルミ用仕様アングル材質SG最高回転数(min-1[r.p.m])15000適合材非金属・アルミ
  • Oリング J I S OR型 NOK

    Oリング J I S OR型

    NOK(7件のレビュー)
    149税込164
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    型式OR
  • Oリング(固定用) 森清化工

    Oリング(固定用)

    森清化工
    98税込108
    1袋
    当日出荷
    優れた耐油性・耐摩耗性を有し、安定した耐熱性を持つ材質です。
    用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。トラスコ品番295-6560材質1種A ニトリルゴム(NBR)種類G内径(Φmm)119.4機能耐油性・耐摩耗性・耐熱性線径(mm)3.1グリーン購入法適合
  • エアーガン HASCO

    エアーガン

    HASCO
    61,980税込68,178
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    奥まったところに届く、超ロングエアーガンです。パイプ横からエアーを吐き出すタイプです。
    用途奥まった掃除に難しいエアドライヤー、ラジエーターのつまり解消等に。材質スチールエアー取付口1/4
  • 日本一軍手 3本編 ACE GLOVE(エースグローブ)

    日本一軍手 3本編

    ACE GLOVE(エースグローブ)
    659税込725
    1ダース(12双)
    3日以内出荷
    3本編みのしっかりとした軍手でハードワークに最適です。
    用途梱包、運搬、倉庫作業、農作業、園芸、DIYなど材質ポリエステル、レーヨン、綿ホワイト全長(cm)23中指長(cm)8手のひらまわり(cm)18ゲージ数7質量(g/ダース)650
  • ファイバータグ サンワサプライ

    ファイバータグ

    サンワサプライ
    419税込461
    1セット(10個)
    当日出荷
    ケーブルなどの識別に、ボールペンなどで記入できるファイバータグ。耐用年数の長い良質なファイバー製。環境にも優しい材料を使用しています。
    セット内容本体×10ホワイト
  • (72140)アウターハンドル ホンダ

    (72140)アウターハンドル

    ホンダ(6件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 流し台 アズワン

    流し台

    アズワン
    278,000税込305,800
    1個
    当日出荷
    洗浄作業に便利なウォーターガン・エアーガンを組み込み可能な便利な流し台です。
    幅(mm)【水切り】300寸法(mm)1200×750×800(水槽まで)質量(kg)30径(Φmm)【排水ホース】36槽深さ(mm)240アズワン品番1-4245-01
関連キーワード
...