カテゴリ

  • 制御機器(27)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • 東洋技研
  • モノタロウ(1)
  • TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(30)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(27)
  • Panasonic(パナソニック)(19)
  • 荒川製作所(16)
  • EATON(イートン)(14)
  • SMC(13)
  • メディアカバーマーケット(13)
  • オカトー(8)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(6)
  • SPARKFUN(6)
  • メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(6)
  • 椿本チエイン(5)
  • MAZDA(マツダ)(5)
  • SOURIAU(5)
  • HARLEY-DAVIDSON(5)
  • ウッドワン(4)
  • 協立エアテック(4)
  • ATEN(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「atk」の検索結果

関連キーワード
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直取付型 組端子台 ATK-10-□P 東洋技研直取付型 組端子台 ATK-10-□P東洋技研(1件のレビュー)
269税込296
1個ほか
当日出荷から16日以内出荷
結線方式ネジ端子ねじM3.5×6.7端子間ピッチ(mm)8.0定格電流(JIS)(A)15/20定格電流(IEC)(A)20適合機種ATK-10(1極含む)2極セット使用シャフトSF4定格絶縁電圧(V)AC/DC600締付トルク(N・m)1.4接続可能電線(mm2)1.25(15A)適合電線1.25mm2、2mm2、AWG20~14(より線)
ネジ式端子台 東洋技研ネジ式端子台東洋技研
159税込175
1個
7日以内出荷から28日以内出荷
仕様直付用側板(ATK)
バリアストリップ 東洋技研バリアストリップ東洋技研
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
ATK10シリーズねじ端子台(8 mmピッチ)カバー、ネームプレート、シャフトは全タイプに標準で付属 ねじの自己保持機能が通過時の回路短絡を防止
仕様●ピッチ:8mm●適合電線サイズ:2 mm2●定格電流:20A●定格電圧:600 V●動作温度 Min:-25℃●コード番号:391-0506アズワン品番65-7587-77
バリアストリップ 東洋技研バリアストリップ東洋技研
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
ねじ端子台(10 mmピッチ)、ATK15Hシリーズカバー、ネームプレート、シャフトは全タイプに標準で付属 ねじの自己保持機能が通過時の回路短絡を防止
仕様●ピッチ:10mm●適合電線サイズ:3.5 mm2●定格電流:30A●定格電圧:600 V●動作温度 Min:-25℃●コード番号:391-0578アズワン品番65-7589-82
バリアストリップ 東洋技研バリアストリップ東洋技研
999税込1,099
1個
7日以内出荷
ATK10シリーズねじ端子台(8 mmピッチ)カバー、ネームプレート、シャフトは全タイプに標準で付属 ねじの自己保持機能が通過時の回路短絡を防止
仕様●ピッチ:8mm●適合電線サイズ:2 mm2●定格電流:20A●定格電圧:600 V●動作温度 Min:-25℃●コード番号:391-0455アズワン品番65-7774-89
バリアストリップ 東洋技研バリアストリップ東洋技研
499税込549
1個
7日以内出荷
ATK10シリーズねじ端子台(8 mmピッチ)カバー、ネームプレート、シャフトは全タイプに標準で付属 ねじの自己保持機能が通過時の回路短絡を防止
仕様●ピッチ:8mm●適合電線サイズ:2 mm2●定格電流:20A●定格電圧:600 V●動作温度 Min:-25℃●コード番号:391-0427アズワン品番65-7774-88
直取付型組端子台 東洋技研直取付型組端子台東洋技研(1件のレビュー)
379税込417
1台
当日出荷から3日以内出荷
取付方式直付け結線方式ネジ定格絶縁電圧(V)AC/DC600
バリアストリップ 東洋技研バリアストリップ東洋技研
599税込659
1個
7日以内出荷
ATK10シリーズねじ端子台(8 mmピッチ)カバー、ネームプレート、シャフトは全タイプに標準で付属 ねじの自己保持機能が通過時の回路短絡を防止
仕様●ピッチ:8mm●適合電線サイズ:2 mm2●定格電流:20A●定格電圧:600 V●動作温度 Min:-25℃●コード番号:391-0411アズワン品番65-7588-18
バリアストリップ 東洋技研バリアストリップ東洋技研
999税込1,099
1個
7日以内出荷
ねじ端子台(10 mmピッチ)、ATK15Hシリーズカバー、ネームプレート、シャフトは全タイプに標準で付属 ねじの自己保持機能が通過時の回路短絡を防止
仕様●ピッチ:10mm●適合電線サイズ:3.5 mm2●定格電流:30A●定格電圧:600 V●動作温度 Min:-25℃●コード番号:391-0562アズワン品番65-7776-79
バリアストリップ 東洋技研バリアストリップ東洋技研
789税込868
1個
7日以内出荷
ねじ端子台(10 mmピッチ)、ATK15Hシリーズカバー、ネームプレート、シャフトは全タイプに標準で付属 ねじの自己保持機能が通過時の回路短絡を防止
仕様●ピッチ:10mm●適合電線サイズ:3.5 mm2●定格電流:30A●定格電圧:600 V●動作温度 Min:-25℃●コード番号:391-0540アズワン品番65-7773-79
バリアストリップ 東洋技研バリアストリップ東洋技研
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
ねじ端子台(10 mmピッチ)、ATK15Hシリーズカバー、ネームプレート、シャフトは全タイプに標準で付属 ねじの自己保持機能が通過時の回路短絡を防止
仕様●ピッチ:10mm●適合電線サイズ:3.5 mm2●定格電流:30A●定格電圧:600 V●動作温度 Min:-25℃●コード番号:391-0556アズワン品番65-7583-61
バリアストリップ 東洋技研バリアストリップ東洋技研
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
ねじ端子台(10 mmピッチ)、ATK15Hシリーズカバー、ネームプレート、シャフトは全タイプに標準で付属 ねじの自己保持機能が通過時の回路短絡を防止
仕様●ピッチ:10mm●適合電線サイズ:3.5 mm2●定格電流:30A●定格電圧:600 V●動作温度 Min:-25℃●コード番号:391-0584アズワン品番65-7589-81
基板用端子台 東洋技研基板用端子台東洋技研
449税込494
1組
3日以内出荷から7日以内出荷
ATシリーズ用端子台
RoHS指令(10物質対応)対応
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
359税込395
1個
3日以内出荷から29日以内出荷
端子台 30A 東洋技研端子台 30A東洋技研
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
仕様●定格電流:30A●コード番号:181-0928アズワン品番65-7567-65
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
2,698税込2,968
1個
11日以内出荷
レール式のネジアップ端子台、AT、ATJシリーズの中間板をそのまま使用し新たに直付用の側板とシャフトを追加した、「直取付型組端子台シリーズ」です。緩めたネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので(AT-10~AT-150)、ネジの脱落による短絡事故、紛失などが防げます。カバー、記名板、シャフトは全タイプ標準付属。指定極数(P数)に応じてメーカーで切断後、組付けして出荷いたします。
形状1段取付方式直付構造大電流(200A~)端子間ピッチ(mm)61結線方式セルフアップ
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
249税込274
1個
14日以内出荷から21日以内出荷
レール式のネジアップ端子台、ATシリーズの中間板をそのまま使用し新たに直付用の側板とシャフトを追加した、「直取付型組端子台シリーズ」です。緩めたネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので(AT-10~AT-150)、ネジの脱落による短絡事故、紛失などが防げます。カバー、記名板、シャフトは全タイプ標準付属。指定極数(P数)に応じてメーカーで切断後、組付けして出荷いたします。
形状1段取付け方法直付結線方式ネジアップ
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
319税込351
1個
13日以内出荷から21日以内出荷
医薬品医療機器等法医薬部外品
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
529税込582
1個
15日以内出荷から22日以内出荷
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
499税込549
1個
21日以内出荷
医薬品医療機器等法医薬部外品
ショートバー(SBタイプ) 東洋技研ショートバー(SBタイプ)東洋技研(2件のレビュー)
579税込637
1セット(10個)
当日出荷から13日以内出荷
中継BOX端子台(BOXTBシリーズ) 東洋技研中継BOX端子台(BOXTBシリーズ)東洋技研(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
端子台及び仕切板は取り外し可能の為、外部で配線してからBOX内に装着出来ます。 BOX本体及び端子台は環境特性に優れたPBT樹脂を採用。 ウルトラUP端子台内蔵で、結線作業が簡単。 電線取り出し口は、標準で膜付グロメット添え付けです。 DINレールニワンタッチ取り付け、取り外しが出来ます。
付属品仕切板(Φ21穴あき SP-1)、膜付グロメット2個(Φ20用)材質強化PBT(グレー)ライトグレー材質(本体)強化PBT定格電圧(V)AC・DC600定格電流(A)10/15/20適合電線(mm2)0.75/1.25/2.0保護等級IP67絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500Vメガにて)相対湿度45%~85%使用周囲温度(℃)-25~+100端子台周囲温度(℃)-25~+100RoHS指令(10物質対応)対応標準締付トルク(N・m)1.4耐電圧(V/min)AC2500レール取付
端子台用カバー(標準カバー) 東洋技研端子台用カバー(標準カバー)東洋技研
459税込505
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質PC(ポリカーボネート)
端子台カバー 東洋技研端子台カバー東洋技研
899税込989
1本(1m)
当日出荷
記名板 東洋技研記名板東洋技研
67税込74
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
端子台用カバー(標準(フラット)カバー) 東洋技研端子台用カバー(標準(フラット)カバー)東洋技研
62税込68
1枚
3日以内出荷から11日以内出荷
材質塩ビ全長(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ丸棒 東洋技研アルミ丸棒東洋技研
159税込175
1個
5日以内出荷から13日以内出荷
仕様アルミシャフト
鉄製シャフト 東洋技研鉄製シャフト東洋技研
89税込98
1個
7日以内出荷から23日以内出荷