カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- 東洋技研
- モノタロウ(3)
- AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(5)
- タカチ電機工業(3)
- エスコ(2)
- 第一測範(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- ライト精機(1)
- 星和電機(SEIWA)(1)
- オーム電機[配線パーツ](1)
- ビメッド(Bimed)(1)
「bmslg050b」の検索結果
特価

組端子台
東洋技研¥479~税込¥527~1個15日以内出荷から31日以内出荷材質記名板:PVC(白)形状1段取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)500端子間ピッチ(mm)4.2温度上昇導電金具の温度上昇値35℃以下材質(絶縁体)66ナイロン樹脂 UL94 V-0準拠規格JIS C 8201―7―1,NECA C 2811(旧JIS C 2811)電線太さ(mm2)(JIS)0.5、0.75、1.25、1.5、2相対湿度45~85%定格インパルス耐電圧(kV)6~8定格通電電流(A)6、9、13、17、24周囲温度(℃)-25~+60(氷結又は、結露しないこと)結線方式スプリングロック材質(スプリング)SUS材質(導電板)銅適合圧着端子DIN46228-4準拠絶縁抵抗各充電部相互間及び各充電部と取付金属板間で200MΩ以上(DC500Vメガにて)材質(ボタン)66ナイロン樹脂 UL94 V-0構成部品中間板:VTX-2/4、側板:VTX-1.5/4E、VTX-1.5/4E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:SDV-3電線むき長さ(mm)10~11耐電圧(V)商用周波:3000/1分間