カテゴリ

  • 制御機器(6)
    • 中継ボックス(1)
    • スクリューレス端子台(1)
    • 防水型中継ボックス(2)
    • ネジ式端子台(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
保護等級
  • IP67(2)
材質
  • 樹脂(3)
外形寸法(横×縦×深さ)(mm)
  • 30×16×33(1)
  • 35×16×38(1)
  • 81×50×40.5(1)
  • 88.5×50×60(1)
  • 88.5×60×50(1)
  • 105×90×53(1)
  • 106×60.5×90(1)
  • 120×90×44.5(1)
  • 185×120×69(1)
ブランド
  • 東洋技研
  • ユーボン(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「boxtm」の検索結果

特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • BOXTMシリーズ 東洋技研

    BOXTMシリーズ

    東洋技研(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    BOXと端子台が一体構造、作業効率化を実現、端子台内蔵タイプは、様々な極数を用意、上下同極、独立タイプと用途に応じて選定可能、センサーアンプ等の機器類の収納に最適、使用樹脂は耐油性、耐薬品性に優れた強化PBTを採用、穴あけ種類やフタ種類が豊富で幅広く使用可能
    仕様BOXと端子台が一体構造、作業効率化を実現、端子台内蔵タイプは、様々な極数を用意、上下同極、独立タイプと用途に応じて選定可能、センサーアンプ等の機器類の収納に最適、使用樹脂は耐油性、耐薬品性に優れた強化PBTを採用、穴あけ種類やフタ種類が豊富で幅広く使用可能使用温度範囲(℃)-25~+100定格電圧(V)AC/DC600端子ねじM3.5×8L適合電線(mm2)(最大)2.0保護等級IP67絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)相対湿度45%~85%締付トルク(N・m)1.4難燃性UL94V-0周囲温度(℃)-25~100(氷結又は、結露しないこと)材質(パッキン)NBR色(マンセル値)5Y7/1RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2500レール取付不可
  • BOXTMシリーズ コーナー端子台 東洋技研

    BOXTMシリーズ コーナー端子台

    東洋技研(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    材質(本体)強化PBT質量(g)約77使用温度範囲(℃)-25~+100定格電圧(V)600定格電流(A)15端子ねじM3.5×8L材質(絶縁体)PBT(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)相対湿度45%~85%締付トルク(N・m)1.4難燃性UL94V-0材質(端子)周囲温度(℃)-25~+100色(マンセル値)5Y7/1RoHS指令(10物質対応)対応標準締付トルク(N・m)1.4耐電圧(V/min)AC2500
  • 中継ボックス 東洋技研

    中継ボックス

    東洋技研
    2,198税込2,418
    1個(1個)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質PBTタイプフタ低保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応取込口レール取付
  • 取付金具 東洋技研

    取付金具

    東洋技研
    729税込802
    1式(1式)
    当日出荷
    材質質量(g)約74
  • 中継ボックス 東洋技研

    中継ボックス

    東洋技研
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    材質強化PBT(UL94V-0)ベージュ
  • 防水型中継ボックス 東洋技研

    防水型中継ボックス

    東洋技研
    279税込307
    1個ほか