カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(113)
- 電気材料(24)
- 制御機器(10)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 切削工具(2)
- 作業工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 建築金物(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- セイワ工業(29)
- 大阪コネクター製造(25)
- 日本シーム工業(21)
- 三桂製作所(20)
- 大和電業(14)
- オーム電機[配線パーツ](8)
- 未来工業(6)
- エスコ(5)
- 星和電機(SEIWA)(4)
- オーム電機(3)
- 大阪電具(ODK)(3)
- エーアンドエーテック(3)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- 東洋技研(2)
- 八州電工(2)
- ネオフレックス(2)
- MCC(松阪鉄工所)(1)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1)
- SKC(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ctg22」の検索結果

厚鋼電線管ねじ用ハンドタップ HT CTG
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥28,980~税込¥31,878~1本当日出荷から9日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工材質HSS規格JIS溝数4タップの種類HT(ハンドタップ)めねじの種類CTG:厚鋼電線管ねじ食付5P
変換アダプタ
オーム電機¥2,098税込¥2,3081箱(10個)11日以内出荷取付穴をCTG22からCTG16へ変換したい場合に。仕様CTG22めねじ仕様(ベージュ)材質本体:ナイロン66、Oリング:EPDMタイプ耐候性適合品番JB-WG/JB-WP/JB-WR/JB-WB![キャプコン オーム電機[配線パーツ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono08559625-070208-02.jpg)
キャプコン
オーム電機[配線パーツ](33件のレビュー)¥389~税込¥428~1個ほか当日出荷から8日以内出荷保護構造IP67適合 強いクランプ力で水・粉じんをシャットアウト!! 手で締めつけるだけで電線をしっかりクランプ 独自のWシール構造とOリングの使用で水・粉じんの侵入を防ぎます用途各種電気配線器具(制御盤・中継ボックス・リミットスイッチ・モータなど)の電線引出部の保護および保持に。![汎用型ケーブルクランプ キャプコン OAシリーズ オーム電機[配線パーツ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono08559607-210330-02.jpg)
汎用型ケーブルクランプ キャプコン OAシリーズ
オーム電機[配線パーツ](23件のレビュー)¥359税込¥3951個当日出荷本体は柔軟な軟質塩化ビニールを使用。 電線引出部の断線を防ぎます。 使用する電線径に合わせてカットし、使用します。用途各種電気配線器具(制御盤・中継ボックス・リミットスイッチ・モーターなど)の電線引出部など、各種用途に材質(ねじ部)ポリカーボネート、(ねじ、プレスナット)鉄、(ロックナット)ナイロン66、(本体)軟質塩化ビニール色黒使用温度範囲(℃)-25~70
ビニル被覆 固定用ケイフレックス KMS型
三桂製作所(5件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781巻(20m)当日出荷から5日以内出荷ケーブル保護管として様々な環境にフレキシブルに対応用途手で曲げられるフレキシブルチューブ使用温度範囲(℃)-20~60保護等級IP67機能防水/耐候/高耐油
エスシーロック 難燃タイプ
星和電機(SEIWA)(14件のレビュー)¥439~税込¥483~1個当日出荷信頼性の高いシール機能:軽い締付けで確実に密閉効果が得られ、電源コードやケーブルの引き込み部から油・水・粉塵の浸入を防止します。(保護等級:IP67適合)。ケーブルを確実にクランプ:ケーブルが引っ張られても内蔵のゴムスリーブがしっかり保持。ケーブルが抜けて接続不良や断線が発生するのを防ぎます。難燃性で有機溶剤に強く、機械的強度に優れた"ポリアミド"(UL認定材料)を使用しています。材質本体・キャップ・ロックナット:ポリアミド(難燃グレード94V-O) ゴムスリーブ:NBR ゴムパッキン:クロロプレンゴム
BOXTMシリーズ
東洋技研(2件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から11日以内出荷BOXと端子台が一体構造、作業効率化を実現、端子台内蔵タイプは、様々な極数を用意、上下同極、独立タイプと用途に応じて選定可能、センサーアンプ等の機器類の収納に最適、使用樹脂は耐油性、耐薬品性に優れた強化PBTを採用、穴あけ種類やフタ種類が豊富で幅広く使用可能仕様BOXと端子台が一体構造、作業効率化を実現、端子台内蔵タイプは、様々な極数を用意、上下同極、独立タイプと用途に応じて選定可能、センサーアンプ等の機器類の収納に最適、使用樹脂は耐油性、耐薬品性に優れた強化PBTを採用、穴あけ種類やフタ種類が豊富で幅広く使用可能使用温度範囲(℃)-25~+100定格電圧(V)AC/DC600端子ねじM3.5×8L適合電線(mm2)(最大)2.0保護等級IP67絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)相対湿度45%~85%締付トルク(N・m)1.4難燃性UL94V-0周囲温度(℃)-25~100(氷結又は、結露しないこと)材質(パッキン)NBR色(マンセル値)5Y7/1RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2500レール取付不可
ノックアウト用コネクタ(袋ナット式)
三桂製作所(2件のレビュー)¥469税込¥5161個当日出荷から翌々日出荷通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません。用途防水プリカチューブをボックス類のノックアウトに接続するためのコネクタ
エスシーロック 耐食タイプ
星和電機(SEIWA)(6件のレビュー)¥359~税込¥395~1個当日出荷から翌々日出荷信頼性の高いシール機能:軽い締付けで確実に密閉効果が得られ、電源コードやケーブルの引き込み部から油・水・粉塵の浸入を防止します。(保護等級:IP67適合)。ケーブルを確実にクランプ:ケーブルが引っ張られても内蔵のゴムスリーブがしっかり保持。ケーブルが抜けて接続不良や断線が発生するのを防ぎます。酸・アルカリなどに強く耐薬品性と耐熱性に優れたポリプロピレン樹脂を使用しています。腐食性の環境でも安心してご使用いただけます。色グレー
厚鋼用ストレートボックスコネクタ
大阪電具(ODK)(1件のレビュー)¥479税込¥5271個当日出荷から3日以内出荷ストレートボックスコネクタは、制御盤・BOX等にフレキを接続する為のコネクタです。 本体材質は亜鉛ダイカスト製で、三価亜鉛電気メッキ処理を施し、接続ネジの内側のブッシングにより、ケーブルが傷つかない構造です。 ナット側はフレキサイズの刻印、本体側ネジサイズを刻印表示しています。
厚鋼ストレートBOXコネクタ
日本シーム工業¥439税込¥4831個当日出荷から翌々日出荷接続ネジの内側には、ナイロン製ブッシングが挿入済みで、入線時にケーブルを傷めません。 ブッシングは、厚鋼用には青色、薄鋼用には黄色で色分けしています。材質/仕上亜鉛ダイカスト/亜鉛電気メッキ処理![OA-Wシリーズ(標準タイプ ) オーム電機[配線パーツ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87036853-200327-02.jpg)
OA-Wシリーズ(標準タイプ )
オーム電機[配線パーツ](2件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481袋(10個)当日出荷から3日以内出荷タイプ耐候性材質(キャップ)ナイロン66使用周囲温度(℃)-25~+80材質(ブッシュ)EPDM
コンビネーションカップリング(ねじ付)
三桂製作所(1件のレビュー)¥519税込¥5711個当日出荷から3日以内出荷厚鋼ねじでガッチリ接続用途防水プリカチューブと厚鋼電線管を接続するためのコンビネーションカップリング
コンビネーションカップリング(厚鋼電線管用)
三桂製作所(1件のレビュー)¥539税込¥5931個当日出荷から4日以内出荷厚鋼ネジで確実に接続用途ケイフレックスと厚鋼電線管を接続するためのコンビネーションカップリング
ノックアウト用コネクタ(厚鋼電線管おねじ付)
三桂製作所(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881箱(20個)当日出荷から3日以内出荷厚鋼ねじのスッキリ外観用途標準プリカチューブをボックス類のノックアウトに接続するためのコネクタ
防水ねじなしコネクタ WPネジナシコネクタ
大阪コネクター製造(1件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷から翌々日出荷ボックスコネクタねじなし電線管・電線管を盤などに接続するための防水型のコネクタ。亜鉛合金製なので「さびない」。仕様ねじなし接続型材質亜鉛合金製
RQGストレートコネクター CTGタイプ
ネオフレックス¥499税込¥5491個当日出荷から3日以内出荷防水構造(IP67以上)に加え、耐衝撃性にも優れ、確実な取付けのみならず取り外しもすべてワンタッチで可能です。 工具を一切使用しないため作業性に優れ、設置・作業場所を選びません。 また、自己消火性を持ち燃焼時にもハロゲン化合物を発生せず低煙・低毒のため安心して使用していただけます。(ハロゲンフリー)(UL94V0適合材質)材質ナイロン(PA)構造各種ネジを採用したワンタッチ構造使用温度(℃)-30~+100
エスシーロック 難燃タイプ
星和電機(SEIWA)¥98~税込¥108~1個当日出荷から翌々日出荷幅広のパッキンが取付穴の周囲をしっかりガードし、防水性を発揮します。(保護等級:IP67適合) RoHS2指令規制10物質の含有が閾値以下です。 耐候性、電気絶縁性に優れた材質を使用しています。用途パワコンや照明、屋外制御ボックス、通信機器ボックス等のケーブル引き込み口通線部分などの水・埃の侵入防止に。厚さ(mm)ゴムパッキン:1.5色ライトグレー保護等級IP67適合寸法J(mm)5取付板厚(mm)最大4RoHS指令(10物質対応)対応
エスシーロック UL品
星和電機(SEIWA)¥4,298~税込¥4,728~1箱(10個)当日出荷から17日以内出荷難燃性で機械的強度に優れたポリアミド(UL認定材料)を使用しています。 確実な締め付け感があり、広範囲なケーブル外径に対応できます。 従来シリーズと同様にIP67の防水構造を確保しています。 UL-514B認定製品(File No.E319359) CAD図面はWebで公開しています。仕様RoHS適合品、鉛フリー材質本体・キャップ:ポリアミド(難燃グレード/94V-0)、ロックナット:SCT-14・18・22は電線管用ロックナット(金属製)、SCT-10はポリアミド(難燃グレード/94V-0)、ゴムスリーブ・ゴムパッキン:クロロプレンゴム色グレー使用温度範囲(℃)-30~85取付板厚(mm)最大4ゴム厚(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応




![ロックナット オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87040301-170927-02.jpg)





![キャプコン オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono08559625-070208-02.jpg)
![汎用型ケーブルクランプ キャプコン OAシリーズ オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono08559607-210330-02.jpg)





![防水キャプコン オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83277593-250529-02.jpg)

![ジョイボックス オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87040904-141225-02.jpg)


![OA-Wシリーズ(標準タイプ ) オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87036853-200327-02.jpg)














![OA-Wシリーズ(マルチタイプ) オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono20058797-200327-02.jpg)