カテゴリ

  • 制御機器(9)
絞り込み
ブランド
  • 東洋技研
  • 三菱電機(5)
  • エスコ(1)
  • omron(オムロン)(1)
  • JMACS(日本電線工業)(1)
  • 三桂製作所(1)
  • MG(旧エム・システム技研)(1)
  • 倉茂電工(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c32d-mt1xr」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
省配線機器 CC-Linkモジュール搭載式 MT1XR 東洋技研省配線機器 CC-Linkモジュール搭載式 MT1XR東洋技研
42,980税込47,278
1個
当日出荷
横型構造で、省スペースを実現 スプリングロック式端子台で簡単配線 ユニットの取付けはDINレールタイプ 端子台が2ピース構造になっているので、ターミナル交換等、メンテナンスが容易に行えます。 端子台に+コモン、-コモンがあるので、2線式/3線式のセンサが接続可能です。 信頼性の高いスプリング圧結線方式を採用しました。単線、及び、棒型圧着端子を使用する場合は、電線を差し込むだけのスピーディーな結線作業が行えます。 振動による緩みがないので、増し締め作業が不要になりメンテナンスフリーが実現します。結線後の導通チェックが行えます。 「TOGI」オリジナルのレールロック機能を採用。 ボタンを押しながらスライドすることで、簡単にユニットを移動できます。
質量(g)240絶縁抵抗(MΩ)DC外部端子一括 - アース間 DC500V 絶縁抵抗計:10以上接続端子スプリングロック(プッシュイン端子台)コモン仕様32点1コモンRoHS指令(10物質対応)対応外部接続7極2ピースコネクタ(伝送路、ユニット電源端子、FG端子)耐電圧(V/min)DC外部端子一括 - アース間:AC500占有局数1局32点割付ノイズ耐量DCタイプのノイズ電圧±900Vp-p、ノイズ幅1μs、ノイズ周波数45Hz、ノイズシュミレータによる
CCリンクターミナル 東洋技研CCリンクターミナル東洋技研
20,980税込23,078特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
省配線機器 CC-Linkモジュール搭載式 CT1VR 東洋技研省配線機器 CC-Linkモジュール搭載式 CT1VR東洋技研
35,980税込39,578
1個
7日以内出荷
仕様入力質量(g)340絶縁抵抗(MΩ)DC外部端子一括 - アース間 DC500V 絶縁抵抗計:10以上接続端子スプリングロック(プッシュイン端子台)入出力点数入力32点コモン仕様32点1コモンネットワークタイプCC-LinkRoHS指令(10物質対応)対応外部接続7極2ピースコネクタ(伝送路、ユニット電源端子、FG端子)耐電圧(V/min)DC外部端子一括 - アース間:AC500占有局数1局32点割付ノイズ耐量DCタイプのノイズ電圧±900Vp-p、ノイズ幅1μs、ノイズ周波数45Hz、ノイズシュミレータによる
ストリップ線 東洋技研ストリップ線東洋技研
31,980税込35,178
1個
10日以内出荷
出力点数32絶縁方式フォトカプラ絶縁定格負荷電圧(V)DC12/24使用電圧範囲(V)DC10.2~26.4(リップル率5%以内)最大負荷電流(mA)約500/1点(全点ON時 150/1点)4.8A/1コモン突入電流(A)1/最大 10ms以下漏洩電流OFF時/0.1mA出力形式シンクタイプ応答時間ON→OFF/1.5ms以下(抵抗負荷)OFF→ON/0.5ms以下コモン仕様32点1コモン耐電圧(V/min)【DC外部端子一括-アース間】AC500サージキラーなし占有局数1局32点割付
CC-Link 東洋技研CC-Link東洋技研
31,980税込35,178
1個(1個)
3日以内出荷
出力ターミナルコネクタ型 東洋技研出力ターミナルコネクタ型東洋技研
25,980税込28,578
1個
8日以内出荷
取付方式DINレール結線方式e-CON定格電流(JIS)(A)約0.5/1点(全点ON時0.225/1点)質量(g)約145漏洩電流OFF時/0.1mA接続方式外部/9極2ピースコネクタ(伝送路、ユニット電源端子、I/O電源端子、COM1、COM2)出力点数16応答時間ON→OFF/1.5ms以下(抵抗負荷)OFF→ON/0.5ms以下絶縁方式フォトカプラ絶縁最大負荷電流(mA)約500/1点(全点ON時 225/1点)3.6A/1コモン定格負荷電圧(V)DC12/24使用電圧範囲(V)DC10.2~26.4(リップル率5%以内)突入電流(A)1/最大 10ms以下コモン仕様16点1コモン出力形式シンクタイプ耐電圧(V/min)【DC外部端子一括-アース間】AC500サージキラーなし占有局数1局32点割付(16点使用)
コネクタ端子台 PCXVシリーズ(PLC対応モデル) 東洋技研コネクタ端子台 PCXVシリーズ(PLC対応モデル)東洋技研(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
新開発のスプリングロック端子を採用し、端子間ピッチはなんと3.5mm 端子台を縦に配置する事により、更に省スペース チェック端子を搭載し、Φ2のテストピンを挿入可能 結線ばね開閉用ボタンは-ドライバー、+ドライバーのどちらも使用可能 独自のレールロック機構により止め金具を必要としません。
仕様ヒロセ電機:HIF3BA-40PA-2.54DSA(71)質量(g)83規格UL/cUL/TUV定格絶縁電圧(V)AC DC50絶縁抵抗(MΩ)100以上使用周囲温度(℃)-15~60(氷結又は結露しないこと)定格通電電流(A)0.5 / COM2RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC500相対湿度(%RH)45~85
CCリンクターミナル 東洋技研CCリンクターミナル東洋技研
27,980税込30,778
1台(210g)
8日以内出荷
電源I/Oユニット電源 電圧/電流:DC20.4~26.4V(リップル率5%以内)/50mA以下(DC24V、全店ON時)漏洩電流OFF時:0.1mA出力点数16点絶縁方式フォトカプラ絶縁最大負荷電流(mA)約500/1点(全点ON時 225/1点)3.6A/1コモン定格負荷電圧(V)DC12/24使用電圧範囲(V)DC10.2~26.4(リップル率5%以内)突入電流(A)最大3.4A/1Kコモン:1.0 10ms以下コモン仕様16点1コモン出力形式シンクタイプサージキラーなし占有局数1局32点割付(16点使用)
入力ターミナルコネクタ型 東洋技研入力ターミナルコネクタ型東洋技研
26,980税込29,678
1個
8日以内出荷
取付方式DINレール結線方式e-CON定格電流(JIS)(A)約0.005質量(g)約145定格入力電圧(V)DC24入力点数16応答時間0.2ms以下(DC24V時)絶縁方式フォトカプラ絶縁電流(mA)ON/3以上、OFF/0.5以下使用電圧範囲(V)DC19.2~26.4(リップル率5%以内)コモン仕様16点1コモン入力形式シンク、ソース共用タイプ定格入力電流(mA)約5入力抵抗約4.7kΩ