カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • 東洋技研
  • StarTech.com(18)
  • PRIVIO(プリビオ)(11)
  • ブラウン(6)
  • UGREEN(6)
  • brother(ブラザー)(5)
  • アイメックス(4)
  • ラトックシステム(3)
  • マグネスケール(3)
  • エフケイシステム(3)
  • 沖データ(OKI)(2)
  • omron(オムロン)(2)
  • SYGN HOUSE(サインハウス)(2)
  • オーエッチ工業(1)
  • オジデン(大阪自動電機)(1)
  • KEIBA(1)
  • シムコ(SIMCO)(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • 日立産機システム(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「com-05」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スプリングロック式コネクタ端子台(PCV5シリーズ) 東洋技研スプリングロック式コネクタ端子台(PCV5シリーズ)東洋技研
2,898税込3,188
1個
当日出荷から7日以内出荷
取付方式DINレール
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
3,998税込4,398
1個
8日以内出荷
スプリングロック端子を採用し、端子間ピッチはなんと3.5mm端子台を縦に配置する事により、更に省スペースチェック端子を搭載し、Φ2のテストピンを挿入可能結線ばね開閉用ボタンは-ドライバー、+ドライバーのどちらも使用可能独自のレールロック機構により止め金具を必要としません。
幅(mm)28.5質量(g)62定格絶縁電圧(V)AC DC 50端子間ピッチ(mm)3.5接続方法スプリングロック絶縁抵抗(MΩ)100~ (DC500Vメガにて)相対湿度45%~85%取付け方法DINレール取付のみ定格通電電流(A)5 / COM10周囲温度(℃)-15~+60(氷結又は結露しないこと)耐電圧(V)AC500 / 1分間端子台極数19
CC-Link 東洋技研CC-Link東洋技研
71,980税込79,178
1個
5日以内出荷
質量(g)300種類制御系ネットワーク:CC-Link IE TSN方式コモン:32点1コモン、外部接続:5極2ピースコネクタ(ユニット電源端子、COM端子、FG端子)絶縁方式フォトカプラ絶縁接続端子スプリングロック(プッシュイン端子台)絶縁抵抗DC外部端子一括 - アース間 DC500V 絶縁抵抗計にて10MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)DC外部端子一括 - アース間 AC510 1分間