カテゴリ
- 制御機器(10)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- 東洋技研
- モノタロウ(1)
- 三菱電機(51)
- ktk(ケイティケイ)[リパックトナー](31)
- CTK(29)
- ホンダ(22)
- TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(15)
- エレコム(12)
- ハウステック(9)
- MAZDA(マツダ)(5)
- StarTech.com(5)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4)
- フロン工業(4)
- グリーンクロス(4)
- TKG(3)
- 北村製作所(3)
- 三菱ふそう(3)
- VISHAY(3)
- SPARKFUN(3)
- 住友電工ハードメタル(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ctk」の検索結果

組端子台
東洋技研¥239~税込¥263~1個当日出荷から12日以内出荷レール式端子台、CTシリーズの中間板をそのまま使用し新たに直付用の測板とシャフトを追加した、「直取付型組端子台シリーズ」です。スタンダードなフリー端子ネジを使用した1段タイプ・ラッピング仕様、と豊富に揃っています。カバー、記名板、シャフトは全タイプ標準付属。形状1段取付方式直付結線方式セルフアップ
Toyogiken 電磁接触器 CTKシリーズ
東洋技研¥269税込¥2961個13日以内出荷取付方式Direct Mount極数2シリーズCTKRoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプScrewコンタクト定格電流(A)15→30コンタクト定格電圧(V)250→660
組端子台
東洋技研¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から61日以内出荷電気容量の異なったタイプでも、一つのユニットとして一本のレール上に組み立てることが出来、広範囲の使用が可能です。CT-15R、800、1000を除く全てのタイプがUL規格を取得していますので、海外輸出仕様にも安心してご使用になれます。適合レールは専用の20mm幅のレール。または、DIN35mmレール対応端子台と共用できるDASタイプです。定格絶縁電圧(V)AC・DC 660結線方式セルフアップ
組端子台
東洋技研¥2,198~税込¥2,418~1個11日以内出荷レール式端子台、CTシリーズの中間板をそのまま使用し新たに直付用の測板とシャフトを追加した、「直取付型組端子台シリーズ」です。スタンダードなフリー端子ネジを使用した1段タイプ・ラッピング仕様、と豊富に揃っています。カバー、記名板、シャフトは全タイプ標準付属形状1段取付方式直付定格絶縁電圧(V)AC・DC 660端子間ピッチ(mm)47電線太さ(mm2)60/100/150締付トルク(N・m)10.0~14.7(JIS C 8201-7-1)/18.0~23.0(JIS C 2805)定格通電電流(A)175/240/310結線方式セルフアップねじサイズM10
組端子台
東洋技研¥859~税込¥945~1個11日以内出荷CT-STスタッドタイプシリーズは、100A~最大1000Aまでの充実の8機種を揃えています。 電気容量の異なったタイプでも、1つのユニットとして1本のレール上に組立てることが出来、広範囲の使用が可能です。 適合レールは専用の20mm幅のレール。またはDIN35mmレール対応端子台と共用できるDASタイプです。形状1段構造スタッド定格絶縁電圧(V)AC・DC 660結線方式セルフアップ