カテゴリ

  • 制御機器(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • 東洋技研
  • モノタロウ(1)
  • 三菱電機(51)
  • CTK(29)
  • ktk(ケイティケイ)[リパックトナー](26)
  • ハウステック(9)
  • StarTech.com(5)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4)
  • TKG(3)
  • 北村製作所(3)
  • VISHAY(3)
  • 住友電工ハードメタル(3)
  • CRECER(クレセル)(2)
  • ケナメタル(2)
  • CKD(2)
  • ネグロス電工(2)
  • コミネ(2)
  • 伊藤景パック産業(2)
  • EVANS(2)
  • イングカワモト(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ctk」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    239税込263
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    レール式端子台、CTシリーズの中間板をそのまま使用し新たに直付用の測板とシャフトを追加した、「直取付型組端子台シリーズ」です。スタンダードなフリー端子ネジを使用した1段タイプ・ラッピング仕様、と豊富に揃っています。カバー、記名板、シャフトは全タイプ標準付属。
    形状1段取付方式直付結線方式セルフアップ
  • Toyogiken 電磁接触器 CTKシリーズ 東洋技研

    Toyogiken 電磁接触器 CTKシリーズ

    東洋技研
    269税込296
    1個
    13日以内出荷
    取付方式Direct Mount極数2シリーズCTKRoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプScrewコンタクト定格電流(A)15→30コンタクト定格電圧(V)250→660
  • 直取付型組端子台 東洋技研

    直取付型組端子台

    東洋技研(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1台
    当日出荷
    取付方式直付け定格絶縁電圧(V)AC/DC600結線方式ネジ
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    電気容量の異なったタイプでも、一つのユニットとして一本のレール上に組み立てることが出来、広範囲の使用が可能です。CT-15R、800、1000を除く全てのタイプがUL規格を取得していますので、海外輸出仕様にも安心してご使用になれます。適合レールは専用の20mm幅のレール。または、DIN35mmレール対応端子台と共用できるDASタイプです。
    定格絶縁電圧(V)AC・DC 660結線方式セルフアップ
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    2,198税込2,418
    1個
    11日以内出荷
    レール式端子台、CTシリーズの中間板をそのまま使用し新たに直付用の測板とシャフトを追加した、「直取付型組端子台シリーズ」です。スタンダードなフリー端子ネジを使用した1段タイプ・ラッピング仕様、と豊富に揃っています。カバー、記名板、シャフトは全タイプ標準付属
    形状1段取付方式直付定格絶縁電圧(V)AC・DC 660端子間ピッチ(mm)47電線太さ(mm2)60/100/150締付トルク(N・m)10.0~14.7(JIS C 8201-7-1)/18.0~23.0(JIS C 2805)定格通電電流(A)175/240/310結線方式セルフアップねじサイズM10
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    859税込945
    1個
    11日以内出荷
    CT-STスタッドタイプシリーズは、100A~最大1000Aまでの充実の8機種を揃えています。 電気容量の異なったタイプでも、1つのユニットとして1本のレール上に組立てることが出来、広範囲の使用が可能です。 適合レールは専用の20mm幅のレール。またはDIN35mmレール対応端子台と共用できるDASタイプです。
    形状1段構造スタッド定格絶縁電圧(V)AC・DC 660結線方式セルフアップ
  • 直付式用側板 東洋技研

    直付式用側板

    東洋技研(1件のレビュー)
    26税込29
    1個ほか
    7日以内出荷
  • 端子台用カバー(標準カバー) 東洋技研

    端子台用カバー(標準カバー)

    東洋技研
    459税込505
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質PC(ポリカーボネート)
  • 記名板 東洋技研

    記名板

    東洋技研
    67税込74
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 鉄製シャフト 東洋技研

    鉄製シャフト

    東洋技研
    89税込98
    1個
    7日以内出荷から23日以内出荷