カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- 東洋技研
- モノタロウ(1)
- SMC(84)
- シュナイダーエレクトリック(37)
- BIGM(丸山製作所)(29)
- 水本機械製作所(17)
- エスコ(15)
- 第一機材(12)
- 大阪魂(12)
- CKD(10)
- 山金工業(8)
- ストア・エキスプレス(8)
- NORCOMP(7)
- CONTEC(コンテック)(6)
- シグマ光機(6)
- RELIANCE(リラインス)(6)
- ムラテックKDS(5)
- NB(日本ベアリング)(5)
- ネグロス電工(5)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「d1d40」の検索結果

コネクタ端子台(PCNシリーズ)
東洋技研¥5,398税込¥5,9381個当日出荷から12日以内出荷取付方式DINレール/直付け端子間ピッチ(mm)7.62適合電線(mm2)最大1.25使用周囲温度(℃)-15~+60締付トルク(N・m)1.2結線方法Y型圧着端子用
コネクタ端子台(PCN7R(圧着端子式)シリーズ)
東洋技研¥4,298税込¥4,7281個7日以内出荷から28日以内出荷小形化するPLCやSBCのインターフェイスに最適です。ネジの脱落防止構造によりネジの紛失を防ぎます。 DINレール取付け、直取付、双方に対応します。材質【端子台、ケース】PPE(グレー) UK94V-0【基板】ガラエポ取付方式DINレール/直付け定格絶縁電圧(V)AC/DC125端子間ピッチ(mm)7端子ねじM3×9.5適合電線(mm2)最大1.25絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-15~+60締付トルク(N・m)1.2結線方式ネジ/フラット耐電圧(V/min)AC600定格電流(JIS)(A)1定格電流(IEC)(A)1結線方法丸型圧着端子用