カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- 東洋技研
- BIGM(丸山製作所)(29)
- 大阪魂(12)
- CKD(10)
- CONTEC(コンテック)(6)
- ネグロス電工(5)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- KSフィルター(5)
- JAE(日本航空電子工業)(4)
- Canon(4)
- NORCOMP(4)
- シュナイダーエレクトリック(4)
- ELPA(3)
- ミヤコ自動車(3)
- シロクマ(3)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3)
- メディアカバーマーケット(3)
- 三木プーリ(2)
- 東栄管機(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「d1d40」の検索結果

コネクタ端子台(PCNシリーズ)
東洋技研¥5,398税込¥5,9381個当日出荷から12日以内出荷取付方式DINレール/直付け端子間ピッチ(mm)7.62適合電線(mm2)最大1.25使用周囲温度(℃)-15~+60締付トルク(N・m)1.2結線方法Y型圧着端子用
コネクタ端子台(PCN7R(圧着端子式)シリーズ)
東洋技研¥4,298税込¥4,7281個7日以内出荷から28日以内出荷小形化するPLCやSBCのインターフェイスに最適です。ネジの脱落防止構造によりネジの紛失を防ぎます。 DINレール取付け、直取付、双方に対応します。材質【端子台、ケース】PPE(グレー) UK94V-0【基板】ガラエポ取付方式DINレール/直付け定格絶縁電圧(V)AC/DC125端子間ピッチ(mm)7端子ねじM3×9.5適合電線(mm2)最大1.25絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-15~+60締付トルク(N・m)1.2結線方式ネジ/フラット耐電圧(V/min)AC600定格電流(JIS)(A)1定格電流(IEC)(A)1結線方法丸型圧着端子用