カテゴリ
- 制御機器(5)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
- 東洋技研
- モノタロウ(1)
- IDEC(和泉電気)(3)
- omron(オムロン)(3)
- JAPPY(2)
- 興和化成(1)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
- ネグロス電工(1)
- パトライト(PATLITE)(1)
- ワゴジャパン(1)
- ユーボン(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「dnr315-1000」の検索結果

DINレール対応端子台用オプションDINレール
東洋技研¥969税込¥1,0661本当日出荷適合【中間板】全製品共通トラスコ品番391-8637材質アルミA6063、表面処理:アルマイト(白)長さ(mm)1000幅(mm)35高さ(mm)10質量(g)204
組端子台
東洋技研(1件のレビュー)¥359~税込¥395~1個当日出荷から15日以内出荷PTシリーズは、15A~600Aまでの10機種を揃えています。電気容量の異なったタイプでも、1つのユニットとして1本のレール上に組立てることが出来、広範囲の使用が可能です。全てのタイプがUL規格又TUVの認定を取得しておりますので海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。(但しPT-200~600は除く)形状1段取付寸法(mm)DIN35結線方式セルフアップ