業界標準e-con準拠コネクタを実装した超小型サイズ。
電源・コモン部の結線を使い分けることにより、入出力どちらにもご使用頂けます。
DINレール取付け対応です。
取付方式DINレール
結線方式e-CON/MIL
極数12P
定格電流(JIS)(A)1
定格絶縁電圧(V)AC/DC125
適合電線(mm2)電源用端子台/最大1.25
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)
使用周囲温度(℃)-10~+50
適合ソケットスリーエム株式会社製/37103-3101-000FL、37103-3122-000FL、37103-3163-000FL、37103-2124-000FL、37103-2165-000FL、37103-2206-000FL
耐電圧(V/min)AC600
業界標準e-con準拠コネクタを実装した超小型サイズ。
電源・コモン部の結線を使い分けることにより、入出力どちらにもご使用頂けます。
DINレール取付け対応です。
取付方式DINレール
結線方式e-CON/MIL
極数16P
定格電流(JIS)(A)1
定格絶縁電圧(V)AC/DC125
適合電線(mm2)電源用端子台/最大1.25
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)
使用周囲温度(℃)-10~+50
適合ソケットスリーエム株式会社製/37104-3101-000FL、37104-3122-000FL、37104-3163-000FL、37104-2124-000FL、37104-2165-000FL、37104-2206-000FL
耐電圧(V/min)AC600
取付方式DINレール
結線方式e-CON
定格電流(JIS)(A)約0.005
質量(g)約145
定格入力電圧(V)DC24
入力点数16
応答時間0.2ms以下(DC24V時)
絶縁方式フォトカプラ絶縁
電流(mA)ON/3以上、OFF/0.5以下
使用電圧範囲(V)DC19.2~26.4(リップル率5%以内)
コモン仕様16点1コモン
入力形式シンク、ソース共用タイプ
定格入力電流(mA)約5
入力抵抗約4.7kΩ
1個
¥24,980
税込¥27,478
8日以内出荷
取付方式DINレール
定格電流(JIS)(A)約0.5/1点(全点ON時0.225/1点)
漏洩電流OFF時/0.1mA
応答時間ON→OFF/1.5ms以下(抵抗負荷)OFF→ON/0.5ms以下
絶縁方式フォトカプラ絶縁
定格負荷電圧(V)DC12/24
使用電圧範囲(V)DC10.2~26.4(リップル率5%以内)
突入電流(A)1/最大 10ms以下
出力形式シンクタイプ
耐電圧(V/min)【DC外部端子一括-アース間】AC500
サージキラーなし
取付方式DINレール
結線方式e-CON
定格電流(JIS)(A)約0.5/1点(全点ON時0.225/1点)
質量(g)約145
漏洩電流OFF時/0.1mA
接続方式外部/9極2ピースコネクタ(伝送路、ユニット電源端子、I/O電源端子、COM1、COM2)
出力点数16
応答時間ON→OFF/1.5ms以下(抵抗負荷)OFF→ON/0.5ms以下
絶縁方式フォトカプラ絶縁
最大負荷電流(mA)約500/1点(全点ON時 225/1点)3.6A/1コモン
定格負荷電圧(V)DC12/24
使用電圧範囲(V)DC10.2~26.4(リップル率5%以内)
突入電流(A)1/最大 10ms以下
コモン仕様16点1コモン
出力形式シンクタイプ
耐電圧(V/min)【DC外部端子一括-アース間】AC500
サージキラーなし
占有局数1局32点割付(16点使用)
1個
¥23,980
税込¥26,378
8日以内出荷
取付方式DINレール
結線方式e-CON
定格電流(JIS)(A)1.6
質量(g)約210
漏洩電流OFF時/0.1mA
接続方式外部/9極2ピースコネクタ(伝送路、ユニット電源端子、I/O電源端子、COM1、COM2)
出力点数32
応答時間ON→OFF/1.5ms以下(抵抗負荷)OFF→ON/0.5ms以下
絶縁方式フォトカプラ絶縁
最大負荷電流(mA)約500/1点(全点ON時 150/1点)4.8A/1コモン
定格負荷電圧(V)DC12/24
使用電圧範囲(V)DC10.2~26.4(リップル率5%以内)
突入電流(A)1/最大 10ms以下
コネクタ3線圧接式コネクタ
ヒューズヒューズ付き(2A 交換可能)
コモン仕様32点1コモン
出力形式シンクタイプ
耐電圧(V/min)【DC外部端子一括-アース間】AC500
サージキラーなし
占有局数1局32点割付
1個
¥34,980
税込¥38,478
8日以内出荷
取付方式DINレール
結線方式e-CON
定格電流(JIS)(A)約0.005
質量(g)約145
漏洩電流【出力部】OFF時/0.1mA
接続方式外部/9極2ピースコネクタ(伝送路、ユニット電源端子、I/O電源端子、COM1、COM2)
出力点数8
入力点数8
応答時間【入力部】0.2ms以下(DC24V時)【出力部】ON→OFF/1.5ms以下(抵抗負荷)、OFF→ON/0.5ms以下
絶縁方式フォトカプラ絶縁
最大負荷電流(mA)【出力部】約500/1点 2.4A/1コモン(全点ON時 300/1点)
定格負荷電圧(V)DC24
使用電圧範囲(V)DC19.2~26.4(リップル率5%以内)
突入電流(A)【出力部】1/最大 10ms以下
コモン仕様16点1コモン
入力形式シンクタイプ
定格入力電流(mA)約5
入力抵抗約4.7kΩ
出力形式シンクタイプ
耐電圧(V/min)【DC外部端子一括-アース間】AC500
サージキラーなし
占有局数1局32点割付(16点使用)
1個
¥23,980
税込¥26,378
8日以内出荷
関連キーワード