カテゴリ

  • 制御機器(11)
絞り込み
ブランド
  • 東洋技研
  • HIROSE(ヒロセ電機)(5)
  • ノーブランド(4)
  • 進電テクノロジー(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hif3ba」の検索結果

関連キーワード
11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シーケンサ対応コネクタ端子台 東洋技研

    シーケンサ対応コネクタ端子台

    東洋技研
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷
    PLC側へ供給する+/-電源端子、COM端子を4Pご用意しました。次のユニットへの分岐などにご使用ください。 Service(COM)端子をご用意しました。独立した4Pのコモン端子台となっております。分岐、中継などにご使用ください。 新開発のスプリングロック端子を採用し、端子間ピッチはなんと3.5mm チェック端子を搭載し、Φ2のテストピンを挿入可能 結線ばね開閉用ボタンは「-、+ドライバー」のどちらも使用可能 独自のレールロック機構により止め金具を必要としません 製品単品で比較した場合 約53% 省スペース 止め金具を必要とした取付けと比較した場合 約57% 省スペース
  • コネクタ端子台 PCXシリーズ 東洋技研

    コネクタ端子台 PCXシリーズ

    東洋技研(1件のレビュー)
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    新開発のスプリングロック端子を採用し、端子間ピッチはなんと3.5mm。 チェック端子を搭載し、Φ2のテストピンを挿入可能。 結線ばね開閉用ボタンは-ドライバー、+ドライバーのどちらも使用可能。 独自のレールロック機構により止め金具を必要としません。 製品単品で比較した場合 約53% 省スペース 。 止め金具を必要とした取付けと比較した場合 約57%。
  • コネクタ端子台(PCN7シリーズ) 東洋技研

    コネクタ端子台(PCN7シリーズ)

    東洋技研
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    仕様-取付方式DINレール/直付け
  • コネクタ端子台(PCNシリーズ) 東洋技研

    コネクタ端子台(PCNシリーズ)

    東洋技研
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    取付方式DINレール/直付け端子間ピッチ(mm)7.62適合電線(mm2)最大1.25使用周囲温度(℃)-15~+60締付トルク(N・m)1.2結線方法Y型圧着端子用
  • コネクタ端子台 PCXVシリーズ(PLC対応モデル) 東洋技研

    コネクタ端子台 PCXVシリーズ(PLC対応モデル)

    東洋技研(1件のレビュー)
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷
    新開発のスプリングロック端子を採用し、端子間ピッチはなんと3.5mm 端子台を縦に配置する事により、更に省スペース チェック端子を搭載し、Φ2のテストピンを挿入可能 結線ばね開閉用ボタンは-ドライバー、+ドライバーのどちらも使用可能 独自のレールロック機構により止め金具を必要としません。
    仕様ヒロセ電機:HIF3BA-40PA-2.54DSA(71)質量(g)83規格UL/cUL/TUV定格絶縁電圧(V)AC DC50絶縁抵抗(MΩ)100以上使用周囲温度(℃)-15~60(氷結又は結露しないこと)定格通電電流(A)0.5 / COM2RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC500相対湿度(%RH)45~85
  • スプリングロック式コネクタ端子台(PCV5シリーズ) 東洋技研

    スプリングロック式コネクタ端子台(PCV5シリーズ)

    東洋技研
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    取付方式DINレール
  • インターフェイスコネクタ端子台 東洋技研

    インターフェイスコネクタ端子台

    東洋技研(1件のレビュー)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    DINレール幅35mmに対して本体幅なんと40mm。一段とスリムに仕上がりました。端子台とコネクタは基板上で接続されていますので誤配線の心配がありません。端子番号とコネクタ番号は1対1で結線されているため、自由性のある回路設計が可能です。新しいネジ方式の採用で作業性も一段と向上。フォーク型端子をご使用ならPCNシリーズが断然有利です。レールとの着脱もすっきりまとまったレバー方式。工具不要で取り外せますから本体背面に無駄なスペースもいりません。レール取付け、直接取り付け兼用型です。
    材質端子台/PPE、ケース/PPE、基板/ガラエポ取付方式DINレール/直付け定格絶縁電圧(V)AC/DC125端子間ピッチ(mm)7.62端子ねじM3×9.5適合電線(mm2)最大1.25絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~+50締付トルク(N・m)1.2結線方式ネジ/フラット耐電圧(V/min)AC600定格電流(JIS)(A)1定格電流(IEC)(A)1定格電流(UL)(A)1
  • コネクタ端子台(PCA7シリーズ) 東洋技研

    コネクタ端子台(PCA7シリーズ)

    東洋技研(1件のレビュー)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    取付方式DINレール端子間ピッチ(mm)7端子ねじM3×6適合電線(mm2)最大1.25絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガ)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-15~60(氷結又は結露しないこと)締付トルク(N・m)0.8結線方式ネジ/MIL耐電圧(V/min)AC500
  • コネクタ端子台(PCE3シリーズ) 東洋技研

    コネクタ端子台(PCE3シリーズ)

    東洋技研
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    業界標準e-con準拠コネクタを実装した超小型サイズ。 電源・コモン部の結線を使い分けることにより、入出力どちらにもご使用頂けます。 DINレール取付け対応です。
    取付方式DINレール極数12P定格絶縁電圧(V)AC/DC125適合電線(mm2)電源用端子台/最大1.25絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-10~+50適合ソケットスリーエム株式会社製/37103-3101-000FL、37103-3122-000FL、37103-3163-000FL、37103-2124-000FL、37103-2165-000FL、37103-2206-000FL結線方式e-CON/MIL耐電圧(V/min)AC600定格電流(JIS)(A)1
  • コネクタ端子台(PCE4シリーズ) 東洋技研

    コネクタ端子台(PCE4シリーズ)

    東洋技研
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    業界標準e-con準拠コネクタを実装した超小型サイズ。 電源・コモン部の結線を使い分けることにより、入出力どちらにもご使用頂けます。 DINレール取付け対応です。
    取付方式DINレール極数16P定格絶縁電圧(V)AC/DC125適合電線(mm2)電源用端子台/最大1.25絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-10~+50適合ソケットスリーエム株式会社製/37104-3101-000FL、37104-3122-000FL、37104-3163-000FL、37104-2124-000FL、37104-2165-000FL、37104-2206-000FL結線方式e-CON/MIL耐電圧(V/min)AC600定格電流(JIS)(A)1
  • コネクタ端子台(PCN7R(圧着端子式)シリーズ) 東洋技研

    コネクタ端子台(PCN7R(圧着端子式)シリーズ)

    東洋技研
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    7日以内出荷から28日以内出荷
    小形化するPLCやSBCのインターフェイスに最適です。ネジの脱落防止構造によりネジの紛失を防ぎます。 DINレール取付け、直取付、双方に対応します。
    材質【端子台、ケース】PPE(グレー) UK94V-0【基板】ガラエポ取付方式DINレール/直付け定格絶縁電圧(V)AC/DC125端子間ピッチ(mm)7端子ねじM3×9.5適合電線(mm2)最大1.25絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-15~+60締付トルク(N・m)1.2結線方式ネジ/フラット耐電圧(V/min)AC600定格電流(JIS)(A)1定格電流(IEC)(A)1結線方法丸型圧着端子用
関連キーワード
hif3ba-26d-2.54r特集