カテゴリ

  • 制御機器(70)
絞り込み
ブランド
  • 東洋技研
  • モノタロウ(2)
  • CKD(25)
  • 三菱電機(25)
  • 日東工業(24)
  • NAKANO(22)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(19)
  • 東正車輛(18)
  • 富士電機(18)
  • ノーリツ(17)
  • フジキン(16)
  • TAKIGEN(タキゲン)(16)
  • MSソリューションズ(16)
  • KTC(15)
  • BIGM(丸山製作所)(15)
  • テンテキャスター(14)
  • TRUSCO(13)
  • ParkerTAIYO(11)
  • エスコ(10)
  • 三ツ星ベルト(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p-63」の検索結果

関連キーワード
70件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
4,498税込4,948
1個
当日出荷から15日以内出荷
PTシリーズは、15A~600Aまでの10機種を揃えています。電気容量の異なったタイプでも、1つのユニットとして1本のレール上に組立てることが出来、広範囲の使用が可能です。全てのタイプがUL規格又TUVの認定を取得しておりますので海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。(但しPT-200~600は除く)
形状1段取付寸法(mm)DIN35結線方式セルフアップ
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
4,898税込5,388
1個
当日出荷から46日以内出荷
東技が世に先駆けて製品化したネジアップ式端子台シリーズ。その高い品質と機種の豊富さは今もなおベストセラー機種のひとつにあげられています。AT-10はのTUVの認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、(AT-10~AT-150)ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。適合レールはメーカー専用の20mm巾のレール。またはDIN35mm対応端子台と共用できるDASタイプです。
取付方式C型20mmレール
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
4,398税込4,838
1個
当日出荷から15日以内出荷
PTUシリーズは端子ネジを上げたままお届けできるネジアップ式端子台。結線の省力化を約束する作業性に優れた人気の高いシリーズです。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。全てのタイプがUL規格又の認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm巾のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。
形状1段取付DIN35mm結線方式ネジアップ
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
4,198税込4,618
1個
当日出荷から15日以内出荷
PTUシリーズは端子ネジを上げたままお届けできるネジアップ式端子台。結線の省力化を約束する作業性に優れた人気の高いシリーズです。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。全てのタイプがUL規格又の認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm巾のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。
取付方式DIN35mm結線方式ネジアップ
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から21日以内出荷
バネを利用したネジアップ機構の採用で配線作業がグーンと楽になります。結線ビスは長い仕様になっていますので複数の圧着端子がしっかり止まります。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています。適合レールはメーカー専用の20mm幅のレール。またはDIN35mm対応端子台と共用できるDASタイプです。
形状1段定格絶縁電圧(V)AC・DC 660取付け方法C型20mmレール結線方式ネジアップ
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
3,798税込4,178
1個
当日出荷から29日以内出荷
電気容量の異なったタイプでも、一つのユニットとして一本のレール上に組み立てることが出来、広範囲の使用が可能です。CT-15R、800、1000を除く全てのタイプがUL規格を取得していますので、海外輸出仕様にも安心してご使用になれます。適合レールはメーカー専用の20mm幅のレール。または、DIN35mmレール対応端子台と共用できるDASタイプです。
取付方式C型20mmレール結線方式セルフアップ
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
6,098税込6,708
1個
当日出荷から15日以内出荷
PTUシリーズは端子ネジを上げたままお届けできるネジアップ式端子台。結線の省力化を約束する作業性に優れた人気の高いシリーズです。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。全てのタイプがUL規格又の認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm巾のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。
セット内容端子台形状1段取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)AC・DC 1000、UL認定仕様・CSA認定仕様・TU認定仕様:AC・DC 600結線方式ネジアップ
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
4,298税込4,728
1個
当日出荷から15日以内出荷
組端子台 / レール取付型 / セルフアップ式 / 一般端子台PTシリーズは、11A~600Aまでの14機種を揃えています。電気容量の異なったタイプでも、1つのユニットとして1本のレール上に組立てることが出来、広範囲の使用が可能です。全てのタイプがUL規格又TUVの認定を取得しておりますので海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。(但しPT-200~600は除く)
形状1段取付方式DIN35mm結線方式セルフアップ
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
4,898税込5,388
1個
6日以内出荷から46日以内出荷
形状1段定格絶縁電圧(V)(一般仕様)AC・DC 500、(UL認定仕様)AC・DC 300、(TUV認定仕様)AC・DC 500端子間ピッチ(mm)3.5適合電線(mm2)(JIS)0.08/0.5/0.75/1.25/1.5取付け方法DIN35mm定格通電電流(A)(一般仕様)-/6/9/17/17、(UL認定仕様)10、(TUV認定仕様)17結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠適合電線サイズ(UL認定仕様)AWG28-16、(TUV認定仕様)AWG28-16電線むき長さ(mm)10~11
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
4,498税込4,948
1個
当日出荷から15日以内出荷
組端子台 / レール取付型 / ネジアップ式 / 一般端子台ショートバーを端子台上部から差込むタイプなので、端子台上部からコモン部がひと目で確認可能です。ショートバーと端子ネジ部が別の場所に接続される為、端子ネジ部には1ネジに対して2本の電線が結線でき、省スペースが図れます。電気試験などの際、ショートバーだけを外して確認することが可能です。
形状1段取付方式DIN35mm結線方式ネジアップ
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷から15日以内出荷
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
5,198税込5,718
1個
10日以内出荷から15日以内出荷
PTシリーズは、11A~600Aまでの14機種を揃えています。電気容量の異なったタイプでも、1つのユニットとして1本のレール上に組立てることが出来、広範囲の使用が可能です。全てのタイプがUL規格又TUVの認定を取得しておりますので海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。(但しPT-200~600は除く)
形状1段取付寸法(mm)DIN35結線方式セルフアップ
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
10,980税込12,078
1個
当日出荷から21日以内出荷
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
4,498税込4,948
1個
9日以内出荷から61日以内出荷
電気容量の異なったタイプでも、一つのユニットとして一本のレール上に組み立てることが出来、広範囲の使用が可能です。CT-15R、800、1000を除く全てのタイプがUL規格を取得していますので、海外輸出仕様にも安心してご使用になれます。適合レールは専用の20mm幅のレール。または、DIN35mmレール対応端子台と共用できるDASタイプです。
定格絶縁電圧(V)AC・DC 660結線方式セルフアップ
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
6,598税込7,258
1個
15日以内出荷
形状1段定格絶縁電圧(V)AC・DC 500取付け方法DIN35mm定格通電電流(A)17結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠電線むき長さ(mm)10~11
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
8,798税込9,678
1個
15日以内出荷
組端子台 / レール取付型 / スプリングロック式 / 一般端子台
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
9,398税込10,338
1個
6日以内出荷から11日以内出荷
一般的に切削油などの環境剤を必要とする、工作用マシンなどは、熱を発散し稼働するものが大半です。またその制御盤内もトランスなどの熱源で、かなりの高温になっているケースがあります。特に環境剤の種類によっては、ミスト状態で、さらに高温が続いた場合、PCなどのエンジニアプラスチックは、激しく劣化してしまいます.メーカーのG仕様は従来のPCなどと比べると、そういった条件下に非常に高い耐久性があります。
仕様耐油 、 耐熱 、 耐薬品形状1段取付方式C型20mmレール結線方式ネジアップ
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷から15日以内出荷
結線が一目で確認できる安全設計 保護等級IP2Xの安全構造の為、カバーは不要です。 緩めた端子ネジは内部のバネ構造により、持ち上がったまま自己保持されますので、ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。 圧着端子は、丸型、Y型どちらでも対応可能 絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています。 適合レールは、DIN規格に準拠した35mm幅のレールです。 レールへの取付は、上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。
形状1段取付方式DIN35mm構造フィンガープロテクション定格絶縁電圧(V)AC・DC 1000結線方式ネジアップ
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
5,698税込6,268
1個
15日以内出荷
形状1段取付方式DIN35mm結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
4,298税込4,728
1個
15日以内出荷
発条手段がなくてもネジを立ち上げた状態で納入できるローコストなアップ形端子台です。Y型圧着端子を多く使用されるお客様であれば圧着端子挿入後締め付けるだけでOK。(電動ドライバー逆転不要、正転のみ)。全てのタイプがTUVの認定を取得しており海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レール取付は上方向から押し込むだけのワンタッチ構造(1~10Pまでいっきにセット可能)。また取外しは、レール途中の1Pでも簡単に取外せる親切設計。メンテナンス作業もスピーディーに行えます。1段タイプのPT-SS10、PT-SS20。省スペースを考慮した2段タイプのPTW-SS10、PTW-SS20があります。
形状1段取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)AC・DC 800結線方式セルフアップ
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
9,598税込10,558
1個
15日以内出荷
材質記名板:PVC(白)形状1段取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)500端子間ピッチ(mm)4.2温度上昇導電金具の温度上昇値35℃以下材質(絶縁体)66ナイロン樹脂 UL94 V-0準拠規格JIS C 8201―7―1,NECA C 2811(旧JIS C 2811)電線太さ(mm2)(JIS)0.5、0.75、1.25、1.5、2相対湿度45~85%定格インパルス耐電圧(kV)6~8定格通電電流(A)6、9、13、17、24周囲温度(℃)-25~+60(氷結又は、結露しないこと)結線方式スプリングロック材質(スプリング)SUS材質(導電板)適合圧着端子DIN46228-4準拠絶縁抵抗各充電部相互間及び各充電部と取付金属板間で200MΩ以上(DC500Vメガにて)材質(ボタン)66ナイロン樹脂 UL94 V-0構成部品中間板:VTX-2/4、側板:VTX-1.5/4E、VTX-1.5/4E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:SDV-3電線むき長さ(mm)10~11耐電圧(V)商用周波:3000/1分間
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
5,398税込5,938
1個
15日以内出荷
形状1段取付DIN35mm定格絶縁電圧(V)【一般仕様・TU認定仕様】AC・DC 500、【UL認定仕様】AC・DC 300端子間ピッチ(mm)3.5電線太さ(mm2)【一般仕様(JIS)】0.08 / 0.5 / 0.75 / 1.25 / 1.5定格通電電流(A)【一般仕様】-/6/9/17/17、【UL認定仕様】10、【TUV認定仕様】17結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠電線むき長さ(mm)10~11
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
5,398税込5,938
1個
15日以内出荷
仕様端子台全長L:端子幅(3.5mm)×極数(P)+側板2枚(4mm)形状1段端子間ピッチ(mm)3.5取付け方法DIN35mm結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠構成部品【中間板】VTX-1.5/2【側板】VTX-1.5/2E・VTX-1.5/2E1【記名板】AM-10【レール】DAV4【止め金具】SDV-3電線むき長さ(mm)10~11
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
35,980税込39,578
1個
15日以内出荷から46日以内出荷
材質絶縁本体:66ナイロン樹脂 UL94 V-0、導電板:銅、スプリング:SUS、記名板:PVC(白)、ボタン:66ナイロン樹脂 UL94 V-0形状1段定格絶縁電圧(V)1000温度上昇導電金具の温度上昇値35℃以下準拠規格JIS C 8201―7―1 / NECA C 2811(旧JIS C 2811)使用温湿度範囲【周囲温度】-25~+60℃(氷結又は、結露しないこと)【相対湿度】45~85%定格インパルス耐電圧(kV)6~8定格通電電流(A)9 / 17 / 24 / 32 / 57結線方式スプリングロック絶縁抵抗各充電部相互間及び各充電部と取付金属板間で200MΩ以上(DC500Vメガにて)耐電圧(V/min)【商用周波耐電圧】3000
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷から15日以内出荷
断路端子台DTシリーズは、制御盤、配電盤の配線をはじめ、計器、断電器などのチェック用、保守点検用に最適な端子台シリーズです。操作はノブを上下に動かして行います。適度な堅さを持つワンタッチ方式で、振動による接点のバタつきが起こらないように設計されています。また、DTN-30はノブと保護カバーが一体構造となっており、結線作業はノブを上げて電路をOFFにしなければ行えないため、極めて安全です。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。
形状1段取付方式DIN35mm構造断路機能定格絶縁電圧(V)AC・DC 660端子間ピッチ(mm)8定格通電電流2mm2-15Aねじ寸法M3.5適合電線(mm2)(JIS)2締付トルク(N・m)0.8~1.4結線方式ネジアップ構成部品(中間板)DT-15、(側板)DT-15L、(カバー)CB-2、(記名板)AM-10、(レール)DAV4、(止め金具)HDV-1
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
6,998税込7,698
1個
11日以内出荷から15日以内出荷
小型のスプリングロック式端子台により省スペース化。結線部は増し締め不要のバネ構造を採用。1:1と2:2ともにレール取付式と直取付式を設定。2:2の直取付式にアース用組端子台を設定。
形状1段定格絶縁電圧(V)AC・DC 300端子間ピッチ(mm)5.5適合電線(mm2)(JIS)0.5/0.75/1.25/2取付け方法C型20mmレール定格通電電流(A)6/9/15/15結線方式スプリングロック電線むき長さ(mm)9~10
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
4,298税込4,728
1個
12日以内出荷から31日以内出荷
RTシリーズは、スタンダードなフリー端子ネジ仕様の1段・2段、端子台内部でコモン接続済みのCOMMON仕様、さらには2段の上段をコモン用にしたHEAD COMMON仕様と、豊富なバリエーションを揃えた超小型端子台シリーズです。全てのタイプがレール上にワンタッチ取付可能。また、小型でありながら記名板はワイドで見易い10mm幅を採用しているため充分な記号表示ができます。2段タイプを使用すれば、小型でさらに省スペースな多極結線ができます。2段のHEAD COMMON仕様を使えば、3線式センサーの電源(+-)を1極跳びに結線でき、シンプルな配線施工が行えます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはメーカー専用の16mm幅のレール。またはDIN35mm対応端子台と共用できるDISタイプです。
形状1段取付方式C型16mmレール結線方式セルフアップ
東洋技研 東洋技研東洋技研東洋技研
9,398税込10,338
1個
12日以内出荷から15日以内出荷
組端子台/レール取付型/スプリングロック式/一般端子台
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
11,980税込13,178
1個
13日以内出荷から15日以内出荷
熱帯地域のように、常に湿度の高い環境下で中継端子を使用する場合、導電板周辺の応力のかかる金属部分が著しく劣化してしまいます。熱帯処理仕様は、特に金属部分を錆びにくい部品で強化しています。
セット内容端子台形状1段取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)AC・DC 1000結線方式ネジアップ特性熱帯処理
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
8,198税込9,018
1個
13日以内出荷から15日以内出荷
熱帯地域のように、常に湿度の高い環境下で中継端子を使用する場合、導電板周辺の応力のかかる金属部分が著しく劣化してしまいます。熱帯処理仕様は、特に金属部分を錆びにくい部品で強化しています。
仕様特殊:熱帯処理形状1段取付DIN35mm結線方式ネジアップ
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
11,980税込13,178
1個
15日以内出荷
組端子台 / レール取付型 / スプリングロック式 / 一般端子台
定格絶縁電圧(V)AC DC1000電線仕様0.5mm2~6mm2ー41A構成部品中間板:VTXW-2.5/2、側板:VTXW-2.5/2E、VTXW-2.5/2E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:GTY18電線むき長さ(mm)12~13
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
7,198税込7,918
1個
15日以内出荷
形状1段取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)(一般仕様)AC・DC 500、(UL認定仕様)AC・DC 300、(CUL認定仕様)AC・DC 300、(TUV認定仕様)AC・DC 500適合電線(mm2)(JIS)0.5/0.75/1.25/1.5/2結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠適合電線サイズ(UL認定仕様)AWG26-12、(CUL認定仕様)AWG26-12、(TUV認定仕様)AWG26-14電線むき長さ(mm)10~11
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
6,698税込7,368
1個
15日以内出荷
取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)AC・DC 500、(UL認定仕様)AC・DC 300、(TUV認定仕様)AC・DC 500端子間ピッチ(mm)3.5適合電線(mm2)(JIS)0.08/0.5/0.75/1.25/1.5定格通電電流(A)-/6/9/17/17、(UL認定仕様)10、(TUV認定仕様)17結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠適合電線サイズ(UL認定仕様)AWG28-16、(TUV認定仕様)AWG28-16電線むき長さ(mm)10~11
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
7,898税込8,688
1個
15日以内出荷
材質記名板:PVC(白)形状1段取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)500端子間ピッチ(mm)4.2温度上昇導電金具の温度上昇値35℃以下材質(絶縁体)66ナイロン樹脂 UL94 V-0準拠規格JIS C 8201―7―1,NECA C 2811(旧JIS C 2811)相対湿度45~85%定格インパルス耐電圧(kV)6~8定格通電電流(A)6、9、13、17、24周囲温度(℃)-25~+60(氷結又は、結露しないこと)結線方式スプリングロック材質(スプリング)SUS材質(導電板)適合圧着端子DIN46228-4準拠絶縁抵抗各充電部相互間及び各充電部と取付金属板間で200MΩ以上(DC500Vメガにて)材質(ボタン)66ナイロン樹脂 UL94 V-0電線むき長さ(mm)10~11耐電圧(V)商用周波:3000/1分間
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
6,198税込6,818
1個
15日以内出荷
一般的に使用される産業用マシンなどは切削油の様な環境剤を使用して稼働します。その環境剤も種類によっては、PCなどのエンジリアニングプラスチックを激しく劣化させてしまう性質をもっています。AG仕様は、従来のPCなどと比べると、非常に高い耐油性があります。
仕様特殊:耐油 、 耐薬品形状1段取付DIN35mm定格絶縁電圧(V)AC・DC 600結線方式ネジアップ
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
7,998税込8,798
1個
15日以内出荷
電気容量の異なったタイプでも、一つのユニットとして一本のレール上に組み立てることが出来、広範囲の使用が可能です。CT-15R、800、1000を除く全てのタイプがUL規格を取得していますので、海外輸出仕様にも安心してご使用になれます。適合レールはメーカー専用の20mm幅のレール。または、DIN35mmレール対応端子台と共用できるDASタイプです。
形状1段取付方式C型20mmレール結線方式セルフアップ
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
5,398税込5,938
1個
15日以内出荷
3.5mmピッチ~の豊富なラインアップ嵌合構造により導電部分の間違った向い合せの組立てを防止開放ボタン付きでリリースが容易スプリングロック式のため、電線のフェルール処理で差し込むだけのプッシュイン簡単結線振動に強く、増し締め不要IEC35mmレール(DIN35mmレール)に装着可能本体、側板はUL認定樹脂の採用により高難燃性(UL94V-0)レール取付後も中間板の追加取付け、取外しが可能
材質絶縁本体:66ナイロン樹脂 UL94 V-0、導電板:銅、スプリング:SUS、記名板:PVC(白)、ボタン:66ナイロン樹脂 UL94 V-0形状1段取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)AC・DC 500端子間ピッチ(mm)3.5温度上昇導電金具の温度上昇値35℃以下準拠規格JIS C 8201―7―1 NECA C 2811(旧JIS C 2811)電線仕様-太さ(mm2)(JIS)1.5定格インパルス耐電圧(kV)6~8定格通電電流(A)17結線方式スプリングロック使用環境条件周囲温度-25℃~+60℃(氷結又は、結露しないこと)相対湿度45~85%適合圧着端子DIN46228-4準拠絶縁抵抗各充電部相互間及び各充電部と取付金属板間で200MΩ以上(DC500Vメガにて)構成部品中間板:VTX-1.5/2、側板:VTX-1.5/2E・VTX-1.5/2E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:SDV-3電線むき長さ(mm)10~11耐電圧(V)商用周波:3000/1分間
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
16,980税込18,678
1個
11日以内出荷
熱帯地域のように、常に湿度の高い環境下で中継端子を使用する場合、導電板周辺の応力のかかる金属部分が著しく劣化してしまいます。熱帯処理仕様は、特に金属部分を錆びにくい部品で強化しています。
仕様熱帯処理形状1段取付方式C型20mmレール結線方式ネジアップ
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
6,698税込7,368
1個
11日以内出荷から31日以内出荷
一般的に切削油などの環境剤を必要とする、工作用マシンなどは、熱を発散し稼働するものが大半です。またその制御盤内もトランスなどの熱源で、かなりの高温になっているケースがあります。特に環境剤の種類によっては、ミスト状態で、さらに高温が続いた場合、PCなどのエンジニアプラスチックは、激しく劣化してしまいます.メーカーのG仕様は従来のPCなどと比べると、そういった条件下に非常に高い耐久性があります。
仕様耐油 、 耐熱 、 耐薬品形状1段取付方式C型20mmレール端子間ピッチ(mm)8締付トルク(N・m)0.8~1.4結線方式ネジアップねじサイズM3.5
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
18,980税込20,878
1個
13日以内出荷から15日以内出荷
形状1段緑(アース端子)取付方式DIN35mm方式決戦:スプリングロック端子間ピッチ(mm)3.5適合圧着端子DIN46228-4準拠電線むき長さ(mm)10~11
ks-63特集
  • おすすめ人気ランキング
  • ks-63