カテゴリ

  • 制御機器(89)
絞り込み
ブランド
  • 東洋技研
  • モノタロウ(11)
  • SMC(10,716)
  • イトーキ(535)
  • YAMAHA(ヤマハ)(380)
  • スバル(347)
  • 三木プーリ(338)
  • MAZDA(マツダ)(319)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(272)
  • ホンダ(228)
  • ニッセイ(189)
  • ダイヤトレンド(168)
  • メディアカバーマーケット(166)
  • NAKANO(130)
  • Panasonic(パナソニック)(122)
  • BIGM(丸山製作所)(110)
  • オカムラ(岡村製作所)(110)
  • TRUSCO(106)
  • (96)
  • 山洋電気(94)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p-09」の検索結果

特価
本日2月23日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
89件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
949税込1,044
1個
当日出荷から46日以内出荷
東技が世に先駆けて製品化したネジアップ式端子台シリーズ。その高い品質と機種の豊富さは今もなおベストセラー機種のひとつにあげられています。AT-10はのTUVの認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、(AT-10~AT-150)ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。適合レールはメーカー専用の20mm巾のレール。またはDIN35mm対応端子台と共用できるDASタイプです。
取付方式C型20mmレール
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
889税込978
1個
当日出荷から15日以内出荷
PTシリーズは、15A~600Aまでの10機種を揃えています。電気容量の異なったタイプでも、1つのユニットとして1本のレール上に組立てることが出来、広範囲の使用が可能です。全てのタイプがUL規格又TUVの認定を取得しておりますので海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。(但しPT-200~600は除く)
形状1段取付寸法(mm)DIN35結線方式セルフアップ
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
889税込978
1個
当日出荷から15日以内出荷
PTUシリーズは端子ネジを上げたままお届けできるネジアップ式端子台。結線の省力化を約束する作業性に優れた人気の高いシリーズです。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。全てのタイプがUL規格又の認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm巾のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。
取付方式DIN35mm結線方式ネジアップ
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
919税込1,011
1個
当日出荷から15日以内出荷
PTUシリーズは端子ネジを上げたままお届けできるネジアップ式端子台。結線の省力化を約束する作業性に優れた人気の高いシリーズです。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。全てのタイプがUL規格又の認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm巾のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。
形状1段取付DIN35mm結線方式ネジアップ
直取付型 組端子台 ATK-10-□P 東洋技研直取付型 組端子台 ATK-10-□P東洋技研(1件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷から16日以内出荷
結線方式ネジ端子ねじM3.5×6.7端子間ピッチ(mm)8.0定格電流(JIS)(A)15/20定格電流(IEC)(A)20適合機種ATK-10(1極含む)2極セット使用シャフトSF4定格絶縁電圧(V)AC/DC600締付トルク(N・m)1.4接続可能電線(mm2)1.25(15A)適合電線1.25mm2、2mm2、AWG20~14(より線)
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
7,998税込8,798
1個
当日出荷から15日以内出荷
【高電圧仕様】定格絶縁電圧:AC/DC1,000V定格インパルス耐電圧:8KV耐電圧:3,500Vac/1分間【耐 環 境 性】耐燃焼性:UL94-V0耐トラッキング性(CTI):175~250V耐熱性(RTI):120℃耐発火性(HWI):15~19秒【更にAgNi(銀、ニッケル)接点を採用】1アークの切れが良い2溶着し難い3硬いレール取付型と直取付型の2種類のシリーズをラインアップON/OFF表示付きで視やすく改善!不具合の心配なしフィンガープロテクト構造の採用により、指による接触事故を未然に防ぐ安全対策やネジの落下による短絡事故から機械設備を守る端子ネジ脱落防止
形状1段構造断路機能定格絶縁電圧(V)AC・DC 1000端子間ピッチ(mm)11.5ねじ寸法M4締付トルク(N・m)1.2~1.8定格通電電流(A)30結線方式ネジアップ
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
1,598税込1,758
1個
当日出荷から21日以内出荷
バネを利用したネジアップ機構の採用で配線作業がグーンと楽になります。結線ビスは長い仕様になっていますので複数の圧着端子がしっかり止まります。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています。適合レールはメーカー専用の20mm幅のレール。またはDIN35mm対応端子台と共用できるDASタイプです。
形状1段定格絶縁電圧(V)AC・DC 660取付け方法C型20mmレール結線方式ネジアップ
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
749税込824
1個
当日出荷から29日以内出荷
電気容量の異なったタイプでも、一つのユニットとして一本のレール上に組み立てることが出来、広範囲の使用が可能です。CT-15R、800、1000を除く全てのタイプがUL規格を取得していますので、海外輸出仕様にも安心してご使用になれます。適合レールはメーカー専用の20mm幅のレール。または、DIN35mmレール対応端子台と共用できるDASタイプです。
取付方式C型20mmレール結線方式セルフアップ
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
1,198税込1,318
1個
当日出荷から15日以内出荷
PTUシリーズは端子ネジを上げたままお届けできるネジアップ式端子台。結線の省力化を約束する作業性に優れた人気の高いシリーズです。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。全てのタイプがUL規格又の認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm巾のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。
セット内容端子台形状1段取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)AC・DC 1000、UL認定仕様・CSA認定仕様・TU認定仕様:AC・DC 600結線方式ネジアップ
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
869税込956
1個
当日出荷から15日以内出荷
組端子台 / レール取付型 / セルフアップ式 / 一般端子台PTシリーズは、11A~600Aまでの14機種を揃えています。電気容量の異なったタイプでも、1つのユニットとして1本のレール上に組立てることが出来、広範囲の使用が可能です。全てのタイプがUL規格又TUVの認定を取得しておりますので海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。(但しPT-200~600は除く)
形状1段取付方式DIN35mm結線方式セルフアップ
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
10,980税込12,078
1個
当日出荷から46日以内出荷
PTXシリーズは、受電側(1次側)から送電側(2次側)への分岐作業の煩わしさを解消する分岐専用端子台です。 1次側には結線ビスが設置されており、容量によって複数の電線を引き込むことができます。また2次側には3カ所の結線ビスを設け幅広い分岐数に対応しています。 直取付式、レール取付式がありますので、使用状況に応じていずれかを選択する事が可能です。 絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。
定格絶縁電圧(V)AC/DC600
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
5,298税込5,828
1個
当日出荷から15日以内出荷
組端子台 / レール取付型 / セルフアップ式 / 一般端子台PTシリーズは、15A~600Aまでの10機種を揃えています。電気容量の異なったタイプでも、1つのユニットとして1本のレール上に組立てることが出来、広範囲の使用が可能です。全てのタイプがUL規格又TUVの認定を取得しておりますので海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。(但しPT-200~600は除く)
形状1段取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)AC・DC 1000/AC・DC 1000/AC・DC 1000(UL認定)AC・DC 600(CSA認定)AC・DC 600(TUV認定)AC・DC 600端子間ピッチ(mm)25電線太さ(mm2)(JIS)22/38/60(UL認定)AWG4~2/0 撚線(CSA認定)AWG4~2/0 撚線(TUV認定)AWG6~2/0 撚線締付トルク(N・m)6.0~9.0定格通電電流(A)95/132/175(UL認定)150(CSA認定)150(TUV認定)160結線方式セルフアップねじサイズM8構成部品中間板:PT-150/側板:PT-150L/カバー:CA-69/記名板:AM-10/レール:DAV4/シャフト:HDV-1
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
929税込1,022
1個
当日出荷から15日以内出荷
組端子台 / レール取付型 / ネジアップ式 / 一般端子台ショートバーを端子台上部から差込むタイプなので、端子台上部からコモン部がひと目で確認可能です。ショートバーと端子ネジ部が別の場所に接続される為、端子ネジ部には1ネジに対して2本の電線が結線でき、省スペースが図れます。電気試験などの際、ショートバーだけを外して確認することが可能です。
形状1段取付方式DIN35mm結線方式ネジアップ
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
2,998税込3,298
1個
当日出荷から15日以内出荷
電線を接続したまま一括で取付け、取外しが可能。制御盤同士の現地での接続や制御盤の交換、置換えの省力化と時間短縮が可能。誤挿入防止プレートを使用する事によって、現場での誤配線を未然に防止。新設定のレバー固定方式で狭い場所でも取り外しが容易。着脱端子部を新スライドロック機構でワンタッチ固定。レバー固定方式を採用することで隣接設置を省スペース化。
形状1段取付方式DIN35mm構造2ピース定格絶縁電圧(V)AC・DC 600端子間ピッチ(mm)8電線太さ(mm2)(JIS)2締付トルク(N・m)0.8~1.4定格通電電流(A)20結線方式ネジアップねじサイズM3.5
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
2,598税込2,858
1個
当日出荷から12日以内出荷
東技が世に先駆けて製品化したネジアップ式端子台シリーズ。その高い品質と機種の豊富さは今もなおベストセラー機種のひとつにあげられています。AT-10はのTUVの認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、(AT-10~AT-150)ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。適合レールはメーカー専用の20mm巾のレール。またはDIN35mm対応端子台と共用できるDASタイプです。
取付方式C型20mmレール
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
1,498税込1,648
1個
当日出荷から21日以内出荷
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
959税込1,055
1個
6日以内出荷から46日以内出荷
形状1段定格絶縁電圧(V)(一般仕様)AC・DC 500、(UL認定仕様)AC・DC 300、(TUV認定仕様)AC・DC 500端子間ピッチ(mm)3.5適合電線(mm2)(JIS)0.08/0.5/0.75/1.25/1.5取付け方法DIN35mm定格通電電流(A)(一般仕様)-/6/9/17/17、(UL認定仕様)10、(TUV認定仕様)17結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠適合電線サイズ(UL認定仕様)AWG28-16、(TUV認定仕様)AWG28-16電線むき長さ(mm)10~11
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
999税込1,099
1個
3日以内出荷から29日以内出荷
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
599税込659
1個
7日以内出荷から12日以内出荷
レール式端子台、CTシリーズの中間板をそのまま使用し新たに直付用の測板とシャフトを追加した、「直取付型組端子台シリーズ」です。スタンダードなフリー端子ネジを使用した1段タイプ・ラッピング仕様、と豊富に揃っています。カバー、記名板、シャフトは全タイプ標準付属。
形状1段取付方式直付結線方式セルフアップ
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
629税込692
1個
7日以内出荷から15日以内出荷
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
1,698税込1,868
1個
6日以内出荷から11日以内出荷
一般的に切削油などの環境剤を必要とする、工作用マシンなどは、熱を発散し稼働するものが大半です。またその制御盤内もトランスなどの熱源で、かなりの高温になっているケースがあります。特に環境剤の種類によっては、ミスト状態で、さらに高温が続いた場合、PCなどのエンジニアプラスチックは、激しく劣化してしまいます.メーカーのG仕様は従来のPCなどと比べると、そういった条件下に非常に高い耐久性があります。
仕様耐油 、 耐熱 、 耐薬品形状1段取付方式C型20mmレール結線方式ネジアップ
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷から15日以内出荷
断路端子台DTシリーズは、制御盤、配電盤の配線をはじめ、計器、断電器などのチェック用、保守点検用に最適な端子台シリーズです。操作はノブを上下に動かして行います。適度な堅さを持つワンタッチ方式で、振動による接点のバタつきが起こらないように設計されています。また、DTN-30はノブと保護カバーが一体構造となっており、結線作業はノブを上げて電路をOFFにしなければ行えないため、極めて安全です。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。
形状1段取付方式DIN35mm構造断路機能定格絶縁電圧(V)AC・DC 660端子間ピッチ(mm)8定格通電電流2mm2-15Aねじ寸法M3.5適合電線(mm2)(JIS)2締付トルク(N・m)0.8~1.4結線方式ネジアップ構成部品(中間板)DT-15、(側板)DT-15L、(カバー)CB-2、(記名板)AM-10、(レール)DAV4、(止め金具)HDV-1
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷から15日以内出荷
結線が一目で確認できる安全設計 保護等級IP2Xの安全構造の為、カバーは不要です。 緩めた端子ネジは内部のバネ構造により、持ち上がったまま自己保持されますので、ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。 圧着端子は、丸型、Y型どちらでも対応可能 絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています。 適合レールは、DIN規格に準拠した35mm幅のレールです。 レールへの取付は、上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。
形状1段取付方式DIN35mm構造フィンガープロテクション定格絶縁電圧(V)AC・DC 1000結線方式ネジアップ
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
1,998税込2,198
1個
8日以内出荷から15日以内出荷
レール式端子台、CTWシリーズの中間板をそのまま使用し新たに直付用の測板とシャフトを追加した、「直取付型組端子台シリーズ」です。スタンダードなフリー端子ネジを使用した1段タイプです。カバー、記名板、シャフトは全タイプ標準付属。指定極数(P数)に応じてメーカーで切断後、組付けして出荷いたします。
形状2段取付方式直付定格絶縁電圧(V)AC DC660/(TU認定仕)AC DC600端子間ピッチ(mm)8定格通電電流1.25mm2 -15A /2mm2-15A/(TUV認定仕)15Aねじ寸法M3.5適合電線(mm2)(JIS)1.25/2/(TUV認定)AWG20~14(より線)締付トルク(N・m)0.8~1.4結線方式セルフアップ構成部品(中間板)CTW-15S2、(側板)CTW-15L2(ABセット)、(カバー)CA-30、(記名板)M-1LE、(レール)DAV4、(止め金具)HDV-2
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
879税込967
1個
9日以内出荷から61日以内出荷
電気容量の異なったタイプでも、一つのユニットとして一本のレール上に組み立てることが出来、広範囲の使用が可能です。CT-15R、800、1000を除く全てのタイプがUL規格を取得していますので、海外輸出仕様にも安心してご使用になれます。適合レールは専用の20mm幅のレール。または、DIN35mmレール対応端子台と共用できるDASタイプです。
定格絶縁電圧(V)AC・DC 660結線方式セルフアップ
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
979税込1,077
1個
10日以内出荷から15日以内出荷
PTシリーズは、11A~600Aまでの14機種を揃えています。電気容量の異なったタイプでも、1つのユニットとして1本のレール上に組立てることが出来、広範囲の使用が可能です。全てのタイプがUL規格又TUVの認定を取得しておりますので海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。(但しPT-200~600は除く)
形状1段取付寸法(mm)DIN35結線方式セルフアップ
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷から16日以内出荷
組端子台 / 直取付型 / セルフアップ式 / 大電流端子(200A~)絶縁本体に変性PPEを使用し、1000Vにも対応した「直取付型組端子台シリーズ」です。カバー、記名板、シャフトは全タイプ標準付属。指定極数(P数)に応じてメーカーで切断後、組付けして出荷いたします。PTKC-200~PTKC-600には別売りでセフティカバーもあります。
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
5,298税込5,828
1個
9日以内出荷から11日以内出荷
CT-STスタッドタイプシリーズは、100A~最大1000Aまでの充実の8機種を揃えています。 電気容量の異なったタイプでも、1つのユニットとして1本のレール上に組立てることが出来、広範囲の使用が可能です。 適合レールはメーカー専用の20mm幅のレール。またはDIN35mmレール対応端子台と共用できるDASタイプです。
形状1段取付方式C型20mmレール構造スタッド端子間ピッチ(mm)28締付トルク(N・m)6.0~9.0(JIS C8201-7-1)、8.9~10.8(JIS C2805)結線方式セルフアップねじサイズM8
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
1,298税込1,428
1個
11日以内出荷から15日以内出荷
小型のスプリングロック式端子台により省スペース化。結線部は増し締め不要のバネ構造を採用。1:1と2:2ともにレール取付式と直取付式を設定。2:2の直取付式にアース用組端子台を設定。
形状1段定格絶縁電圧(V)AC・DC 300端子間ピッチ(mm)5.5適合電線(mm2)(JIS)0.5/0.75/1.25/2取付け方法C型20mmレール定格通電電流(A)6/9/15/15結線方式スプリングロック電線むき長さ(mm)9~10
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
1,098税込1,208
1個
11日以内出荷から29日以内出荷
耐油、耐熱、耐薬品、G仕様一般的に切削油などの環境剤を必要とする、工作用マシンなどは、熱を発散し稼働するものが大半です。またその制御盤内もトランスなどの熱源で、かなりの高温になっているケースがあります。特に環境剤の種類によっては、ミスト状態で、さらに高温が続いた場合、PCなどのエンジニアプラスチックは、激しく劣化してしまいます。のG仕様は従来のPCなどと比べると、そういった条件下に非常に高い耐久性があります。
定格絶縁電圧(V)AC DC600端子ねじM4×8L+ナベ電線太さ(mm2)2締付トルク(N・m)1.2~1.8定格通電電流(A)20
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
4,798税込5,278
1個
11日以内出荷
電線を接続したまま一括で取付け、取外しが可能。制御盤同士の現地での接続は制御盤の交換、置換の省力化と時間短縮が可能。誤挿入防止プレートを使用する事によって、現場での誤配線を未然に防止。新設定のレバー固定方式で狭い場所でも取り外しが容易。着脱端子部を新スライドロック機構でワンタッチ固定。レバー固定方式を採用することで隣接設置を省スペース化。
形状1段取付方式DIN35mm構造2ピース定格絶縁電圧(V)AC・DC 800端子間ピッチ(mm)11電線太さ(mm2)(JIS)5.5締付トルク(N・m)1.2~1.8定格通電電流(A)30結線方式ネジアップねじサイズM4
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
4,398税込4,838
1個
11日以内出荷
CT-STスタッドタイプシリーズは、100A~最大1000Aまでの充実の8機種を揃えています。 電気容量の異なったタイプでも、1つのユニットとして1本のレール上に組立てることが出来、広範囲の使用が可能です。 適合レールは専用の20mm幅のレール。またはDIN35mmレール対応端子台と共用できるDASタイプです。
形状1段構造スタッド定格絶縁電圧(V)AC・DC 660結線方式セルフアップ
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
2,798税込3,078
1個
11日以内出荷
熱帯地域のように、常に湿度の高い環境下で中継端子を使用する場合、導電板周辺の応力のかかる金属部分が著しく劣化してしまいます。熱帯処理仕様は、特に金属部分を錆びにくい部品で強化しています。
仕様熱帯処理形状1段取付方式C型20mmレール結線方式ネジアップ
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
929税込1,022
1個
12日以内出荷から31日以内出荷
RTシリーズは、スタンダードなフリー端子ネジ仕様の1段・2段、端子台内部でコモン接続済みのCOMMON仕様、さらには2段の上段をコモン用にしたHEAD COMMON仕様と、豊富なバリエーションを揃えた超小型端子台シリーズです。全てのタイプがレール上にワンタッチ取付可能。また、小型でありながら記名板はワイドで見易い10mm幅を採用しているため充分な記号表示ができます。2段タイプを使用すれば、小型でさらに省スペースな多極結線ができます。2段のHEAD COMMON仕様を使えば、3線式センサーの電源(+-)を1極跳びに結線でき、シンプルな配線施工が行えます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはメーカー専用の16mm幅のレール。またはDIN35mm対応端子台と共用できるDISタイプです。
形状1段取付方式C型16mmレール結線方式セルフアップ
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
1,298税込1,428
1個
11日以内出荷から31日以内出荷
一般的に切削油などの環境剤を必要とする、工作用マシンなどは、熱を発散し稼働するものが大半です。またその制御盤内もトランスなどの熱源で、かなりの高温になっているケースがあります。特に環境剤の種類によっては、ミスト状態で、さらに高温が続いた場合、PCなどのエンジニアプラスチックは、激しく劣化してしまいます.メーカーのG仕様は従来のPCなどと比べると、そういった条件下に非常に高い耐久性があります。
仕様耐油 、 耐熱 、 耐薬品形状1段取付方式C型20mmレール端子間ピッチ(mm)8締付トルク(N・m)0.8~1.4結線方式ネジアップねじサイズM3.5
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
4,298税込4,728
1個
11日以内出荷から61日以内出荷
低電圧/微小電流回路に最適!!接点部は酸化皮膜の影響を受けにくい金メッキ仕様。電線を接続したまま一括で取付け、取外しが可能。制御盤同士の現地での接続や制御盤の交換、置換えの省力化と時間短縮が可能。誤挿入防止プレートを使用する事によって、現場での誤配線を未然に防止。新設定のレバー固定方式で狭い場所でも取り外しが容易。着脱端子部を新スライドロック機構でワンタッチ固定。レバー固定方式を採用することで隣接設置を省スペース化。
形状1段取付方式DIN35mm構造2ピース定格絶縁電圧(V)AC・DC 600端子間ピッチ(mm)8電線太さ(mm2)(JIS)2締付トルク(N・m)0.8~1.4定格通電電流(A)16結線方式ネジアップねじサイズM3.5
東洋技研 東洋技研東洋技研東洋技研
1,698税込1,868
1個
12日以内出荷から15日以内出荷
組端子台/レール取付型/スプリングロック式/一般端子台
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
859税込945
1個
13日以内出荷から21日以内出荷
医薬品医療機器等法医薬部外品
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
2,198税込2,418
1個
13日以内出荷から15日以内出荷
熱帯地域のように、常に湿度の高い環境下で中継端子を使用する場合、導電板周辺の応力のかかる金属部分が著しく劣化してしまいます。熱帯処理仕様は、特に金属部分を錆びにくい部品で強化しています。
セット内容端子台形状1段取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)AC・DC 1000結線方式ネジアップ特性熱帯処理
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
2,798税込3,078
1個
13日以内出荷から15日以内出荷
形状1段緑(アース端子)取付方式DIN35mm方式決戦:スプリングロック端子間ピッチ(mm)3.5適合圧着端子DIN46228-4準拠電線むき長さ(mm)10~11