カテゴリ

  • 制御機器(2)
    • ネジ式端子台(2)
絞り込み
ブランド
  • 東洋技研
  • モノタロウ(7)
  • コーセル(12)
  • SMC(113)
  • CELDUC(2)
  • LEMO(10)
  • AWJ(229)
  • メディアカバーマーケット(126)
  • 京セラ(120)
  • ホンダ(105)
  • 大阪魂(96)
  • TRUSCO(83)
  • エレコム(76)
  • ピーシーエー(73)
  • IDEC(和泉電気)(72)
  • 日東工器(66)
  • NSP(59)
  • ナイキ(52)
  • ニューマシン(51)
  • SPARKFUN(51)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pca」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PCA7シリーズ コモン端子台 東洋技研

    PCA7シリーズ コモン端子台

    東洋技研(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    取付方式DINレール定格絶縁電圧(V)AC/DC125端子間ピッチ(mm)7端子ねじM3×6適合電線(mm2)最大1.25絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガ)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-15~60(氷結又は結露しないこと)締付トルク(N・m)0.8結線方式ネジ耐電圧(V/min)AC500定格電流(JIS)(A)1定格電流(IEC)(A)1定格電流(UL)(A)0.5
  • コネクタ端子台(PCA7シリーズ) 東洋技研

    コネクタ端子台(PCA7シリーズ)

    東洋技研(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から29日以内出荷
    取付方式DINレール端子間ピッチ(mm)7端子ねじM3×6適合電線(mm2)最大1.25絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガ)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-15~60(氷結又は結露しないこと)締付トルク(N・m)0.8結線方式ネジ/MIL耐電圧(V/min)AC500
pcx特集