カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • 東洋技研
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pca7-com20」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PCA7シリーズ コモン端子台 東洋技研PCA7シリーズ コモン端子台東洋技研(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
取付方式DINレール定格絶縁電圧(V)AC/DC125端子間ピッチ(mm)7端子ねじM3×6適合電線(mm2)最大1.25絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガ)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-15~60(氷結又は結露しないこと)締付トルク(N・m)0.8結線方式ネジ耐電圧(V/min)AC500定格電流(JIS)(A)1定格電流(IEC)(A)1定格電流(UL)(A)0.5