カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • 東洋技研
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pcn-com201」の検索結果

特価
本日1月31日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インターフェイスコモン端子台 東洋技研インターフェイスコモン端子台東洋技研
2,998税込3,298
1個
当日出荷から4日以内出荷
コモンがユニット化されていてレールにワンタッチ。RoHS対応品
取付方式DINレール/直付け端子ねじM3端子間ピッチ(mm)7.62定格電流(JIS)(A)10規格JIS C 2811適合規格JIS C 2811定格絶縁電圧(V)AC/DC125適合電線(mm2)最大1.25絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~+50締付トルク(N・m)1.2RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC500
コモン端子台 PCN7シリーズ 東洋技研コモン端子台 PCN7シリーズ東洋技研
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
端子間7mmピッチの超小型サイズを実現しました。 小型化するPLCやSBCのインターフェイスに最適です。 コンパクトなサイズは制御盤の小型化に貢献します。 コネクタと端子台は扱い易い1:1結線タイプです。 結線作業がラクなSS端子ネジを採用しています。 ネジの脱落防止構造によりネジの紛失を防ぎます。 端子カバーは開閉式、また端子番号を両面に印刷した記名板が予め装着され配線時の効率化が図れます。 DINレール取付け、直取付け、双方に対応します。
質量(g)72規格UL/TUV定格絶縁電圧(V)AC DC125端子ねじM3×9.5適合電線(mm2)1.25絶縁抵抗(MΩ)100以上使用周囲温度(℃)-15~60(氷結又は結露しないこと)締付トルク(N・m)1.2定格通電電流(A)10RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC500