カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • 東洋技研
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pcn-1h50」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コネクタ端子台(PCNシリーズ) 東洋技研コネクタ端子台(PCNシリーズ)東洋技研
7,398税込8,138
1個
当日出荷から12日以内出荷
取付方式DINレール/直付け端子間ピッチ(mm)7.62適合電線(mm2)最大1.25使用周囲温度(℃)-15~+60締付トルク(N・m)1.2結線方法Y型圧着端子用
コネクタ端子台(PCN7シリーズ) 東洋技研コネクタ端子台(PCN7シリーズ)東洋技研
5,898税込6,488
1個
当日出荷から8日以内出荷
取付方式DINレール/直付け仕様-
コネクタ端子台(PCN7R(圧着端子式)シリーズ) 東洋技研コネクタ端子台(PCN7R(圧着端子式)シリーズ)東洋技研
5,298税込5,828
1個
7日以内出荷から28日以内出荷
小形化するPLCやSBCのインターフェイスに最適です。ネジの脱落防止構造によりネジの紛失を防ぎます。 DINレール取付け、直取付、双方に対応します。
取付方式DINレール/直付け結線方式ネジ/フラット端子ねじM3×9.5端子間ピッチ(mm)7定格電流(JIS)(A)1定格電流(IEC)(A)1材質【端子台、ケース】PPE(グレー) UK94V-0【基板】ガラエポ定格絶縁電圧(V)AC/DC125適合電線(mm2)最大1.25絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-15~+60締付トルク(N・m)1.2耐電圧(V/min)AC600結線方法丸型圧着端子用