カテゴリ

  • 制御機器(11)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
絞り込み
ブランド
  • 東洋技研
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(16)
  • RS PRO(13)
  • OSG(オーエスジー)(12)
  • 阪上製作所(6)
  • キングジム(4)
  • TRUSCO(4)
  • ミスターマイスター(4)
  • GW INSTEK(4)
  • 渡辺電機工業(4)
  • 住友電工ハードメタル(4)
  • フィトンチッド(4)
  • CAREL(3)
  • 中央フレキ製作所(3)
  • エスコ(2)
  • オイレス工業(2)
  • 佐藤計量器製作所(2)
  • TDT(田野井)(2)
  • CHINO(チノー)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pt-150」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取付金具 東洋技研取付金具東洋技研(2件のレビュー)
76税込84
1個
当日出荷
DIN規格レールに取付けが可能です。
材質結線方法標準取付全長(mm)45
端子台オプション 記名板 東洋技研端子台オプション 記名板東洋技研(6件のレビュー)
72税込79
1枚
当日出荷から3日以内出荷
印字用シートです。
取付金具 東洋技研取付金具東洋技研(10件のレビュー)
58税込64
1個
当日出荷
止め金具のネジを押しワンタッチでDIN規格レールに取付けが可能です。
材質幅(mm)8全長(mm)45結線方法ワンタッチ取付
カバー 東洋技研カバー東洋技研(7件のレビュー)
1,098税込1,208
1枚
当日出荷
ワンタッチ式端子台用保護カバーです。
材質PC樹脂(UL94V-0)
側板 東洋技研側板東洋技研(2件のレビュー)
68税込75
1枚
当日出荷
端子台両端用エンドプレートです。
材質絶縁材樹脂(UL94V-0)定格絶縁電圧(V)AC/DC600
DINレール対応端子台中間板(PTシリーズ) 東洋技研DINレール対応端子台中間板(PTシリーズ)東洋技研
419税込461
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質絶縁材樹脂(UL94V-0)
DINレール端子台 東洋技研DINレール端子台東洋技研
62税込68
1枚
当日出荷から10日以内出荷
材質絶縁材樹脂(UL94V-0)
中間板 PTシリーズ 東洋技研中間板 PTシリーズ東洋技研(3件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷から3日以内出荷
海外規格認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用することができます。 全てのタイプがUL規格またTUVの認証を取得しています。
用途信号用、電源用、中継、2D CAD。取付方式DINレール結線方式ネジ材質絶縁材樹脂(UL94V-0)
レール取付用側板 東洋技研レール取付用側板東洋技研(1件のレビュー)
45税込50
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
999税込1,099
1個
当日出荷から15日以内出荷
組端子台 / レール取付型 / セルフアップ式 / 一般端子台PTシリーズは、15A~600Aまでの10機種を揃えています。電気容量の異なったタイプでも、1つのユニットとして1本のレール上に組立てることが出来、広範囲の使用が可能です。全てのタイプがUL規格又TUVの認定を取得しておりますので海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。(但しPT-200~600は除く)
形状1段取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)AC・DC 1000/AC・DC 1000/AC・DC 1000(UL認定)AC・DC 600(CSA認定)AC・DC 600(TUV認定)AC・DC 600端子間ピッチ(mm)25電線太さ(mm2)(JIS)22/38/60(UL認定)AWG4~2/0 撚線(CSA認定)AWG4~2/0 撚線(TUV認定)AWG6~2/0 撚線締付トルク(N・m)6.0~9.0定格通電電流(A)95/132/175(UL認定)150(CSA認定)150(TUV認定)160結線方式セルフアップねじサイズM8構成部品中間板:PT-150/側板:PT-150L/カバー:CA-69/記名板:AM-10/レール:DAV4/シャフト:HDV-1
端子台(PTシリーズ) 東洋技研端子台(PTシリーズ)東洋技研
339税込373
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
定格絶縁電圧(V)AC・DC600