カテゴリ

  • 制御機器(17)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
  • 東洋技研
  • タカチ電機工業(1)
  • タンガロイ(1)
  • 北陽電機(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「th2-pls」の検索結果

特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
17件中 1~17件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • BOXTMシリーズ コーナー端子台 東洋技研

    BOXTMシリーズ コーナー端子台

    東洋技研(1件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    材質(本体)強化PBT質量(g)約77使用温度範囲(℃)-25~+100定格電圧(V)600定格電流(A)15端子ねじM3.5×8L材質(絶縁体)PBT(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)相対湿度45%~85%締付トルク(N・m)1.4難燃性UL94V-0材質(端子)鉄周囲温度(℃)-25~+100色(マンセル値)5Y7/1RoHS指令(10物質対応)対応標準締付トルク(N・m)1.4耐電圧(V/min)AC2500
  • Toyogiken 電磁接触器 CNTシリーズ 東洋技研

    Toyogiken 電磁接触器 CNTシリーズ

    東洋技研
    ¥999税込¥1,099
    1個
    7日以内出荷
    シリーズCNTRoHS指令(10物質対応)対応
  • ショートバー(Bタイプ) 東洋技研

    ショートバー(Bタイプ)

    東洋技研(18件のレビュー)
    ¥69~税込¥76~
    1個ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    材質【端子部】C2680R/Niメッキ【絶縁部】PVC耐電圧(V/min)AC1500
  • 取付金具 東洋技研

    取付金具

    東洋技研(2件のレビュー)
    ¥76~税込¥84~
    1個
    当日出荷
    DIN規格レールに取付けが可能です。
    材質鉄全長(mm)45結線方法標準取付
  • CNT15-10用ショートバー 東洋技研

    CNT15-10用ショートバー

    東洋技研(2件のレビュー)
    ¥259税込¥285
    1本
    当日出荷
    適合機種CNT15-10色黒端子間ピッチ(mm)8.5定格電流(JIS)(A)15
  • BOXTMシリーズ 東洋技研

    BOXTMシリーズ

    東洋技研(2件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    BOXと端子台が一体構造、作業効率化を実現、端子台内蔵タイプは、様々な極数を用意、上下同極、独立タイプと用途に応じて選定可能、センサーアンプ等の機器類の収納に最適、使用樹脂は耐油性、耐薬品性に優れた強化PBTを採用、穴あけ種類やフタ種類が豊富で幅広く使用可能
    仕様BOXと端子台が一体構造、作業効率化を実現、端子台内蔵タイプは、様々な極数を用意、上下同極、独立タイプと用途に応じて選定可能、センサーアンプ等の機器類の収納に最適、使用樹脂は耐油性、耐薬品性に優れた強化PBTを採用、穴あけ種類やフタ種類が豊富で幅広く使用可能使用温度範囲(℃)-25~+100定格電圧(V)AC/DC600端子ねじM3.5×8L適合電線(mm2)(最大)2.0保護等級IP67絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)相対湿度45%~85%締付トルク(N・m)1.4難燃性UL94V-0周囲温度(℃)-25~100(氷結又は、結露しないこと)材質(パッキン)NBR色(マンセル値)5Y7/1RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2500レール取付不可
  • 取付金具 東洋技研

    取付金具

    東洋技研(10件のレビュー)
    ¥58~税込¥64~
    1個
    当日出荷
    止め金具のネジを押しワンタッチでDIN規格レールに取付けが可能です。
    材質鉄幅(mm)8全長(mm)45結線方法ワンタッチ取付
  • 取付金具 東洋技研

    取付金具

    東洋技研
    ¥46~税込¥51~
    1個ほか
    当日出荷
    レール上に装着した機器を固定する金具
    仕様レール上に装着した機器を固定する金具RoHS指令(10物質対応)対応
  • 中間板 PTUシリーズ 東洋技研

    中間板 PTUシリーズ

    東洋技研(8件のレビュー)
    ¥54~税込¥59~
    1個
    当日出荷
    海外規格認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用することができます。ネジアップ機構で作業性向上、丸型圧着端子に最適です。
    用途信号用、電源用、中継、2D CAD。材質絶縁材樹脂(UL94V-0)色黒結線方式ネジ
  • コモン端子台 PCX-COMシリーズ 東洋技研

    コモン端子台 PCX-COMシリーズ

    東洋技研(2件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷
    新開発のスプリングロック端子を採用し、端子間ピッチはなんと3.5mm チェック端子を搭載し、Φ2のテストピンを挿入可能 結線ばね開閉用ボタンは-ドライバー、+ドライバーのどちらも使用可能 独自のレールロック機構により止め金具を必要としません
    耐電圧(V/min)AC500
  • 中間板 PTシリーズ 東洋技研

    中間板 PTシリーズ

    東洋技研(3件のレビュー)
    ¥51~税込¥56~
    1個
    当日出荷
    海外規格認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用することができます。 全てのタイプがUL規格またTUVの認証を取得しています。
    用途信号用、電源用、中継、2D CAD。材質絶縁材樹脂(UL94V-0)色黒取付方式DINレール結線方式ネジ
  • DINレール対応端子台用オプション止め金具(ワンタッチ取付タイプ) 東洋技研

    DINレール対応端子台用オプション止め金具(ワンタッチ取付タイプ)

    東洋技研
    ¥69税込¥76
    1個
    当日出荷
    適合【中間板】PUW、PTW-SS、PT-200~400用トラスコ品番391-8653材質SPCC長さ(mm)45幅(mm)8高さ(mm)24
  • 直取付型組端子台 東洋技研

    直取付型組端子台

    東洋技研(1件のレビュー)
    ¥379~税込¥417~
    1台
    当日出荷
    取付方式直付け定格絶縁電圧(V)AC/DC600結線方式ネジ
  • カバー 東洋技研

    カバー

    東洋技研(7件のレビュー)
    ¥539~税込¥593~
    1枚
    当日出荷
    ワンタッチ式端子台用保護カバーです。
    材質PC樹脂(UL94V-0)
  • インターフェイスコネクタ端子台 東洋技研

    インターフェイスコネクタ端子台

    東洋技研(1件のレビュー)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    DINレール幅35mmに対して本体幅なんと40mm。一段とスリムに仕上がりました。端子台とコネクタは基板上で接続されていますので誤配線の心配がありません。端子番号とコネクタ番号は1対1で結線されているため、自由性のある回路設計が可能です。新しいネジ方式の採用で作業性も一段と向上。フォーク型端子をご使用ならPCNシリーズが断然有利です。レールとの着脱もすっきりまとまったレバー方式。工具不要で取り外せますから本体背面に無駄なスペースもいりません。レール取付け、直接取り付け兼用型です。
    材質端子台/PPE、ケース/PPE、基板/ガラエポ取付方式DINレール/直付け定格絶縁電圧(V)AC/DC125端子間ピッチ(mm)7.62端子ねじM3×9.5適合電線(mm2)最大1.25絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~+50締付トルク(N・m)1.2結線方式ネジ/フラット耐電圧(V/min)AC600定格電流(JIS)(A)1定格電流(IEC)(A)1定格電流(UL)(A)1
  • 中継BOX端子台(BOXTBシリーズ) 東洋技研

    中継BOX端子台(BOXTBシリーズ)

    東洋技研(2件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷
    端子台及び仕切板は取り外し可能の為、外部で配線してからBOX内に装着出来ます。 BOX本体及び端子台は環境特性に優れたPBT樹脂を採用。 ウルトラUP端子台内蔵で、結線作業が簡単。 電線取り出し口は、標準で膜付グロメット添え付けです。 DINレールニワンタッチ取り付け、取り外しが出来ます。
    付属品仕切板(Φ21穴あき SP-1)、膜付グロメット2個(Φ20用)材質強化PBT(グレー)色ライトグレー材質(本体)強化PBT定格電圧(V)AC・DC600定格電流(A)10/15/20適合電線(mm2)0.75/1.25/2.0保護等級IP67絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500Vメガにて)相対湿度45%~85%使用周囲温度(℃)-25~+100端子台有周囲温度(℃)-25~+100RoHS指令(10物質対応)対応標準締付トルク(N・m)1.4耐電圧(V/min)AC2500レール取付可
  • トランスフォーマー 21S 東洋技研

    トランスフォーマー 21S

    東洋技研
    ¥8,698~税込¥9,568~
    1台ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    1次電圧(V)0-200-210-2202次電圧(V)0-100-105-110相数単相周波数(Hz)50/60端子形状ねじ端子(端子台式)回路方式単相・複巻