カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • 東洋技研
  • モノタロウ(3)
  • タカチ電機工業(3)
  • TRUSCO(2)
  • オーエッチ工業(1)
  • KTC(1)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
  • 内外電機(1)
  • 未来工業(1)
  • 田代製作所(1)
  • オーム電機[配線パーツ](1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「th4-pls」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中継ボックス BOXTH 東洋技研中継ボックス BOXTH東洋技研
2,798税込3,078
1個
当日出荷から9日以内出荷
3WAY開閉で快適な作業性。
材質(本体)PBT保護等級IP67相対湿度45%~85%RoHS指令(10物質対応)対応レール取付不可
中継BOX端子台(BOXTBシリーズ) 東洋技研中継BOX端子台(BOXTBシリーズ)東洋技研(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
端子台及び仕切板は取り外し可能の為、外部で配線してからBOX内に装着出来ます。 BOX本体及び端子台は環境特性に優れたPBT樹脂を採用。 ウルトラUP端子台内蔵で、結線作業が簡単。 電線取り出し口は、標準で膜付グロメット添え付けです。 DINレールニワンタッチ取り付け、取り外しが出来ます。
付属品仕切板(Φ21穴あき SP-1)、膜付グロメット2個(Φ20用)材質強化PBT(グレー)ライトグレー材質(本体)強化PBT定格電圧(V)AC・DC600定格電流(A)10/15/20適合電線(mm2)0.75/1.25/2.0保護等級IP67絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500Vメガにて)相対湿度45%~85%使用周囲温度(℃)-25~+100端子台周囲温度(℃)-25~+100RoHS指令(10物質対応)対応標準締付トルク(N・m)1.4耐電圧(V/min)AC2500レール取付
BOXTMシリーズ 東洋技研BOXTMシリーズ東洋技研(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から11日以内出荷
BOXと端子台が一体構造、作業効率化を実現、端子台内蔵タイプは、様々な極数を用意、上下同極、独立タイプと用途に応じて選定可能、センサーアンプ等の機器類の収納に最適、使用樹脂は耐油性、耐薬品性に優れた強化PBTを採用、穴あけ種類やフタ種類が豊富で幅広く使用可能
端子ねじM3.5×8L定格電圧(V)AC/DC600仕様BOXと端子台が一体構造、作業効率化を実現、端子台内蔵タイプは、様々な極数を用意、上下同極、独立タイプと用途に応じて選定可能、センサーアンプ等の機器類の収納に最適、使用樹脂は耐油性、耐薬品性に優れた強化PBTを採用、穴あけ種類やフタ種類が豊富で幅広く使用可能使用温度範囲(℃)-25~+100適合電線(mm2)(最大)2.0保護等級IP67絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)相対湿度45%~85%締付トルク(N・m)1.4難燃性UL94V-0周囲温度(℃)-25~100(氷結又は、結露しないこと)材質(パッキン)NBR色(マンセル値)5Y7/1RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2500レール取付不可
中継ボックス 東洋技研中継ボックス東洋技研
7,998税込8,798
1個
当日出荷
3WAY開閉で快適な作業性!蝶番(ヒンジ)式のフタは両方向に開閉が可能。 狭いスペースでも設置が可能。状況に応じて最適な方向へ開閉が可能! フタに邪魔されず隅々まで快適に作業ができる為、設置後のメンテナンス等の作業性も向上します! フタを180°開閉できなくても両側90°の開閉スペースさえあれば、それぞれの方向にフタを開けて作業を行うことができる為、省スペースにも貢献します! 蝶番(ヒンジ)式のフタは、簡単に取り外しが可能。 両側のヒンジを開放するとフタが取り外し可能。組み込みや結線作業の際はフタを取り外し、作業性が更に向上! 狭い取付面にも取付可能!従来品では固定できなかった狭い取付面にも簡単に2点留め固定する事ができます。 別売の固定金具:NTB-KC(2枚/1set)を使用する事で、アルミフレームなどにも固定が可能! BOX内部からFG接続が可能!
仕様レール取付:不可幅(mm)240.0高さ(mm)86.0材質(本体)PBT質量(g)1115タイプフタ低極数36奥行(mm)155.6保護等級IP67外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240.0×86.0×155.6色(フタ)不透明相対湿度45%~85%材質(フタ)PBT端子台内蔵(36極)周囲温度(℃)-40~+80RoHS指令(10物質対応)対応取込口無しレール取付不可
BOXTCシリーズ 東洋技研BOXTCシリーズ東洋技研(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
BOXと端子台を一体構造とし、小形軽量の為、センサー・ソレノイド等の配線の中継用に最適です。 保護等級IP65(IEC規格)構造で、機械・コンベヤライン等に直接、取り付けができます。また取り付けの際、二段、三段と重ねることが出来ます。 従来の制作中継BOXに比べ製作・組立・配線の大幅な省力化・省スペース化を実現します。 ケーブル仕上り外径Φ3.5~Φ9.0と幅広く使用出来ます。
用途センサー等の入力用、ソレノイド・モーター等の出力用の中継BOXとして。 機械装置の組立、分解を考えた配線システムの中継用に最適。適合電線(mm2)(最大)1.25定格電圧(V)AC/DC250定格電流(A)15材質BOX端子本体/ナイロン6、フタ/PBT(ガラス入り)5Y7/1材質(本体)ナイロン6使用温度範囲(℃)-25~+60端子ねじM3×8L保護等級IP65(IEC529)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)締付トルク(N・m)1.2材質(フタ)PBT(ガラス入り)端子台色(マンセル値)5Y7/1RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000レール取付不可