カテゴリ

  • 制御機器(26)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • 東洋技研
  • モノタロウ(2)
  • KALBAS(110)
  • BIGM(丸山製作所)(79)
  • ホンダ(67)
  • Clover(クロバー)(66)
  • 東芝(52)
  • TRUSCO(47)
  • ニッサン(43)
  • イトーキ(38)
  • MAZDA(マツダ)(31)
  • Panasonic(パナソニック)(29)
  • TOKIO(藤沢工業)(24)
  • コンバム(旧:妙徳)(19)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(19)
  • エスコ(15)
  • SIEMENS(14)
  • SDS(14)
  • サンワサプライ(12)
  • メディアカバーマーケット(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tk1」の検索結果

26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直取付型組端子台 東洋技研直取付型組端子台東洋技研(1件のレビュー)
349税込384
1台
当日出荷から3日以内出荷
取付方式直付け結線方式ネジ定格絶縁電圧(V)AC/DC600
直取付型 組端子台 ATK-10-□P 東洋技研直取付型 組端子台 ATK-10-□P東洋技研(1件のレビュー)
239税込263
1個ほか
当日出荷から16日以内出荷
結線方式ネジ端子ねじM3.5×6.7端子間ピッチ(mm)8.0定格電流(JIS)(A)15/20定格電流(IEC)(A)20適合機種ATK-10(1極含む)2極セット使用シャフトSF4定格絶縁電圧(V)AC/DC600締付トルク(N・m)1.4接続可能電線(mm2)1.25(15A)適合電線1.25mm2、2mm2、AWG20~14(より線)
バリアストリップ 東洋技研バリアストリップ東洋技研
539税込593
1個
当日出荷
RTK-10Mシリーズ端子台(7 mmピッチ)カバー、ネームプレート、シャフトは全タイプに標準で付属
ピッチ(mm)7定格電圧(V)250定格電流(A)15構成部品中間板(RT-10M)、側板(RT-10K)、カバー(CA-23)、記名板(AM-10)、シャフト(SF3)
バリアストリップ 東洋技研バリアストリップ東洋技研
349税込384
1個
当日出荷
RTK-10Mシリーズ端子台(7 mmピッチ)カバー、ネームプレート、シャフトは全タイプに標準で付属
仕様コード番号:391-0590全長(mm)48ピッチ(mm)7軸長(mm)47定格電圧(V)250定格電流(A)15取付ピッチ(mm)39動作温度(℃)Min-10アズワン品番65-7588-35構成部品中間板(RT-10M)、側板(RT-10K)、カバー(CA-23)、記名板(AM-10)、シャフト(SF3)極数(P)4
基板用端子台 東洋技研基板用端子台東洋技研
799税込879
1組
3日以内出荷から7日以内出荷
ATシリーズ用端子台
RoHS指令(10物質対応)対応
バリアストリップ 東洋技研バリアストリップ東洋技研
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
ATK10シリーズねじ端子台(8 mmピッチ)カバー、ネームプレート、シャフトは全タイプに標準で付属 ねじの自己保持機能が通過時の回路短絡を防止
仕様●ピッチ:8mm●適合電線サイズ:2 mm2●定格電流:20A●定格電圧:600 V●動作温度 Min:-25℃●コード番号:391-0506アズワン品番65-7587-77
バリアストリップ 東洋技研バリアストリップ東洋技研
459税込505
1個
3日以内出荷
RTK-10Mシリーズ端子台(7 mmピッチ)カバー、ネームプレート、シャフトは全タイプに標準で付属
ピッチ(mm)7定格電圧(V)250定格電流(A)15動作温度(℃)Min-10構成部品中間板(RT-10M)、側板(RT-10K)、カバー(CA-23)、記名板(AM-10)、シャフト(SF3)
バリアストリップ 東洋技研バリアストリップ東洋技研
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
ねじ端子台(10 mmピッチ)、ATK15Hシリーズカバー、ネームプレート、シャフトは全タイプに標準で付属 ねじの自己保持機能が通過時の回路短絡を防止
仕様●ピッチ:10mm●適合電線サイズ:3.5 mm2●定格電流:30A●定格電圧:600 V●動作温度 Min:-25℃●コード番号:391-0578アズワン品番65-7589-82
バリアストリップ 東洋技研バリアストリップ東洋技研
599税込659
1個
7日以内出荷
ATK10シリーズねじ端子台(8 mmピッチ)カバー、ネームプレート、シャフトは全タイプに標準で付属 ねじの自己保持機能が通過時の回路短絡を防止
仕様●ピッチ:8mm●適合電線サイズ:2 mm2●定格電流:20A●定格電圧:600 V●動作温度 Min:-25℃●コード番号:391-0411アズワン品番65-7588-18
バリアストリップ 東洋技研バリアストリップ東洋技研
999税込1,099
1個
7日以内出荷
ATK10シリーズねじ端子台(8 mmピッチ)カバー、ネームプレート、シャフトは全タイプに標準で付属 ねじの自己保持機能が通過時の回路短絡を防止
仕様●ピッチ:8mm●適合電線サイズ:2 mm2●定格電流:20A●定格電圧:600 V●動作温度 Min:-25℃●コード番号:391-0455アズワン品番65-7774-89
バリアストリップ 東洋技研バリアストリップ東洋技研
499税込549
1個
7日以内出荷
ATK10シリーズねじ端子台(8 mmピッチ)カバー、ネームプレート、シャフトは全タイプに標準で付属 ねじの自己保持機能が通過時の回路短絡を防止
仕様●ピッチ:8mm●適合電線サイズ:2 mm2●定格電流:20A●定格電圧:600 V●動作温度 Min:-25℃●コード番号:391-0427アズワン品番65-7774-88
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
199税込219
1個
7日以内出荷から15日以内出荷
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
219税込241
1個
7日以内出荷から12日以内出荷
レール式端子台、CTシリーズの中間板をそのまま使用し新たに直付用の測板とシャフトを追加した、「直取付型組端子台シリーズ」です。スタンダードなフリー端子ネジを使用した1段タイプ・ラッピング仕様、と豊富に揃っています。カバー、記名板、シャフトは全タイプ標準付属。
形状1段取付方式直付結線方式セルフアップ
ネジ式端子台 東洋技研ネジ式端子台東洋技研
149税込164
1個
7日以内出荷から28日以内出荷
仕様直付用側板(ATK)
バリアストリップ 東洋技研バリアストリップ東洋技研
999税込1,099
1個
7日以内出荷
ねじ端子台(10 mmピッチ)、ATK15Hシリーズカバー、ネームプレート、シャフトは全タイプに標準で付属 ねじの自己保持機能が通過時の回路短絡を防止
仕様●ピッチ:10mm●適合電線サイズ:3.5 mm2●定格電流:30A●定格電圧:600 V●動作温度 Min:-25℃●コード番号:391-0562アズワン品番65-7776-79
バリアストリップ 東洋技研バリアストリップ東洋技研
789税込868
1個
7日以内出荷
ねじ端子台(10 mmピッチ)、ATK15Hシリーズカバー、ネームプレート、シャフトは全タイプに標準で付属 ねじの自己保持機能が通過時の回路短絡を防止
仕様●ピッチ:10mm●適合電線サイズ:3.5 mm2●定格電流:30A●定格電圧:600 V●動作温度 Min:-25℃●コード番号:391-0540アズワン品番65-7773-79
バリアストリップ 東洋技研バリアストリップ東洋技研
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
ねじ端子台(10 mmピッチ)、ATK15Hシリーズカバー、ネームプレート、シャフトは全タイプに標準で付属 ねじの自己保持機能が通過時の回路短絡を防止
仕様●ピッチ:10mm●適合電線サイズ:3.5 mm2●定格電流:30A●定格電圧:600 V●動作温度 Min:-25℃●コード番号:391-0556アズワン品番65-7583-61
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
699税込769
1個
3日以内出荷から29日以内出荷
端子台 30A 東洋技研端子台 30A東洋技研
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
仕様●定格電流:30A●コード番号:181-0928アズワン品番65-7567-65
バリアストリップ 東洋技研バリアストリップ東洋技研
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
ねじ端子台(10 mmピッチ)、ATK15Hシリーズカバー、ネームプレート、シャフトは全タイプに標準で付属 ねじの自己保持機能が通過時の回路短絡を防止
仕様●ピッチ:10mm●適合電線サイズ:3.5 mm2●定格電流:30A●定格電圧:600 V●動作温度 Min:-25℃●コード番号:391-0584アズワン品番65-7589-81
Toyogiken 電磁接触器 CTKシリーズ 東洋技研Toyogiken 電磁接触器 CTKシリーズ東洋技研
459税込505
1個
13日以内出荷
取付方式Direct Mount極数2シリーズCTKRoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプScrewコンタクト定格電流(A)15→30コンタクト定格電圧(V)250→660
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
288税込317
1個
13日以内出荷から21日以内出荷
医薬品医療機器等法医薬部外品
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
3,998税込4,398
1個
12日以内出荷から46日以内出荷
ITシリーズは、受電側(1次側)から送電側(2次側)への分岐作業の煩わしさを解消する分岐専用端子台です。1次側には1から3カ所の結線ビスが設置されており、容量によって複数の電線を引き込むことができます。また2次側には3~7カ所の結線ビスを設け幅広い分岐数に対応しています。直取付式、レール取付式がありますので、使用状況に応じていずれかを選択する事が可能です。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。全タイプに記名板と、標準カバーが付きます。
定格絶縁電圧(V)AC・DC600
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
229税込252
1個
14日以内出荷から21日以内出荷
レール式のネジアップ端子台、ATシリーズの中間板をそのまま使用し新たに直付用の側板とシャフトを追加した、「直取付型組端子台シリーズ」です。緩めたネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので(AT-10~AT-150)、ネジの脱落による短絡事故、紛失などが防げます。カバー、記名板、シャフトは全タイプ標準付属。指定極数(P数)に応じてメーカーで切断後、組付けして出荷いたします。
形状1段取付け方法直付結線方式ネジアップ
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
459税込505
1個
21日以内出荷
医薬品医療機器等法医薬部外品