カテゴリ

  • 制御機器(20)
絞り込み
ブランド
  • 東洋技研
  • モノタロウ(1)
  • omron(オムロン)(1)
  • パトライト(PATLITE)(1)
  • ワゴジャパン(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vtxl-1.5」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    379税込417
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    形状1段定格絶縁電圧(V)(一般仕様)AC・DC 500、(UL認定仕様)AC・DC 300、(TUV認定仕様)AC・DC 500端子間ピッチ(mm)3.5適合電線(mm2)(JIS)0.08/0.5/0.75/1.25/1.5取付け方法DIN35mm定格通電電流(A)(一般仕様)-/6/9/17/17、(UL認定仕様)10、(TUV認定仕様)17結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠適合電線サイズ(UL認定仕様)AWG28-16、(TUV認定仕様)AWG28-16電線むき長さ(mm)10~11
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    399税込439
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    形状1段定格絶縁電圧(V)AC・DC 500取付け方法DIN35mm定格通電電流(A)17結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠電線むき長さ(mm)10~11
  • コモン端子台 PCX-COMシリーズ 東洋技研

    コモン端子台 PCX-COMシリーズ

    東洋技研(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    新開発のスプリングロック端子を採用し、端子間ピッチはなんと3.5mm チェック端子を搭載し、Φ2のテストピンを挿入可能 結線ばね開閉用ボタンは-ドライバー、+ドライバーのどちらも使用可能 独自のレールロック機構により止め金具を必要としません
    耐電圧(V/min)AC500
  • 東洋技研 東洋技研

    東洋技研

    東洋技研
    479税込527
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    組端子台/レール取付型/スプリングロック式/一般端子台
  • 端子台 東洋技研

    端子台

    東洋技研
    289税込318
    1個(1個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    469税込516
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    組端子台 / レール取付型 / スプリングロック式 / 一般端子台
  • コモン端子台 PCXV-COMシリーズ 東洋技研

    コモン端子台 PCXV-COMシリーズ

    東洋技研(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    新開発のスプリングロック端子を採用し、端子間ピッチはなんと3.5mm 端子台を縦に配置する事により、更に省スペース チェック端子を搭載し、Φ2のテストピンを挿入可能 結線ばね開閉用ボタンは-ドライバー、+ドライバーのどちらも使用可能 独自のレールロック機構により止め金具を必要としません。
    質量(g)64規格UL/cUL/TUV定格絶縁電圧(V)AC DC125絶縁抵抗(MΩ)100以上使用周囲温度(℃)-15~60(氷結又は結露しないこと)定格通電電流(A)10RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC500相対湿度(%RH)45~85
  • レール取付型 スプリングロック式 端子台 VTZシリーズ 東洋技研

    レール取付型 スプリングロック式 端子台 VTZシリーズ

    東洋技研
    199税込219
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    差し込み結線の不安が解消。 結線状態が表示で確認できる安心感。 棒圧着を使用すればワンタッチで端子台に挿入可能。(裸線はドライバーを使用) 電線が確実に結線されると表示が突出します。 表示部の色は一目で確認できる蛍光色(橙)を採用。 TOGIの頭文字”T”をモチーフにしたどの角度から見ても確認し易いデザインです。
    定格絶縁電圧(V)ACDC800適合電線(mm2)0.08~2.5RoHS指令(10物質対応)対応電線むき長さ(mm)8~10
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    379税込417
    1個
    15日以内出荷
    形状1段取付DIN35mm定格絶縁電圧(V)【一般仕様・TU認定仕様】AC・DC 500、【UL認定仕様】AC・DC 300端子間ピッチ(mm)3.5電線太さ(mm2)【一般仕様(JIS)】0.08 / 0.5 / 0.75 / 1.25 / 1.5定格通電電流(A)【一般仕様】-/6/9/17/17、【UL認定仕様】10、【TUV認定仕様】17結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠電線むき長さ(mm)10~11
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    429税込472
    1個
    15日以内出荷
    形状1段取付方式DIN35mm結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    569税込626
    1個
    13日以内出荷から15日以内出荷
    形状1段緑(アース端子)取付方式DIN35mm方式決戦:スプリングロック端子間ピッチ(mm)3.5適合圧着端子DIN46228-4準拠電線むき長さ(mm)10~11
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    439税込483
    1個
    15日以内出荷
  • C型16mmレール対応 コモン端子台 東洋技研

    C型16mmレール対応 コモン端子台

    東洋技研
    359税込395
    1個
    13日以内出荷から14日以内出荷
    取付方式直付け定格絶縁電圧(V)AC/DC250端子間ピッチ(mm)10端子ねじM3×8適合電線(mm2)0.5/0.75/1.25締付トルク(N・m)1.2結線方式ネジ定格電流(JIS)(A)7/11/15
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    399税込439
    1個
    15日以内出荷
    取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)(一般仕様)AC・DC 500、(UL認定仕様)AC・DC 300、(TUV認定仕様)AC・DC 500端子間ピッチ(mm)3.5適合電線(mm2)(JIS)0.08/0.5/0.75/1.25/1.5定格通電電流(A)(一般仕様)-/6/9/17/17、(UL認定仕様)10、(TUV認定仕様)17結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠適合電線サイズ(UL認定仕様)AWG28-16、(TUV認定仕様)AWG28-16電線むき長さ(mm)10~11
  • インターフェイスコモン端子台 東洋技研

    インターフェイスコモン端子台

    東洋技研
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    コモンがユニット化されていてレールにワンタッチ。RoHS対応品
    取付方式DINレール/直付け規格JIS C 2811適合規格JIS C 2811定格絶縁電圧(V)AC/DC125端子間ピッチ(mm)7.62端子ねじM3適合電線(mm2)最大1.25絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~+50締付トルク(N・m)1.2RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC500定格電流(JIS)(A)10
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    389税込428
    1個
    15日以内出荷
    3.5mmピッチ~の豊富なラインアップ。嵌合構造により導電部分の間違った向い合せの組立てを防止。開放ボタン付きでリリースが容易。スプリングロック式のため、電線のフェルール処理で差し込むだけのプッシュイン簡単結線。振動に強く、増し締め不要。IEC35mmレール(DIN35mmレール)に装着可能。本体、側板はUL認定樹脂の採用により高難燃性(UL94V-0)。レール取付後も中間板の追加取付け、取外しが可能
    材質絶縁本体:66ナイロン樹脂 UL94 V-0、導電板:銅、スプリング:SUS、記名板:PVC(白)、ボタン:66ナイロン樹脂 UL94 V-0形状1段取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)AC・DC 500端子間ピッチ(mm)3.5温度上昇導電金具の温度上昇値35℃以下準拠規格JIS C 8201―7―1 NECA C 2811(旧JIS C 2811)電線仕様-太さ(mm2)(JIS)1.5定格インパルス耐電圧(kV)6~8定格通電電流(A)17結線方式スプリングロック使用環境条件周囲温度-25℃~+60℃(氷結又は、結露しないこと)相対湿度45~85%適合圧着端子DIN46228-4準拠絶縁抵抗各充電部相互間及び各充電部と取付金属板間で200MΩ以上(DC500Vメガにて)構成部品中間板:VTX-1.5/2、側板:VTX-1.5/2E・VTX-1.5/2E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:SDV-3電線むき長さ(mm)10~11耐電圧(V)商用周波:3000/1分間
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    479税込527
    1個
    15日以内出荷
    形状1段全長(mm)端子台:端子幅(3.5)×極数(P)+側板2枚(4)取付方式DIN35mm端子間ピッチ(mm)3.5構成【中間板】VTX-1.5/4【側板】VTX-1.5/4E・VTX-1.5/4E1【記名板】AM-10【レール】DAV4【止め金具】SDV-3結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠電線むき長さ(mm)10~11
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    389税込428
    1個
    15日以内出荷
    仕様端子台全長L:端子幅(3.5mm)×極数(P)+側板2枚(4mm)形状1段端子間ピッチ(mm)3.5取付け方法DIN35mm結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠構成部品【中間板】VTX-1.5/2【側板】VTX-1.5/2E・VTX-1.5/2E1【記名板】AM-10【レール】DAV4【止め金具】SDV-3電線むき長さ(mm)10~11
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    699税込769
    1個
    15日以内出荷
    形状1段緑(アース端子)定格絶縁電圧(V)(一般仕様)AC・DC 500、(UL認定仕様)AC・DC 300、(TUV認定仕様)AC・DC 500端子間ピッチ(mm)3.5適合電線(mm2)(JIS)0.08/0.5/0.75/1.25/1.5取付け方法DIN35mm結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠適合電線サイズ(UL認定仕様)AWG28-16、(TUV認定仕様)AWG28-16電線むき長さ(mm)10~11
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    399税込439
    1個
    15日以内出荷
    取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)AC・DC 500、(UL認定仕様)AC・DC 300、(TUV認定仕様)AC・DC 500端子間ピッチ(mm)3.5適合電線(mm2)(JIS)0.08/0.5/0.75/1.25/1.5定格通電電流(A)-/6/9/17/17、(UL認定仕様)10、(TUV認定仕様)17結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠適合電線サイズ(UL認定仕様)AWG28-16、(TUV認定仕様)AWG28-16電線むき長さ(mm)10~11