カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- 東洋技研
- omron(オムロン)(4)
- Aratas(旧:omron)(3)
- 三菱電機(2)
- ワゴジャパン(2)
- 三菱電機エンジニアリング(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- インタフェース(1)
- 東朋テクノロジー(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「xc-t34b2」の検索結果
特価

インターフェイスコネクタ端子台
東洋技研(1件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から3日以内出荷DINレール幅35mmに対して本体幅なんと40mm。一段とスリムに仕上がりました。端子台とコネクタは基板上で接続されていますので誤配線の心配がありません。端子番号とコネクタ番号は1対1で結線されているため、自由性のある回路設計が可能です。新しいネジ方式の採用で作業性も一段と向上。フォーク型端子をご使用ならPCNシリーズが断然有利です。レールとの着脱もすっきりまとまったレバー方式。工具不要で取り外せますから本体背面に無駄なスペースもいりません。レール取付け、直接取り付け兼用型です。材質端子台/PPE、ケース/PPE、基板/ガラエポ取付方式DINレール/直付け定格絶縁電圧(V)AC/DC125端子間ピッチ(mm)7.62端子ねじM3×9.5適合電線(mm2)最大1.25絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~+50締付トルク(N・m)1.2結線方式ネジ/フラット耐電圧(V/min)AC600定格電流(JIS)(A)1定格電流(IEC)(A)1定格電流(UL)(A)1
コネクタ端子台(PCNシリーズ)
東洋技研¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から12日以内出荷取付方式DINレール/直付け端子間ピッチ(mm)7.62適合電線(mm2)最大1.25使用周囲温度(℃)-15~+60締付トルク(N・m)1.2結線方法Y型圧着端子用
コネクタ端子台 PCXシリーズ
東洋技研(1件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から46日以内出荷新開発のスプリングロック端子を採用し、端子間ピッチはなんと3.5mm。 チェック端子を搭載し、Φ2のテストピンを挿入可能。 結線ばね開閉用ボタンは-ドライバー、+ドライバーのどちらも使用可能。 独自のレールロック機構により止め金具を必要としません。 製品単品で比較した場合 約53% 省スペース 。 止め金具を必要とした取付けと比較した場合 約57%。