カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • 東洋技研
  • Aratas(旧:omron)(13)
  • omron(オムロン)(5)
  • MOXA(4)
  • Vesrah(2)
  • ニッサン(2)
  • ラトックシステム(2)
  • エスコ(1)
  • 富士電機(1)
  • BIGM(丸山製作所)(1)
  • KIJIMA(キジマ)(1)
  • MAZDA(マツダ)(1)
  • MAD MAX(マッドマックス)(1)
  • ラムマウント(1)
  • KSフィルター(1)
  • TAIWAN SEMICONDUCTOR(1)
  • 進電テクノロジー(1)
  • 富士電機機器制御(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「xg4a」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コネクタ端子台(PCNシリーズ) 東洋技研

    コネクタ端子台(PCNシリーズ)

    東洋技研
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    取付方式DINレール/直付け端子間ピッチ(mm)7.62適合電線(mm2)最大1.25使用周囲温度(℃)-15~+60締付トルク(N・m)1.2結線方法Y型圧着端子用
  • スプリングロック式コネクタ端子台(PCV5シリーズ) 東洋技研

    スプリングロック式コネクタ端子台(PCV5シリーズ)

    東洋技研
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    取付方式DINレール
  • インターフェイスコネクタ端子台 東洋技研

    インターフェイスコネクタ端子台

    東洋技研(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    DINレール幅35mmに対して本体幅なんと40mm。一段とスリムに仕上がりました。端子台とコネクタは基板上で接続されていますので誤配線の心配がありません。端子番号とコネクタ番号は1対1で結線されているため、自由性のある回路設計が可能です。新しいネジ方式の採用で作業性も一段と向上。フォーク型端子をご使用ならPCNシリーズが断然有利です。レールとの着脱もすっきりまとまったレバー方式。工具不要で取り外せますから本体背面に無駄なスペースもいりません。レール取付け、直接取り付け兼用型です。
    取付方式DINレール/直付け結線方式ネジ/フラット端子ねじM3×9.5端子間ピッチ(mm)7.62定格電流(JIS)(A)1定格電流(IEC)(A)1定格電流(UL)(A)1材質端子台/PPE、ケース/PPE、基板/ガラエポ定格絶縁電圧(V)AC/DC125適合電線(mm2)最大1.25絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~+50締付トルク(N・m)1.2耐電圧(V/min)AC600
  • コネクタ端子台(PCIシリーズ) 東洋技研

    コネクタ端子台(PCIシリーズ)

    東洋技研
    4,898税込5,388
    1個
    7日以内出荷
    定格電流(JIS)(A)1材質【端子台、ケース】PPE(グレー) UK94V-0【基板】ガラエポ定格絶縁電圧(V)AC/DC125適合電線(mm2)最大1.25絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-15~+60締付トルク(N・m)1.2耐電圧(V/min)AC600