300 フローガラス 巻取り棒なし富士インパルス(1件のレビュー)当日出荷
用途シーラー用部品仕様フローガラスシート(シート状)トラスコ品番836-3993材質フッ素樹脂、ガラス繊維厚さ(mm)0.075質量(g)42品名フローガラスシート(シート状)寸法(縦×横)(mm)315×2502018年トラスコ掲載ページ6 1824
ポリシーラー富士インパルス(7件のレビュー)当日出荷
卓上タイプで手軽にシーリングを行うことができる最もオーソドックスなシーラーです。軽くレバーを押し下げる操作で、高精度で美しい仕上がりのシールを行うことができます。袋の種類や厚みに合わせて加熱時間調整ツマミを回してセットするだけですぐに使用することができます。シール完了時にはピッと音が鳴るので簡単便利です。
付属の溶断ヒーターに交換することで、溶断シールが可能。
付属品ヒーター2mm幅:3本、溶断ヒーター:2本、フローガラスシート:3枚、ガラステープ:2枚電源(V)AC100シール幅(mm)2機能溶着、溶断適合厚さ(mm)(ポリエチレン、ポリプロピレン)0.2、(その他)0.12枚以上合わせての合計商品タイプ本体
パーフェクトシールチェッカー富士インパルス(2件のレビュー)当日出荷
食品・食品添加剤を原料としていますので食品衛生法に適合します。衛生証明の提示が可能です。
非常に優れた浸透力、視認性に優れた鮮やかな赤色染料により、ミクロン単位のシール部の不良箇所を確認することができます。
溶融性の高い鉱油・エステル油・炭化水素(芳香族系・脂肪族系)・ジメチルエーテルなどを含有していませんので、フィルムを侵さず正確に検査が行えます。また、検査液の臭いも少ないです。
食品用水溶液染料を使用していますので、油性染料に比べ除去性、洗浄性に優れています。
用途高いシール品質を求めるユーザー様の要望にお応えし、管理基準の一つとしてシール部の完全密封の証明(=見える化)をすぐに行う事が可能です。
食品業界でシーリング作業時に欠かす事のできない「ヒートシール溶着部分が完全密閉されているか(シール不良有無)の検査」に使用できます。品名パーフェクトシールチェッカー危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.132L危険物の性状水溶性
FLガン用電熱ボビン富士インパルス(3件のレビュー)当日出荷
塩ビ溶接機NS-300に標準装備しているFLガン用の電熱ボビンです。
仕様エラストマーグリップ付適合NS-300トラスコ品番390-4008質量(g)100電源(V)100消費電力(W)600本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×103×28
ショップシーラー富士インパルス(1件のレビュー)当日出荷
両手で袋を持ったまま、軽くテーブルを押し下げるだけで強加圧力が加えられ丈夫で美しいシールができます。
店頭での個包装に最適です。
電源100V機能溶着適合厚さ(mm)シール(最大)/0.2
200 フローガラス 巻取り棒なし富士インパルス当日出荷
用途シーラー用部品シール長さ(mm)200仕様フローガラスシート(シート状)トラスコ品番836-3994材質フッ素樹脂、ガラス繊維厚さ(mm)0.075質量(g)36品名フローガラスシート(シート状)寸法(縦×横)(mm)215×2502018年トラスコ掲載ページ6 1824
FA/CA エアーペダル ホースツキ富士インパルス当日出荷
本体を動作させる際のスイッチです。標準品
長さ(m)1.5外径×内径(Φmm)【ホース】6×4対応V-460-5W/V-460-10W/V-610-5W/V-610-10W/V-460-5/V-460-10/V-610-5/V-610-10/OPL-450-10U P(200V)/OPL-450-5U P/OPL-300-10U P/OPL-300-5U P/Fi-600Y-5C-SB/FA-300/Fi-600Y-10C SB(200V)/Fi-400Y-5C SB/FR-450-5 SB/FR-450-2 SB/CA-300/Fi-600YC-10 SB(200V)/Fi-600Y-10 SB(200V)/Fi-600Y-5 SB/Fi-400Y-10C SB/FA-600-5/FA-600-2/FA-450-5/Fi-600YC-5 SB/Fi-600YC-2 SB/Fi-600Y-2 SB/Fi-600Y-5W SB/Fi-600Y-10W SB/Fi-400YC-10SB(200V)/FR-450-10 SB(200V)/CA-600-10WK(200V)/CA-600-10(200V)/FA-600-10(200V)/FA-600-5W/FA-300-10/FA-200-10/Fi-400Y-10W SB/CA-450-10WK(200V)/CA-450-5/CA-300-10WK/FA-450-5W/FA-200-10W/Fi-400Y-10 SB(200V)/FR-450-10W SB/FR-450-5W SB/CA-600-5/CA-450-10(200V)/CA-300-5W/CV-300-10/FA-300-5W/OPL-450-5/OPL-300-5/Fi-400YC-5 SB/Fi-400YC-2 SB/Fi-400Y-5W SB/Fi-400Y-5 SB/Fi-400Y-2 SB/CA-600-5W/CA-450-5W/CV-300-10WK/FA-450-10W/FA-450-10(200V)/OPL-600-5/OPL-300-10/CV-300-10W/FA-600-10W/FA-600-10WK(200V)/OPL-450-10(200V)/CA-600-10W/CA-450-10W/CA-300-10W/FA-200-10WK/OPL-600-10(200V)/OPL-200-10/Fi-600Y-10WK SB(200V)/FA-450-10WK(200V)/FA-300-10W/FA-300-10WK/Fi-400Y-10WK SB/FR-450-10WK SB(200V)/V-401NTW/OPL-450-10U(200V)/OPL-450-5U/OPL-600-10U(200V)/OPL-300-10U/OPL-300-5U/OPL-300-20/V-401NTW-10W(200V)/OPL-600-5U/OPL-200-20/V-610GC/V-460GC/V-610G/V-460G/V-610C/V-460Cアズワン品番62-9102-40構成部品ペダル、フットスイッチ関連
補修セット P-200-2富士インパルス(1件のレビュー)当日出荷
用途シーラー用部品トラスコ品番836-3999セット内容ヒーター:3本、フローガラスシート:10枚、ガラステープ:2枚、サーコンシート:1本、シリコンゴム:1本質量(g)49アズワン品番6-645-152018年トラスコ掲載ページ6 1824
450 フローガラス富士インパルス¥1,798~税込¥1,978~
1セット(2本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
600 フローガラス富士インパルス¥1,998~税込¥2,198~
1セット(2本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
フィルムカット用ハサミ 2連富士インパルス当日出荷
試験片作成に便利な2連バサミ
幅(mm)15有効刃長(mm)70アズワン品番65-0312-86
ガラステープ富士インパルス当日出荷
用途シーラー用部品質量(g)20材質フッ素樹脂、ガラス繊維厚さ(mm)0.13長さ(m)52018年トラスコ掲載ページ6 1824
ポリシーラー(カッター付き)富士インパルス当日出荷
卓上タイプで手軽にシーリングを行うことができるシーラーです。
軽くレバーを押し下げる操作で、高精度で美しい仕上がりのシールを行うことができます。
袋の種類や厚みに合わせて加熱時間調整ツマミを回してセットするだけですぐに使用することができます。
カッター付きタイプでシール後などに余分な袋端をカットしたり簡易な製袋作業にもご利用いただくことが可能なシーラーです。
電源(V)AC100シール幅(mm)2適合厚さ(mm)(ポリエチレン、ポリプロピレン)0.2、(その他)0.12枚以上合わせての合計商品タイプ本体
ヒーター 600-5L 10本入富士インパルス当日出荷
5ミリ幅ヒーター電流を流すことで発熱しシールする熱源となります。厚み・幅・長さ・材質など機種毎に固有のヒーター線があります。
対応OPL-600-5U/Fi-600Y-5W SB/FI-600Y-5W/FI-600Y-5C/FA-600-5W/Fi-600Y-5W PK/Fi-600YC-5 PK/Fi-600Y-5C PK/Fi-600Y-5 PK/FI-600YC-5/FA-600-5/FI-600Y-5/FIK-600-5W/FIK-600-5/Fi-600-5W/Fi-600-5/Fi-600YC-5 SB/Fi-600Y-5C-SB/Fi-600Y-5 SB/CA-600-5W/CA-600-5/OPL-600-5アズワン品番62-9114-08構成部品消耗部品
ヒーター 300-10L 10本入富士インパルス当日出荷
10ミリ幅ヒーター電流を流すことで発熱しシールする熱源となります。厚み・幅・長さ・材質など機種毎に固有のヒーター線があります。
対応FA-300-10W/CV-300-10W/CA-300-10W/Fi-300-10W/V-300/CA-300/G-301/V-301G/V-301R-35-10WK/V-301R-35/V-301/FIK-300-10WK/CA-300-10WK/V-301R-35-10W/Fi-300-10WK/FA-300-10WK/FA-300-10/V-301G-10WK/V-301-10WK/WA-301/FI-WA300-10WK/FI-WA300-10/FIK-300-10/Fi-300-10/CV-300-10WK/CV-300-10/OPL-300-10U P/OPL-300-10U/OPL-300-10/V-301G-10W/V-301-10W/FI-WA300-10W/FIK-300-10Wアズワン品番62-9113-83構成部品消耗部品
ガラステープ富士インパルス当日出荷
用途シーラー用部品に。仕様シーラー用ガラステープトラスコ品番119-0559材質フッ素樹脂、ガラス繊維幅(mm)25厚さ(mm)0.13質量(g)38長さ(m)5
ホットジェット (塩ビ溶接用FLガン)富士インパルス(1件のレビュー)当日出荷
FLガンはNS-300の本体に標準装備されています。NS-300から供給された圧縮エアにFLガン内部のヒーターで加熱し溶接に必要な熱風を発生させます。
用途塩ビの溶接。トラスコ品番387-2459質量(g)600出力(W)600電源(V)100コード長さ(m)2.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)182×200×38
卓上シーラー 補修セットP-300-2富士インパルス当日出荷
セット内容ヒーター:3本、フローガラスシート:10枚、ガラステープ15mm × 315mm : 2枚、シリコンシート:1本、シリコンゴム : 1本
PE袋用発熱式ポイントシーラー富士インパルス(1件のレビュー)当日出荷
ポリ袋のホチキス止めに替わる熱板ポイントシールです。
握りやすい形状のハンドルは軽量で長時間の作業に適しています。
質量(kg)0.25電源(V)AC100 50/60Hz 13W本体寸法(mm)205×100×26電源コード(m)3.0 2Pタイプヒーターセラミックヒーターシール能力(mm)0.2(ポリエチレン2枚以上の合計厚み)アズワン品番6-9820-01発熱温度(℃)約130
足踏み式シーラー Fi/FiKシリーズ富士インパルス6日以内出荷から20日以内出荷
【簡単な操作】
袋をシール部にセットします。タイマーで加熱時間を包材の種類・厚みなどに合わせて設定します。後はペダルを踏むだけでシールができます。
【豊富な製品バリエーション】
Fi、FiKシリーズは多様な袋の大きさ(幅)、厚さ、材質に対応できる豊富な製品バリエーションを取り揃えています。シール長さは200、300、450(450mmはFiKシリーズだけが対応します。)、600mm、シール幅は2、5、10mmの製品があります。厚さ0.3mm(重ね合わせ合計数値)までの包材のシールができる片側加熱タイプと厚さ0.4mm(重ね合わせ合計数値)までの厚手袋、ラミネート袋に対応できる上下加熱タイプがあります。上下加熱タイプは、厚手袋やガゼット袋などにも対応します。
【FiKシリーズ:頭部可動で粉末などのシールに対応】
FiKシリーズはシール部の角度を水平から床面方向へ45°まで変えることができます。シーラー頭部を床面方向へ下げることで粉末などの包装内容物を袋からこぼすことなくシールすることができます。
規格袋IAシリーズ富士インパルス¥26,980~税込¥29,678~特価
1箱(1500枚)ほか
当日出荷から7日以内出荷
アルミラミネート袋ですので、UVカット、遮光、感光防止、酸化防止の包装に対応します。
また、防湿性、ガスバリア性に優れています。
シリコンゴム13.5×310富士インパルス欠品中
適合本体Fi-300、OPL-300-5、FIK-300、FA-300アズワン品番65-0312-49
メディカルシーラー(卓上型)富士インパルス翌々日出荷
上ヒーター仕様の滅菌バック用卓上型手動シーラー。フィルム側を上にして内容物を目視で確認しながらシールできます。圧着レバーなどのパーツには耐薬品性の高い樹脂を採用。
質量(kg)2.2電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)250シール寸法(mm)3×200寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)72×310×180松吉医科器械コード24-4335-00
ヒーター 450-2(10本入)富士インパルス5日以内出荷
2ミリ幅ヒーター電流を流すことで発熱しシールする熱源となります。厚み・幅・長さ・材質など機種毎に固有のヒーター線があります。
対応FR-450-2 SB/FIK-450-2/FR-450-2構成部品消耗部品
シリコンゴム 18×460 2本入富士インパルス当日出荷
クッション性があり均一にシールするための部品です。粘着テープで貼り付けます。
寸法(mm)18×460対応OPL-450-5/FA-450-5/FR-450-2 SB/FR-450-5 SB/FIK-450-2/FIK-450-5/FR-450-2/FR-450-5アズワン品番62-9103-32構成部品消耗部品
脱気シーラー V-301シリーズ富士インパルス当日出荷
厚手・アルミフィルム用の高温シール設計(MAX230℃以上)です。排出速度18l/minの高速脱気タイプです。シール幅を10mmと5mmに切り替え可能です。
質量(kg)12電源AC100V 50/60Hz 1050(560)Wシール方式片側下加熱本体寸法(mm)400×420×228電源コード(m)3(2Pタイプ)シール長さ(mm)300シール幅(mm)10(5)シール能力(mm)0.4以下(2枚)到達真空度-69.0kPaアズワン品番6-9824-11
ヒーター P-200-溶断富士インパルス当日出荷
用途シーラー用部品トラスコ品番836-3979材質ニッケルクロム質量(g)182018年トラスコ掲載ページ6 1824
シリコンゴム富士インパルス(2件のレビュー)当日出荷
用途シーラー用部品材質シリコン長さ(mm)210厚さ(mm)62018年トラスコ掲載ページ6 1824
ポリシーラー(卓上型)カッター付富士インパルス当日出荷から6日以内出荷
手軽でコンパクトな卓上型シーラーです。シールの終了はピッという音でお知らせします。シール後に余分な袋端をカットすることができます。
シリコンシート富士インパルス当日出荷
用途シーラー用部品材質ガラス繊維入りシリコン2018年トラスコ掲載ページ6 1824
電動シーラー FAシリーズ富士インパルス(1件のレビュー)6日以内出荷から20日以内出荷
【簡単な操作】
コントロールユニットのタッチパネルを押して加熱時間などを設定します。各設定はモード切替により設定します。使用される包材に応じたシール条件を設定後、「自動連続運転」とエアペダルを踏む「マニュアル運転」が選択できます。
【安全装備】
万一、異常事態(温度センサーの断線など)が発生した場合には、コントロールユニットのディスプレイ表示で知らせたり、警告音を発します。また、指などをシール部に挟んでしまっても圧着レバーは降りきらず、初期状態に戻ります。(幼児などの細い指の場合は圧着レバーが降りきってしまう場合があります。)
作業途中で機械の動きを止めたいときは「中止」ボタンを押して止めることができます。