CAシリーズは耐蝕性アルミ合金の本体にシリコンゴムパッキンなどで防滴加工を施し、水物の包装に対応します。CAシリーズはシール精度を安定させるため、電磁石によりシールを行う電動シーラーとなります。加熱時間や冷却時間の設定はコントロールユニットにて行います。操作方法は付属のエアペダルを押し込むことにより作動するシンプルな操作方法となります。
シール方式両側加熱
電源コード(m)3(2Pタイプ)
シール能力(mm)0.4(重ね合わせ合計数値、フィルム材質により異なる)
本体は耐蝕性アルミニウム合金とステンレスパーツを採用し防滴加工を施していますので、水物の包装に適しています。傾斜台の角度は3段階(5・30・45°)に調節できます。自動連続運転エアペダル操作テーブルスイッチ操作等の選択ができます。
種別CA-300-10WK
質量(kg)26
電源AC100V 1500W(10mmヒーター使用時)・1100W(5mmヒーター使用時)
電源コード(m)3(2Pプラグ)
本体サイズ(mm)390×640×400
アズワン品番6-9823-02
シール寸法(幅W×長さL)(mm)10(5)×300
適合厚さ(mm)フィルム:合計0.3以下
1台
¥399,800
税込¥439,780
5日以内出荷
本体のベースとなる部品
対応CA-300-10W/CA-600-5W/CA-450-5W/CA-300-5W
アズワン品番62-9100-89
構成部品フレーム、レバー
1個
¥66,980
税込¥73,678
4日以内出荷
本体のベースとなる部品
対応CA-600-5/CA-450-5/CA-300
アズワン品番62-9100-88
構成部品フレーム、レバー
1個
¥65,980
税込¥72,578
4日以内出荷
CA-300-10WK用補修セット
セット内容10mm組紐ヒーター線(2本)、フローガラスシート(2枚)、ガラステープ25mm×5m(1巻)、シリコンシート(1本)、シリコンゴム白(1本)
対応CV-300-10WK/CV-300-10W/CA-300-10W/CA-300-10WK
アズワン品番62-9108-42
構成部品消耗部品
1セット
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
ヒーターに電流を流す左右の電極部品です(片側加熱用)。
寸法(mm)25×70×25
質量(g)140
対応WA-301/CV-300-10/CA-450-10(200V)/CA-600-5/CA-600-10(200V)/CA-450-5/CA-300/FI-WA300-10
アズワン品番65-0601-04
構成部品配線、電気関連
1セット(2個)
¥6,298
税込¥6,928
4日以内出荷
圧着レバーを持ち上げる役割をする部品
質量(g)80
外径×高さH(Φmm×mm)40×90
対応CA-300-10W/CA-300-10WK/CA-300-5W/CA-300
アズワン品番62-9100-90
構成部品金属部品
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
CA-300-5W/10W(K)専用トランス※100V。製品機番末尾FまでのCA-300-5W専用トランスです。この商品の対象機種が一部変更となりました。
対応CA-300-10WK/CA-300-10W/CA-300-5W
アズワン品番62-9101-05
構成部品配線、電気関連
1個
¥42,980
税込¥47,278
5日以内出荷
上部シールバー。圧着板は附属しません。
寸法(mm)310×310×70
質量(kg)1.8
対応CA-300-10W/CA-300-5W/CA-300-10WK/CA-300
アズワン品番62-9100-85
構成部品フレーム、レバー
1個
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
対応OPL-300-20/CV-300-10/CA-300-10W/WA-301/CV-300-10W/FI-WA300/CA-300-10WK/CA-300/CA-300-5W/FI-WA300-10WK/FI-WA300-5W/FI-WA300-10/CV-300-10WK/FI-WA300-10W
シールレバー受け側の部品です。片側加熱用
寸法(mm)310×15×40
質量(g)595
対応CV-300-10/CA-300
アズワン品番62-9101-01
構成部品フレーム、レバー
1個
¥4,498
税込¥4,948
5日以内出荷
シール動作させる為に使用するテーブル
寸法(mm)280×210
質量(kg)1.5
対応CA-300-10WK/CA-300-10W/CA-300-5W/CA-300
アズワン品番62-9101-58
構成部品金属部品
1個
¥33,980
税込¥37,378
5日以内出荷
シールレバー受け側の部品です。上下加熱用
寸法(mm)310×30×40
質量(g)700
対応CV-300-10W/CV-300-10WK/CA-300-10W/CA-300-10WK/CA-300-5W
アズワン品番62-9101-02
構成部品フレーム、レバー
1個
¥8,398
税込¥9,238
5日以内出荷
CA-300-5W用補修セット
セット内容5mmヒーター線(5本)、フローガラスシート(2枚)、ガラステープ25mm×5m(1巻)、シリコンシート(1本)、シリコンゴム白(1本)
対応CA-300-5W
アズワン品番62-9108-25
構成部品消耗部品
1セット
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
CA-300-10W用補修セット
セット内容10mmヒーター線(5本)、フローガラスシート(2枚)、ガラステープ25mm×5m(1巻)、シリコンシート(1本)、シリコンゴム白(1本)
対応CV-300-10W/CA-300-10W/CV-300-10
アズワン品番62-9108-27
構成部品消耗部品
1セット
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
圧着レバー先端に取り付ける部品。
寸法(mm)310×30×40
質量(g)660
対応FI-WA300-10WK/CV-300-10WK/CV-300-10W/CA-300-10W/FI-WA300/FI-WA300-10/CA-300/CA-300-10WK/CA-300-5W/FI-WA300-5W/CV-300-10/FI-WA300-10W
アズワン品番62-9100-83
構成部品フレーム、レバー
1個
¥6,498
税込¥7,148
5日以内出荷
上部シールバー 1式。消耗品も附属します。(10mmヒーター用)
対応CA-300-10WK/CA-300-10W/CA-300-5W/CA-300
アズワン品番62-9100-86
構成部品フレーム、レバー
1セット
¥34,980
税込¥38,478
6日以内出荷
CA-300専用トランス※100V
対応CA-300
アズワン品番67-8107-90
構成部品配線、電気関連
1個
¥33,980
税込¥37,378
31日以内出荷
CA-300-5W/10W(K)専用トランス※100V
対応CA-300-5W
アズワン品番67-8105-29
構成部品配線、電気関連
1個
¥42,980
税込¥47,278
31日以内出荷
CA-300-5W/10W(K)専用トランス※100V
対応CA-300-10WK
アズワン品番67-8107-91
構成部品配線、電気関連
1個
¥42,980
税込¥47,278
31日以内出荷
関連キーワード