カテゴリ
- 梱包用品(41)
絞り込み
ブランド
- 富士インパルス
- モノタロウ(135)
- HEIKO(173)
- IGO(189)
- MAGIQ(東京堂)(1,261)
- SATO(サトー)(119)
- TRUSCO(287)
- UK(三宝)(867)
- unitech(198)
- YUKIWA(ユキワ/三宝産業)(389)
- まつうら工業(142)
- エスコ(479)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(621)
- ユタカメイク(526)
- 三友(449)
- 三和[店舗什器・備品](226)
- 友屋(173)
- 宮島化学工業(114)
- 東京堂(303)
- 横浜ディスプレイミュージアム(627)
- 福助工業(216)
- ブランドをもっと見る
「npo」の検索結果

300 フローガラス 巻取り棒なし
富士インパルス(1件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581セット(2個)当日出荷用途シーラー用部品仕様フローガラスシート(シート状)トラスコ品番836-3993材質フッ素樹脂、ガラス繊維厚さ(mm)0.075質量(g)42品名フローガラスシート(シート状)寸法(縦×横)(mm)315×2502018年トラスコ掲載ページ6 1824
ポリシーラー
富士インパルス(7件のレビュー)¥25,980~税込¥28,578~1台当日出荷卓上タイプで手軽にシーリングを行うことができる最もオーソドックスなシーラーです。軽くレバーを押し下げる操作で、高精度で美しい仕上がりのシールを行うことができます。袋の種類や厚みに合わせて加熱時間調整ツマミを回してセットするだけですぐに使用することができます。シール完了時にはピッと音が鳴るので簡単便利です。 付属の溶断ヒーターに交換することで、溶断シールが可能。付属品ヒーター2mm幅:3本、溶断ヒーター:2本、フローガラスシート:3枚、ガラステープ:2枚電源(V)AC100シール幅(mm)2機能溶着、溶断適合厚さ(mm)(ポリエチレン、ポリプロピレン)0.2、(その他)0.12枚以上合わせての合計商品タイプ本体
P-200 フローガラスシート
富士インパルス(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481セット(10本)当日出荷用途シーラー用部品適合P-200、PC-200トラスコ品番836-3991材質フッ素樹脂、ガラス繊維質量(g)192018年トラスコ掲載ページ6 1824
200 フローガラス 巻取り棒なし
富士インパルス¥4,298税込¥4,7281セット(2個)当日出荷用途シーラー用部品仕様フローガラスシート(シート状)トラスコ品番836-3994材質フッ素樹脂、ガラス繊維厚さ(mm)0.075質量(g)36品名フローガラスシート(シート状)寸法(縦×横)(mm)215×250シール長さ(mm)2002018年トラスコ掲載ページ6 1824
補修セット P-200-2
富士インパルス(1件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281セット当日出荷用途シーラー用部品トラスコ品番836-3999セット内容ヒーター:3本、フローガラスシート:10枚、ガラステープ:2枚、サーコンシート:1本、シリコンゴム:1本質量(g)49アズワン品番6-645-152018年トラスコ掲載ページ6 1824
ガラステープ
富士インパルス¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷用途シーラー用部品材質フッ素樹脂、ガラス繊維厚さ(mm)0.13質量(g)20長さ(m)52018年トラスコ掲載ページ6 1824
ポリシーラー(カッター付き)
富士インパルス¥26,980~税込¥29,678~1台当日出荷卓上タイプで手軽にシーリングを行うことができるシーラーです。 軽くレバーを押し下げる操作で、高精度で美しい仕上がりのシールを行うことができます。 袋の種類や厚みに合わせて加熱時間調整ツマミを回してセットするだけですぐに使用することができます。 カッター付きタイプでシール後などに余分な袋端をカットしたり簡易な製袋作業にもご利用いただくことが可能なシーラーです。電源(V)AC100シール幅(mm)2適合厚さ(mm)(ポリエチレン、ポリプロピレン)0.2、(その他)0.12枚以上合わせての合計商品タイプ本体
ヒーター P-200-溶断
富士インパルス¥3,198税込¥3,5181セット(10本)当日出荷用途シーラー用部品トラスコ品番836-3979材質ニッケルクロム質量(g)182018年トラスコ掲載ページ6 1824
ガラステープ
富士インパルス¥5,198税込¥5,7181袋当日出荷用途シーラー用部品に。仕様シーラー用ガラステープトラスコ品番119-0559材質フッ素樹脂、ガラス繊維幅(mm)25厚さ(mm)0.13質量(g)38長さ(m)5
卓上シーラー 補修セットP-300-2
富士インパルス¥6,698税込¥7,3681個当日出荷セット内容ヒーター:3本、フローガラスシート:10枚、ガラステープ15mm × 315mm : 2枚、シリコンシート:1本、シリコンゴム : 1本
補修セット P-300-溶断
富士インパルス(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981セット当日出荷用途シーラー用部品適合シーラー:P-300、PC-300トラスコ品番836-4002セット内容ヒーター:3本、フローガラスシート:10枚、ガラステープ:2枚、サーコンシート:1本、シリコンゴム:1本質量(g)72アズワン品番6-645-142018年トラスコ掲載ページ6 1824
PE袋用発熱式ポイントシーラー
富士インパルス(2件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781台当日出荷ポリ袋のホチキス止めに替わる熱板ポイントシールです。 握りやすい形状のハンドルは軽量で長時間の作業に適しています。質量(kg)0.25電源(V)AC100 50/60Hz 13W本体寸法(mm)205×100×26電源コード(m)3.0 2Pタイプヒーターセラミックヒーターシール能力(mm)0.2(ポリエチレン2枚以上の合計厚み)アズワン品番6-9820-01発熱温度(℃)約130
FR-450-5、FR-450-5W用5mm幅ヒーター
富士インパルス¥8,998税込¥9,8981箱(10本)当日出荷電流を流すことで発熱しシールする熱源となります。 厚み・幅・長さ・材質など機種毎に固有のヒーター線があります。
補修セット FS-315-5
富士インパルス¥9,298税込¥10,2281セット当日出荷用途シーラー用部品トラスコ品番836-3998セット内容ヒーター:3本、フローガラスシート:2枚、ガラステープ:2枚、サーコンシート:1本、シリコンゴム:1本質量(g)56アズワン品番0-4071-142018年トラスコ掲載ページ6 1824
補修セット FS-215-5
富士インパルス¥7,498税込¥8,2481セット当日出荷用途シーラー用部品トラスコ品番836-3997セット内容ヒーター:3本、フローガラスシート:2枚、ガラステープ:2枚、サーコンシート:1本、シリコンゴム:1本質量(g)43アズワン品番0-4071-122018年トラスコ掲載ページ6 1824
ヒーター FS-315-5
富士インパルス(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981セット(10本)当日出荷用途シーラー用部品トラスコ品番836-3983材質ニッケルクロム質量(g)302018年トラスコ掲載ページ6 1824
ポリシーラー補修セット
富士インパルス¥9,798~税込¥10,778~1個当日出荷セット内容組ひもヒーター線×2本・フッ素樹脂テープ×2枚・ガラステープ×1巻・サーコンシート×1枚・シリコンゴム×1本
補修セット P-200-溶断
富士インパルス¥5,298税込¥5,8281セット当日出荷用途シーラー用部品トラスコ品番836-4000セット内容ヒーター:3本、フローガラスシート:10枚、ガラステープ:2枚、サーコンシート:1本、シリコンゴム:1本質量(g)58アズワン品番6-645-132018年トラスコ掲載ページ6 1824
ヒーター 200-5
富士インパルス¥4,998税込¥5,4981セット(10本)当日出荷用途シーラー用部品トラスコ品番836-3982材質ニッケルクロム質量(g)232018年トラスコ掲載ページ6 1824
電動シーラー
富士インパルス¥199,800税込¥219,7801台3日以内出荷テーブルスイッチ板(又はフットスイッチ)を軽く押すだけで強力なシーリングができます。マニュアル運転の他に自動連続運転モードにも切り替えられます。印字器、スタンドをオプションでご用意しています。トラスコ品番462-8454質量(kg)16電源(V)100消費電力(W)470/1100シール長さ(mm)300シール幅(mm)2/5機能溶着本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)360×580×360
電子プリンター
富士インパルス¥279,800税込¥307,7801台7日以内出荷ボイル処理やひっかきにも強く、美しい印字ができます。 従来製品では困難であった「テープ送りの間隔をプリントテープの最後まで一定間隔で行う」ことがで きますので、プリントテープを効率よく経済的にお使いいただくことができます。
OPLシリーズ
富士インパルス¥399,800~税込¥439,780~1台7日以内出荷理想的な加熱で高精度シーリング。 薄型温度センサをヒーターに接触させ、ヒーター温度をダイレクトに検出して加熱温度を制御します。 初期設定したシーリング条件が作業環境や長時間の使用により変化することがありません。 オプションでFEP-N1(内側2列プリンタ)、FEP-OS-N1(外側2列プリンタ)が取付け可能。シール長さ(mm)600
FRシリーズ
富士インパルス¥199,800~税込¥219,780~1台7日以内出荷アングル固定テーブル装備足踏み式シーラー。 付属のテーブルはアングルへ引き掛け式で簡単に高さ調整ができます。 オプションでFEP-N1(内側2列プリンタ)、FEP-OS-N1(外側2列プリンタ)が取付け可能。寸法(mm)515×560×1040H質量(kg)27
FiKシリーズ
富士インパルス¥169,800~税込¥186,780~1台7日以内出荷軽い足踏み操作で強力なシーリング タイマーで加熱時間を設定し、袋をシール部にセットします。後はペダルを踏むだけでシールが出来上がります。 FiKシリーズはシール部の角度を水平から床面方向へ45度まで変えることができます。 シーラー頭部を床面方向へ下げることで粉末などの包装内容物を袋からこぼすことなくシールすることができます。
FAシリーズ
富士インパルス¥319,800~税込¥351,780~1台7日以内出荷最強力パワーのオートマチックシーラー。 コントロールユニットのタッチパネルを押して加熱時間などを設定します。 使用される包材に応じたシール条件を設定後、「自動連続運転」とエアペダルを踏む「マニュアル運転」が選択できます。 FA-200、FA-300シリーズは付属のテーブルスイッチを押す操作方法も選択できます。 オプションでFEP-N1(内側2列プリンタ)、FEP-OS-N1(外側2列プリンタ)が取付け可能。
ベルトシーラー
富士インパルス¥649,800税込¥714,7801台7日以内出荷スピーディーさを併せ持っています。 インパルスシーラーの特長である電源スイッチをオンにすれば予熱なく、すぐにシールができるという特長はそのままに、ベルトシーラーの最大の特長、強みであるスピーディーさを併せ持っています。 シール工程での無駄をはぶくオンパルを標準搭載し、シール過熱効率を向上させています。 シールスピード(最速7M/分):インパルスシーラーのメリットとベルトシーラーのメリット双方を備え、よりスピーディーな作業で美しいシールを行っていただくことが可能です。 シールスピードは、2~7M/分の範囲で調整することが可能です・ プリンター装着可能。オプションにて専用プリンターを取り付けることが可能です。専用プリンターは2列印字、1列印字が可能です。 5mm、10mmと比較して袋端までのシール部分を形成しやすくなります。 20mm幅のシール部分に穴加工を施せば、商品を吊り下げ陳列することが出来ます。品番SE-SBTA132-20W
Fiシリーズ
富士インパルス¥149,800~税込¥164,780~1台7日以内出荷軽い足踏み操作で強力なシーリング・タイマーで加熱時間を設定し、袋をシール部にセットします。後はペダルを踏むだけでシールが出来上がります。 FiKシリーズはシール部の角度を水平から床面方向へ45度まで変えることができます。 シーラー頭部を床面方向へ下げることで粉末などの包装内容物を袋からこぼすことなくシールすることができます。
OPLシリーズ
富士インパルス¥499,800~税込¥549,780~1台7日以内出荷理想的な加熱で高精度シーリング。 薄型温度センサをヒーターに接触させ、ヒーター温度をダイレクトに検出して加熱温度を制御します。 初期設定したシーリング条件が作業環境や長時間の使用により変化することがありません。 5mm、10mmのシールと比較して袋端までのシール部分を形成しやすくなります。 20mmのシール部分に穴加工を施せば、商品を吊り下げ陳列することが出来ます。 オプションでFEP-N1(内側2列プリンタ)、FEP-OS-N1(外側2列プリンタ)が取付け可能。寸法(mm)285×570×360Hシール幅(mm)20