カテゴリ

  • 梱包用品(6)
絞り込み
ブランド
  • 富士インパルス
  • モノタロウ(1)
  • SMC(414)
  • SICK(21)
  • Manfrotto(11)
  • METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(10)
  • 椿本チエイン(8)
  • アガトン(8)
  • IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)(7)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(7)
  • KTM(7)
  • omron(オムロン)(6)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(5)
  • TSUNODA(ツノダ)(5)
  • ホンダ(4)
  • BODIS (ボディス)(4)
  • サンドビック(3)
  • テクノプラン(3)
  • をくだ屋技研(3)
  • 日辰電機製作所(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pl-200」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
加熱温度コントロール電動シーラー OPLシリーズ 富士インパルス加熱温度コントロール電動シーラー OPLシリーズ富士インパルス
289,800税込318,780
1台
6日以内出荷から20日以内出荷
温度センサーによる加熱温度管理、理想的なシール条件を実現 薄型温度センサー(熱電対)をヒーターに接触させ、ヒーター温度をダイレクトに検出し、加熱温度を制御します。フィルムが溶ける温度に加熱温度を設定することができ、設定したシーリング条件が作業場環境や長時間の使用により変化することがありません。また、シール加熱・冷却に無駄がないので省エネルギー・高作業効率であるとともに、ヒーター、フローガラスシート、ガラステープなどの部品寿命を長くします。 簡単な操作 コントロールユニットのタッチパネルを押して加熱温度などを設定します。各設定はモード切替により設定します。使用される包材に応じたシール条件を設定後、「自動連続運転」とエアペダルを踏む「マニュアル運転」が選択できます。 安全装備 万一、異常事態(温度センサーの断線など)が発生した場合は、コントロールユニットのディスプレイ表示で知らせたり、警告音を発します。また、指などをシール部に挟んでしまっても圧着レバーは降りきらず、初期状態に戻ります。(幼児などの細い指の場合は圧着レバーが降り切ってしまう場合があります。)作業途中で機械の動きを止めたい時は「中止」ボタンを押して止めることができます。
インパルスシーラー 加熱温度コントロール電動シーラー OPLシリーズ OPL-200-20-200V 富士インパルスインパルスシーラー 加熱温度コントロール電動シーラー OPLシリーズ OPL-200-20-200V富士インパルス
419,800税込461,780
1個
25日以内出荷
・理想的な加熱で高精度シーリング・温度センサーによる加熱温度管理、理想的なシール条件を実現・薄型温度センサー(熱電対)をヒーターに接触させ、ヒーター温度をダイレクトに検出し、加熱温度を制御します。フィルムが溶ける温度に加熱温度を設定することができ、設定したシーリング条件が作業場環境や長時間の使用により変化することがありません。・シール加熱・冷却に無駄がないので省エネルギー・高作業効率であるとともに、ヒーター、テフロン、ガラステープなどの部品寿命を長くします。・簡単な操作・コントロールユニットのタッチパネルを押して加熱温度などを設定します。・各設定はモード切替により設定します。使用される包材に応じたシール条件を設定後、「自動連続運転」とエアペダルを踏む「マニュアル運転」が選択できます。・安全装備・万一、異常事態(温度センサーの断線など)が発生した場合は、コントロールユニットのディスプレイ表示で知らせたり、警告音を発します。・指などをシール部に挟んでしまっても圧着レバーは降りきらず、初期状態に戻ります。(幼児などの細い指の場合は圧着レバーが降り切ってしまう場合があります。)・作業途中で機械の動きを止めたい時は「中止」ボタンを押して止めることができます。・理想的な加熱で高精度シーリングできるシール機、溶着機です。
質量(kg)23.5電圧(V)200消費電力(W)1800シール方式片側下加熱寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【機械】385×570×365対応【フィルム厚さ】合計0.3以下シール長さ(mm)200シール幅(mm)20駆動方式ソレノイド加熱時間0~5.0秒冷却温度(℃)40~加熱温度(℃)60~251
OPL-200 モジュールトリツケイタ 富士インパルスOPL-200 モジュールトリツケイタ富士インパルス
3,798税込4,178
1個
6日以内出荷
温度センサーを取り付ける板新タイプ
寸法(mm)55×25質量(g)25対応OPL-200-10アズワン品番62-9101-76構成部品金属部品
FA/OPL200-10 トランス 富士インパルスFA/OPL200-10 トランス富士インパルス
23,980税込26,378
1個
31日以内出荷
FA/OPL-200-10専用トランス※100V
対応OPL-200-10/FA-200-10アズワン品番67-8108-28構成部品配線、電気関連
シリコンシート 24×220 FA/OPL-200-20 2本入 富士インパルスシリコンシート 24×220 FA/OPL-200-20 2本入富士インパルス
1,088税込1,197
1セット(2本)
31日以内出荷
ヒーター線と製品本体フレームを絶縁する為に使用します。若干のクッション性あり
寸法(mm)24×220対応OPL-200-20アズワン品番67-8102-66構成部品消耗部品
FA/OPL トランス 富士インパルスFA/OPL トランス富士インパルス
42,980税込47,278
1個
31日以内出荷
OPL-300-20型専用のトランスです。※200V
構成部品配線、電気関連