カテゴリ

  • 梱包用品(9)
絞り込み
ブランド
  • 富士インパルス
  • SMC(282)
  • BROADCOM(25)
  • KTM(25)
  • AMPHENOL(19)
  • イスカル(10)
  • ホンダ(8)
  • SICK(6)
  • ウッドワン(5)
  • サンドビック(4)
  • テクノプラン(4)
  • ムサシ(4)
  • 椿本チエイン(3)
  • ナカバヤシ(3)
  • 日東工業(3)
  • ワタナベ工業(3)
  • SANDVIK(3)
  • アイテックス(3)
  • 日辰電機製作所(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pl-300」の検索結果

特価
本日3月7日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
加熱温度コントロール電動シーラー OPLシリーズ 富士インパルス加熱温度コントロール電動シーラー OPLシリーズ富士インパルス
289,800税込318,780
1台
6日以内出荷から20日以内出荷
温度センサーによる加熱温度管理、理想的なシール条件を実現 薄型温度センサー(熱電対)をヒーターに接触させ、ヒーター温度をダイレクトに検出し、加熱温度を制御します。フィルムが溶ける温度に加熱温度を設定することができ、設定したシーリング条件が作業場環境や長時間の使用により変化することがありません。また、シール加熱・冷却に無駄がないので省エネルギー・高作業効率であるとともに、ヒーター、フローガラスシート、ガラステープなどの部品寿命を長くします。 簡単な操作 コントロールユニットのタッチパネルを押して加熱温度などを設定します。各設定はモード切替により設定します。使用される包材に応じたシール条件を設定後、「自動連続運転」とエアペダルを踏む「マニュアル運転」が選択できます。 安全装備 万一、異常事態(温度センサーの断線など)が発生した場合は、コントロールユニットのディスプレイ表示で知らせたり、警告音を発します。また、指などをシール部に挟んでしまっても圧着レバーは降りきらず、初期状態に戻ります。(幼児などの細い指の場合は圧着レバーが降り切ってしまう場合があります。)作業途中で機械の動きを止めたい時は「中止」ボタンを押して止めることができます。
卓上オンバル式電動シーラー OPLシリーズ 富士インパルス卓上オンバル式電動シーラー OPLシリーズ富士インパルス
399,800税込439,780
1台
15日以内出荷
OPLシリーズは富士インパルスが開発した画期的な加熱温度コントロール機能(=オンパル)を標準搭載した卓上式の電動シーラーです。加熱温度や加熱時間、冷却温度の設定はコントロールユニットにて行います。OPLタイプはシール精度を安定させるため、電磁石によりシールを行う電動シーラーとなります。
電源コード(m)3(2Pタイプ)シール能力(mm)0.3(重ね合わせ合計数値、フィルム材質により異なる)
インパルスシーラー 加熱温度コントロール電動シーラー(医療機器向け) OPL-U・OPL-UPシリーズ 富士インパルスインパルスシーラー 加熱温度コントロール電動シーラー(医療機器向け) OPL-U・OPL-UPシリーズ富士インパルス
389,800税込428,780
1個
25日以内出荷から45日以内出荷
・OPL-Uシリーズの概要・上部ヒーター方式を採用し、滅菌バックのシーリングなどに適した卓上型の電動シーラーです。・富士インパルスが開発した画期的な加熱温度コントロール機能(オンパル)を標準搭載していますので使用される包材に適した加熱で高精度のシーリングを行うことができます。・滅菌バックなどの医療用に・通常製品とは異なる圧着レバー側にヒーターを配置した片側上部加熱方式を採用し、滅菌バックのフィルム側を上に向けた状態でシールを行うことができます。・加熱温度コントロール機能で実現する使用される包材に適した加熱を行う精度の高いシーリングと相まってシビアな医療業務用シーラーとして威力を発揮します。・シール仕上がりを一定に保ちます(ONPUL:オンパル)・加熱温度コントロール機能(オンパル)を標準搭載し、理想的な加熱温度=「フィルムが溶ける温度」に加熱温度を設定することができます。・長時間連続使用してもシール条件・仕上がり精度を一定に保つことができます。・加熱温度コントロール機能で行うシール作業は、無駄なシール加熱/冷却がなく省エネルギー/高作業効率で、しかも消耗部品の寿命が長くなり大変経済的です。・理想的なシール条件を実現・オンパルはフィルムが溶ける温度に加熱温度を設定することがきますので、シール強度を向上させることがきでます。
シール方式片側上加熱対応【フィルム厚さ】合計0.3以下駆動方式ソレノイド加熱時間0~5.0秒冷却温度(℃)40~加熱温度(℃)60~250
インパルスシーラー 加熱温度コントロール電動シーラー OPLシリーズ 富士インパルスインパルスシーラー 加熱温度コントロール電動シーラー OPLシリーズ富士インパルス
459,800税込505,780
1個
25日以内出荷
・理想的な加熱で高精度シーリング・温度センサーによる加熱温度管理、理想的なシール条件を実現・薄型温度センサー(熱電対)をヒーターに接触させ、ヒーター温度をダイレクトに検出し、加熱温度を制御します。フィルムが溶ける温度に加熱温度を設定することができ、設定したシーリング条件が作業場環境や長時間の使用により変化することがありません。・シール加熱・冷却に無駄がないので省エネルギー・高作業効率であるとともに、ヒーター、テフロン、ガラステープなどの部品寿命を長くします。・簡単な操作・コントロールユニットのタッチパネルを押して加熱温度などを設定します。・各設定はモード切替により設定します。使用される包材に応じたシール条件を設定後、「自動連続運転」とエアペダルを踏む「マニュアル運転」が選択できます。・安全装備・万一、異常事態(温度センサーの断線など)が発生した場合は、コントロールユニットのディスプレイ表示で知らせたり、警告音を発します。・指などをシール部に挟んでしまっても圧着レバーは降りきらず、初期状態に戻ります。(幼児などの細い指の場合は圧着レバーが降り切ってしまう場合があります。)・作業途中で機械の動きを止めたい時は「中止」ボタンを押して止めることができます。・理想的な加熱で高精度シーリングできるシール機、溶着機です。
質量(kg)25電圧(V)200消費電力(W)2600シール方式片側下加熱寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【機械】385×590×370対応【フィルム厚さ】合計0.3以下シール長さ(mm)300シール幅(mm)20駆動方式ソレノイド加熱時間0~5.0秒冷却温度(℃)40~加熱温度(℃)60~254
OPL-300 モジュールトリツケイタ 富士インパルスOPL-300 モジュールトリツケイタ富士インパルス
3,198税込3,518
1個
6日以内出荷から31日以内出荷
温度センサーを取り付ける板新タイプ(上ヒーター仕様専用)
対応OPL-300-10/OPL-300-5構成部品金属部品
FA/OPL-300 トランス 富士インパルスFA/OPL-300 トランス富士インパルス
19,980税込21,978
1個
31日以内出荷
FA-300、OPL-300シリーズ専用トランス※100V
対応OPL-300-5U/OPL-300-5/FA-300/OPL-300-5U Pアズワン品番67-8108-35構成部品配線、電気関連
FA/OPL トランス 富士インパルスFA/OPL トランス富士インパルス
42,980税込47,278
1個
31日以内出荷
OPL-300-20型専用のトランスです。※200V
構成部品配線、電気関連
OPL-300 レバーカバー 富士インパルスOPL-300 レバーカバー富士インパルス
13,980税込15,378
1個
31日以内出荷
上部シールバー保護カバー上ヒーター仕様に使用します。
対応OPL-300-5U/OPL-300-10Uアズワン品番67-8102-32構成部品樹脂部品
OPL-300-10UP レバーカバー 富士インパルスOPL-300-10UP レバーカバー富士インパルス
15,980税込17,578
1個
31日以内出荷
上ヒーター仕様に使用します。
対応OPL-300-5U P/OPL-300-10U Pアズワン品番67-8102-33構成部品樹脂部品
袋用シーラーカテゴリ
関連カテゴリ