カテゴリ
- 梱包用品(8)
絞り込み
ブランド
- 富士インパルス
- モノタロウ(1)
- SMC(402)
- SICK(20)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(9)
- Manfrotto(9)
- IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(8)
- 椿本チエイン(8)
- アガトン(8)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(7)
- omron(オムロン)(6)
- METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(6)
- TSUNODA(ツノダ)(5)
- ホンダ(4)
- 三菱ふそう(4)
- KANA(片山チエン)(3)
- コダマ樹脂(3)
- サンドビック(3)
- テクノプラン(3)
- をくだ屋技研(3)
- ブランドをもっと見る
「pl200」の検索結果

加熱温度コントロール電動シーラー OPLシリーズ
富士インパルス¥289,800税込¥318,7801台7日以内出荷から21日以内出荷温度センサーによる加熱温度管理、理想的なシール条件を実現 薄型温度センサー(熱電対)をヒーターに接触させ、ヒーター温度をダイレクトに検出し、加熱温度を制御します。フィルムが溶ける温度に加熱温度を設定することができ、設定したシーリング条件が作業場環境や長時間の使用により変化することがありません。また、シール加熱・冷却に無駄がないので省エネルギー・高作業効率であるとともに、ヒーター、フローガラスシート、ガラステープなどの部品寿命を長くします。 簡単な操作 コントロールユニットのタッチパネルを押して加熱温度などを設定します。各設定はモード切替により設定します。使用される包材に応じたシール条件を設定後、「自動連続運転」とエアペダルを踏む「マニュアル運転」が選択できます。 安全装備 万一、異常事態(温度センサーの断線など)が発生した場合は、コントロールユニットのディスプレイ表示で知らせたり、警告音を発します。また、指などをシール部に挟んでしまっても圧着レバーは降りきらず、初期状態に戻ります。(幼児などの細い指の場合は圧着レバーが降り切ってしまう場合があります。)作業途中で機械の動きを止めたい時は「中止」ボタンを押して止めることができます。
インパルスシーラー 加熱温度コントロール電動シーラー OPLシリーズ OPL-200-20-200V
富士インパルス¥439,800税込¥483,7801個26日以内出荷・理想的な加熱で高精度シーリング・温度センサーによる加熱温度管理、理想的なシール条件を実現・薄型温度センサー(熱電対)をヒーターに接触させ、ヒーター温度をダイレクトに検出し、加熱温度を制御します。フィルムが溶ける温度に加熱温度を設定することができ、設定したシーリング条件が作業場環境や長時間の使用により変化することがありません。・シール加熱・冷却に無駄がないので省エネルギー・高作業効率であるとともに、ヒーター、テフロン、ガラステープなどの部品寿命を長くします。・簡単な操作・コントロールユニットのタッチパネルを押して加熱温度などを設定します。・各設定はモード切替により設定します。使用される包材に応じたシール条件を設定後、「自動連続運転」とエアペダルを踏む「マニュアル運転」が選択できます。・安全装備・万一、異常事態(温度センサーの断線など)が発生した場合は、コントロールユニットのディスプレイ表示で知らせたり、警告音を発します。・指などをシール部に挟んでしまっても圧着レバーは降りきらず、初期状態に戻ります。(幼児などの細い指の場合は圧着レバーが降り切ってしまう場合があります。)・作業途中で機械の動きを止めたい時は「中止」ボタンを押して止めることができます。・理想的な加熱で高精度シーリングできるシール機、溶着機です。質量(kg)23.5電圧(V)200消費電力(W)1800シール方式片側下加熱寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【機械】385×570×365対応【フィルム厚さ】合計0.3以下シール長さ(mm)200シール幅(mm)20駆動方式ソレノイド加熱時間0~5.0秒冷却温度(℃)40~加熱温度(℃)60~251
OPL200-10 レバーイッシキ
富士インパルス¥15,980税込¥17,5781個5日以内出荷上部シールバー 1式。シリコンゴムも附属します。対応OPL-200-10アズワン品番62-9101-80構成部品フレーム、レバー
OPL200/300 ホンタイフレーム S
富士インパルス¥18,980税込¥20,8781個5日以内出荷本体のベースとなる部品対応OPL-300-5U/OPL-300-10U/OPL-200-20/OPL-300-20/OPL-200-10/OPL-300-10/OPL-300-5/OPL-300-10U P/OPL-300-5U Pアズワン品番62-9101-63構成部品フレーム、レバー
OPL200 シールフレーム 23213シリーズ
富士インパルス¥7,298税込¥8,0281個5日以内出荷から6日以内出荷シールレバー受け側の部品です。対応OPL-200-10構成部品フレーム、レバー
FA/OPL200-10 トランス
富士インパルス¥23,980税込¥26,3781個31日以内出荷FA/OPL-200-10専用トランス※100V対応OPL-200-10/FA-200-10アズワン品番67-8108-28構成部品配線、電気関連
OPL200-10 アッチャクレバー
富士インパルス¥9,998税込¥10,9981個31日以内出荷上部シールバー。※ご注意。シリコンゴム金具取付用の穴がなくなりました。シリコンゴム金具に通して使用する旧タイプのシリコンゴムは使用できません。アズワン品番67-8108-09構成部品フレーム、レバー