カテゴリ

  • 梱包用品(10)
絞り込み
ブランド
  • 富士インパルス
  • モノタロウ(1)
  • SMC(423)
  • KTM(36)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(21)
  • 常磐精工(20)
  • コガネイ(19)
  • PISCO(ピスコ)(18)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(18)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(17)
  • ケージーパルテック(14)
  • ホンダ(13)
  • BMW(11)
  • タイテックス(11)
  • イスカル(10)
  • 椿本チエイン(10)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(10)
  • エスコ(9)
  • サンワサプライ(8)
  • 扶桑精機(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pl6」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
加熱温度コントロール電動シーラー OPLシリーズ 富士インパルス加熱温度コントロール電動シーラー OPLシリーズ富士インパルス
369,800税込406,780
1台
6日以内出荷から20日以内出荷
温度センサーによる加熱温度管理、理想的なシール条件を実現 薄型温度センサー(熱電対)をヒーターに接触させ、ヒーター温度をダイレクトに検出し、加熱温度を制御します。フィルムが溶ける温度に加熱温度を設定することができ、設定したシーリング条件が作業場環境や長時間の使用により変化することがありません。また、シール加熱・冷却に無駄がないので省エネルギー・高作業効率であるとともに、ヒーター、フローガラスシート、ガラステープなどの部品寿命を長くします。 簡単な操作 コントロールユニットのタッチパネルを押して加熱温度などを設定します。各設定はモード切替により設定します。使用される包材に応じたシール条件を設定後、「自動連続運転」とエアペダルを踏む「マニュアル運転」が選択できます。 安全装備 万一、異常事態(温度センサーの断線など)が発生した場合は、コントロールユニットのディスプレイ表示で知らせたり、警告音を発します。また、指などをシール部に挟んでしまっても圧着レバーは降りきらず、初期状態に戻ります。(幼児などの細い指の場合は圧着レバーが降り切ってしまう場合があります。)作業途中で機械の動きを止めたい時は「中止」ボタンを押して止めることができます。
卓上オンバル式電動シーラー OPLシリーズ 富士インパルス卓上オンバル式電動シーラー OPLシリーズ富士インパルス
479,800税込527,780
1台
15日以内出荷
OPLシリーズは富士インパルスが開発した画期的な加熱温度コントロール機能(=オンパル)を標準搭載した卓上式の電動シーラーです。加熱温度や加熱時間、冷却温度の設定はコントロールユニットにて行います。OPLタイプはシール精度を安定させるため、電磁石によりシールを行う電動シーラーとなります。
電源コード(m)3(2Pタイプ)シール能力(mm)0.3(重ね合わせ合計数値、フィルム材質により異なる)
インパルスシーラー 加熱温度コントロール電動シーラー(医療機器向け) OPL-U・OPL-UPシリーズ 富士インパルスインパルスシーラー 加熱温度コントロール電動シーラー(医療機器向け) OPL-U・OPL-UPシリーズ富士インパルス
459,800税込505,780
1個
25日以内出荷
・OPL-Uシリーズの概要・上部ヒーター方式を採用し、滅菌バックのシーリングなどに適した卓上型の電動シーラーです。・富士インパルスが開発した画期的な加熱温度コントロール機能(オンパル)を標準搭載していますので使用される包材に適した加熱で高精度のシーリングを行うことができます。・滅菌バックなどの医療用に・通常製品とは異なる圧着レバー側にヒーターを配置した片側上部加熱方式を採用し、滅菌バックのフィルム側を上に向けた状態でシールを行うことができます。・加熱温度コントロール機能で実現する使用される包材に適した加熱を行う精度の高いシーリングと相まってシビアな医療業務用シーラーとして威力を発揮します。・シール仕上がりを一定に保ちます(ONPUL:オンパル)・加熱温度コントロール機能(オンパル)を標準搭載し、理想的な加熱温度=「フィルムが溶ける温度」に加熱温度を設定することができます。・長時間連続使用してもシール条件・仕上がり精度を一定に保つことができます。・加熱温度コントロール機能で行うシール作業は、無駄なシール加熱/冷却がなく省エネルギー/高作業効率で、しかも消耗部品の寿命が長くなり大変経済的です。・理想的なシール条件を実現・オンパルはフィルムが溶ける温度に加熱温度を設定することがきますので、シール強度を向上させることがきでます。
シール方式片側上加熱対応【フィルム厚さ】合計0.3以下駆動方式ソレノイド加熱時間0~5.0秒冷却温度(℃)40~加熱温度(℃)60~250
OPL600-5 レバーイッシキ 富士インパルスOPL600-5 レバーイッシキ富士インパルス
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷
上部シールバー 1式シリコンゴムも附属します。
対応OPL-600-5アズワン品番62-9101-97構成部品フレーム、レバー
OPL600-10 レバーイッシキ 富士インパルスOPL600-10 レバーイッシキ富士インパルス
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷
上部シールバー 1式シリコンゴムも附属します。
対応OPL-600-10(200V)アズワン品番62-9101-98構成部品フレーム、レバー
OPL600 フレームドウタイ 23612シリーズ 富士インパルスOPL600 フレームドウタイ 23612シリーズ富士インパルス
35,980税込39,578
1個
5日以内出荷
本体のベースとなる部品+シールレバー受け部品
対応OPL-600-10(200V)/OPL-600-5構成部品フレーム、レバー
OPL600 アッチャクレバー 富士インパルスOPL600 アッチャクレバー富士インパルス
18,980税込20,878
1個
31日以内出荷
上部シールバー※ご注意シリコンゴム金具取付用の穴がなくなりました。シリコンゴム金具に通して使用する旧タイプのシリコンゴムは使用できません。
アズワン品番67-8108-17構成部品フレーム、レバー
OPL600-U アッチャクレバー 富士インパルスOPL600-U アッチャクレバー富士インパルス
32,980税込36,278
1個
31日以内出荷
上部シールバー
対応OPL-600-5U/OPL-600-10U(200V)アズワン品番67-8102-38構成部品フレーム、レバー
OPL600- レバーイッシキ 富士インパルスOPL600- レバーイッシキ富士インパルス
25,980税込28,578
1個
31日以内出荷
上部シールバー 1式
構成部品フレーム、レバー
OPL600 フレームドウタイインレット 富士インパルスOPL600 フレームドウタイインレット富士インパルス
35,980税込39,578
1個
31日以内出荷
ボディ本体の土台となる部品です。新タイプ(製品機番末尾K~)
対応OPL-600-10U(200V)アズワン品番67-8108-20構成部品フレーム、レバー
関連キーワード
袋用シーラーカテゴリ
関連カテゴリ