カテゴリ
- 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
- カネテック
- EPCOS(14)
- New-Era(ニューエラー)(2)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- RIKEN(理研機器)(2)
- SIBATA(柴田科学)(1)
- SPARKFUN(1)
- superior glove(スーペリア)(1)
- TRUSCO(1)
- Vivotek(5)
- サンエレメント(1)
- セキスイ(7)
- タクミナ(6)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(5)
- ハウステック(4)
- パトライト(PATLITE)(4)
- 三信船舶電具(3)
- 住友電工ハードメタル(2)
- 摂津金属工業(1)
- ブランドをもっと見る
「ehv」の検索結果

エレクトロチャックマスター
カネテック¥339,800~税込¥373,780~1台4日以内出荷無接点式チャックマスターとしてワイド電源AC100~220Vの範囲において定電圧を出力でき、高速で安定した消磁性能を実現。また、各種保護機能が充実し、各アラームに個別の表示灯があるため、アラームの識別が容易です。リレー(消耗品)を使用していないため、連続使用、高頻度ON/OFFに対応できます。電圧を調整することで電磁チャックの吸着力を制御できます。電磁チャックの残留吸着力を軽減するため、急速自動消磁が作動します。各種入出力信号が充実し、ケース内のピン端子式端子台に配線接続することで使用可能です。EH-VE形はEH-V305B(操作部一体型)に対し遠隔操作仕様とし、遠隔操作箱を付属したものです。用途交流電源からの入力を直流に整流し、電磁チャックに出力します。電圧(V)(50/60Hz)単相100~220
無接点式チャックマスター
カネテック¥529,800~税込¥582,780~1台3日以内出荷配線用の端子台をチャックマスターR正面から作業できる位置にすることで、設置した状態でも配線作業がしやすくなりました_x000D_。信号用端子台をピン単子用台にすることで小型化し、端子台の極数も増やしました。_x000D_。オプションコネクタを使用せず、外部信号出力7種、外部操作入力6種の使用を可能にしました_x000D_。10A対応時にご選定ください。高さ(mm)260奥行(mm)175出力電圧DC0~90V/10A入力信号励磁・強励磁・消磁/切出力信号励磁・消磁/消磁完了入力電源単相AC200~220V(50/60Hz)