無接点式チャックマスター

無接点式チャックマスター - カネテック無接点式チャックマスター - カネテック

配線用の端子台をチャックマスターR正面から作業できる位置にすることで、設置した状態でも配線作業がしやすくなりました
信号用端子台をピン単子用台にすることで小型化し、端子台の極数も増やしました。
オプションコネクタを使用せず、外部信号出力7種、外部操作入力6種の使用を可能にしました
10A対応時にご選定ください。

高さ(mm)
260
奥行(mm)
175
出力電圧
DC0~90V/10A
入力信号
励磁・強励磁・消磁/切
出力信号
励磁・消磁/消磁完了
入力電源
単相AC200~220V(50/60Hz)
内容量
1台
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02960278EH-VE210E2024.5(本体)+1.7(操作箱)
¥718,000
¥679,800
¥747,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
02960287EH-V210E2074.5
¥560,000
¥529,800
¥582,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする