カテゴリ

  • 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
  • カネテック
  • モノタロウ(6)
  • シンワ測定(4)
  • SPARKFUN(4)
  • RS PRO(4)
  • サンワサプライ(3)
  • TRUSCO(3)
  • アズワン(1)
  • omron(オムロン)(1)
  • LAMP(スガツネ工業)(1)
  • ノガ(1)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
  • HIDISC(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「magnetic base」の検索結果

特価
本日9月5日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マグネットベース (標準型) カネテック

    マグネットベース (標準型)

    カネテック(14件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷
    強力なマグネットと、堅固なクランプメカにより、安定した精度の高い計測作業ができます。
    用途工作機械機上あるいは鉄定盤上にて、機械加工ワーク等の寸法を、比較測定を主な手段として、ダイヤルゲージ方式の測定機器で測定(誤差、変差の検出)する場合の測定器保持具として広く利用されています。仕様普及、標準型トラスコ品番107-6795質量(kg)1.5ダイヤルゲージ取付穴(mm)6.4/8.1主柱取付ねじベース側(mm)M8×1.25主柱取付ねじ主柱側(mm)M8×1.25仕様・用途【主柱径】【支柱径】が太くなるほどアームの保持強度は高くなります。吸着力(N[kgf])800[80] 吸着力は、SS400、板厚10mm、研削仕上げ面の値です。主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ12×176支柱寸法(径×長さL)(mm)Φ10×165マグネット部寸法(mm)50×58×55
  • マグネットホルダ台 カネテック

    マグネットホルダ台

    カネテック(2件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1台
    欠品中
    コンパクトサイズにもかかわらず、強力な磁力を発揮します。 吸着面は曲面にも吸着するV溝機構や、フラット面があり、用途にあわせて選定できます。切換スイッチの反対面も吸着できます。
    用途床磁力がON/OFFできる切換式のマグネットホルダとして広く利用できます。 ネジ穴に治具をとりつけたり、若干の手を加えたりして、機器の仮付脚やセンサーやレーザの基台などに使用されています。トラスコ品番107-7155質量(kg)1.0取付ねじ穴サイズM8×1.25深7吸着力(N[kgf])800[80]マグネット部寸法(mm)50×58×55
マグネット用品カテゴリ