カテゴリ

  • 測定用品(9)
絞り込み
ブランド
  • カネテック
  • モノタロウ(3)
  • コガネイ(255)
  • ホンダ(27)
  • BIGM(丸山製作所)(24)
  • SMC(8)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(7)
  • ミツビシ(7)
  • IDEC(和泉電気)(6)
  • onsemi(6)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](6)
  • MICROCHIP(5)
  • omron(オムロン)(4)
  • 京セラ(4)
  • CKD(4)
  • DiodesZetex(4)
  • 花岡車輌(3)
  • INAX(LIXIL)(3)
  • ON SEMICONDUCTOR(3)
  • Dell Technologies(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mb-t3」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
上金具B  MBーW2V,G3,H3,RV,T3用 カネテック上金具B MBーW2V,G3,H3,RV,T3用カネテック
6,598税込7,258
1個
4日以内出荷
高磁力マグネット棒 カネテック高磁力マグネット棒カネテック
119,800税込131,780
1個
当日出荷から16日以内出荷
サニタリー仕様の高品位仕上げです。 長さ別の組合せに対応し、各種長さが用意されています。 特性値が1.2T(12,000G)または1.35T(13,500G)以上の強力な希土類磁石を内装し、表面最大磁束密度で0.8T(8,000 G)または1T(10,000G)以上の高磁力形です。 高磁力が半永久的に保持される永久磁石ですから、極めて省力的です。 液中設置も可能な防水構造です。 特に磁性の弱い金属粉の除去率を上げたい場合、表面磁束密度 1.2T(12,000G)のPCMB-Uタイプもあります。
用途粉体の搬送ダクト、あるいは液体の流路や槽に、除鉄関門を設置しようとする場合に応用できます。 組込みが自在で、応用範囲の広いマグネット単体の捧です。
マグネットベース (最大) カネテックマグネットベース (最大)カネテック(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1台
当日出荷
強力なマグネットと、堅固なクランプメカにより、安定した精度の高い計測作業ができます。 微動送り付きはダイヤルを回す事でゲージの位置送りを調整できます。 計測箇所の各種条件に合せて選定できるよう、小形から大形、多様な付加機能等で機種が豊富です。
用途工作機械機上あるいは鉄定盤上にて、機械加工ワーク等の寸法を、比較測定を主な手段として、ダイヤルゲージ方式の測定機器で測定(誤差、変差の検出)する場合の、測定器保持具として広く利用されています。吸着力(N[kgf])1300[130]仕様主柱高さ最長、ベース最大型、吸着力最大トラスコ品番164-3134質量(kg)4.1ダイヤルゲージ取付穴(mm)6.5/8.1主柱取付ねじベース側(mm)M20×1.5主柱取付ねじ主柱側(mm)M10×1.25主柱取付ねじ中継金具(mm)M20/M10主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ20×355支柱寸法(径×長さL)(mm)Φ14×200マグネット部寸法(mm)50×117×55
下金具B  MBーW2V,W2S,G3,H3,T3用 カネテック下金具B MBーW2V,W2S,G3,H3,T3用カネテック
6,598税込7,258
1個
5日以内出荷
主柱B MB-G3,H3,T3用 カネテック主柱B MB-G3,H3,T3用カネテック
4,698税込5,168
1個
3日以内出荷
適合機種BMB-G3、BMB-H3、BMB-T3種別主柱
支柱B MB-G2,G3,H2,H3,T3用 カネテック支柱B MB-G2,G3,H2,H3,T3用カネテック
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷
適合機種BMB-G2、BMB-G3、BMB-H2、BMB-H3、BMB-T3種別支柱
主柱 カネテック主柱カネテック
4,698税込5,168
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
種別主柱
支柱 カネテック支柱カネテック
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷
種別支柱
マグネットベース(金属レバー) MB-T3用 カネテックマグネットベース(金属レバー) MB-T3用カネテック
13,980税込15,378
1台
7日以内出荷
マグネット用品カテゴリ