カテゴリ
- 測定用品(9)
絞り込み
ブランド
- カネテック
- モノタロウ(3)
- コガネイ(255)
- BIGM(丸山製作所)(24)
- IDEC(和泉電気)(6)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](6)
- omron(オムロン)(4)
- CKD(4)
- 京セラ(3)
- INAX(LIXIL)(3)
- ON SEMICONDUCTOR(2)
- nexperia(2)
- DiodesZetex(2)
- RELIANCE(リラインス)(2)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
- 日東工器(1)
- NMB(ミネベア)(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- フジトク(1)
- SUN UP(1)
- ブランドをもっと見る
「mb-t3」の検索結果
特価

マグネットベース (最大)
カネテック(1件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781台当日出荷強力なマグネットと、堅固なクランプメカにより、安定した精度の高い計測作業ができます。 微動送り付きはダイヤルを回す事でゲージの位置送りを調整できます。 計測箇所の各種条件に合せて選定できるよう、小形から大形、多様な付加機能等で機種が豊富です。用途工作機械機上あるいは鉄定盤上にて、機械加工ワーク等の寸法を、比較測定を主な手段として、ダイヤルゲージ方式の測定機器で測定(誤差、変差の検出)する場合の、測定器保持具として広く利用されています。仕様主柱高さ最長、ベース最大型、吸着力最大トラスコ品番164-3134質量(kg)4.1ダイヤルゲージ取付穴(mm)6.5/8.1主柱取付ねじベース側(mm)M20×1.5主柱取付ねじ主柱側(mm)M10×1.25主柱取付ねじ中継金具(mm)M20/M10吸着力(N[kgf])1300[130]主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ20×355支柱寸法(径×長さL)(mm)Φ14×200マグネット部寸法(mm)50×117×55
高磁力マグネット棒
カネテック¥139,800~税込¥153,780~1個当日出荷から20日以内出荷サニタリー仕様の高品位仕上げです。 長さ別の組合せに対応し、各種長さが用意されています。 特性値が1.2T(12,000G)または1.35T(13,500G)以上の強力な希土類磁石を内装し、表面最大磁束密度で0.8T(8,000 G)または1T(10,000G)以上の高磁力形です。 高磁力が半永久的に保持される永久磁石ですから、極めて省力的です。 液中設置も可能な防水構造です。 特に磁性の弱い金属粉の除去率を上げたい場合、表面磁束密度 1.2T(12,000G)のPCMB-Uタイプもあります。用途粉体の搬送ダクト、あるいは液体の流路や槽に、除鉄関門を設置しようとする場合に応用できます。 組込みが自在で、応用範囲の広いマグネット単体の捧です。