カテゴリ

  • 測定用品(7)
絞り込み
ブランド
  • カネテック
  • 日本ケミコン(6)
  • KSフィルター(5)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • omron(オムロン)(3)
  • BIGM(丸山製作所)(3)
  • PILLAR(旧:日本ピラー工業)(3)
  • CKD(2)
  • NACHI(不二越)(2)
  • BOSCH(ボッシュ)(2)
  • 住友電工ハードメタル(2)
  • イーグルクランプ(1)
  • スイデン(1)
  • ParkerTAIYO(1)
  • RIDGID(日本エマソン)(1)
  • ニッタ(1)
  • GMB(1)
  • BBKテクノロジーズ(1)
  • Kawasumi(川住製作所)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t-101a」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電磁ホルダ KE-K カネテック電磁ホルダ KE-Kカネテック
46,980税込51,678
1個
4日以内出荷
用途上下巾の狭い空間などにおいて、限られたストロークでワークを吊り上げ、移動・搬送をくり返す、自動加工システムに応用できます。 自動プレスの材料送り、シャーリング材料のたわみ防止をはじめ、各種自動化機器から工業用ロボットの把手部まで、応用囲の広い使用ができます。電圧(V)DC24適合電装品KR-T101A-6/24RH-M303A-6/24,-C1,-C2RH-M105B-24使用率(%)連続100% ED
自動釈放形電磁ホルダ カネテック自動釈放形電磁ホルダカネテック
19,980税込21,978
1台
30日以内出荷
屈曲や振動に対する耐久性の格段に優れた特殊ケーブルを採用しております。(KE-2Rを除く全機種に採用しております) 吸着面中央の突起のスプリング圧で、瞬時釈放ができます。状況に合せてスプリングの押圧は調整できます。 着脱の切れが良いです。 メッキ仕上げをしています。 連続使用が可能です。※ホルダの接触する搬送物の吸着部分に、凹凸や穴がない場合に、ご使用下さい。また押圧でたわみを起こす薄板にも不適です。
用途プレス材ワーク等で、小形・軽量のため、ワーク質量のみでは釈放し難い場合の搬送に、工業用ロボットの把手部として適します。適合(整流器)KR-T101A-6/24、RH-M303A-6/24,-C1,-C2、RH-M105B-24タイプコード上面引出し仕様電圧(V)DC24コード長さ(m)0.3使用率(%)100ED
薄型電磁ホルダ カネテック薄型電磁ホルダカネテック
18,980税込20,878
1台
30日以内出荷
屈曲や振動に対する耐久性の格段に優れた特殊ケーブルを採用しております。 連続使用が可能です。 メッキ仕上げをしています。
用途薄形の電磁ホルダです。狭い空間でも一定の上下作動範囲が得られますので、ロボットハンドに適します。適合(整流器)KR-T101A-6/24、RH-M303A-6/24,-C1,-C2、RH-M105B-24寸法(mm)Φ30×25質量(g)100タイプコード上面引出し仕様電流(A)0.09電圧(V)DC24コード長さ(m)0.3使用率(%)100ED吸着力(N[kgf])最大80[8]寸法P1(mm)10寸法P2(mm)7.5寸法C(Φmm)3.5寸法M1(mm)M6×1.0深12寸法M2(mm)Φ4深2
永電磁ホルダ 角形タイプ カネテック永電磁ホルダ 角形タイプカネテック
98,980税込108,878
1個
61日以内出荷
連続使用が可能です。通電中のみ、磁力がOFFになる電磁釈放形です。常時は、磁力がONの状態です。
用途各種自動化機器から工業用ロボットの取手部まで広い範囲に。コンテナ等の隅から小物を吸着する場合やドーナツ状の穴あきワークの吸着などに最適です。吸着力(N)250寸法(mm)50×50×50適合(整流器)KR-T103A-24 KR-T101A-6/24トラスコ品番406-3465質量(kg)0.75電流(A)0.43電圧(V)DC24寸法(幅×奥行×高さ)(mm)50×50×50
V形電磁ホルダ カネテックV形電磁ホルダカネテック
99,980税込109,978
1個
41日以内出荷
用途吸着面がV形のため、薄板、丸棒、異形部品(ドーナツ状ワーク等)、パイプ等のの自動取出し・搬送・供給に適します。使用率(%)100%ED
電磁ホルダ カネテック電磁ホルダカネテック
12,980税込14,278
1台
30日以内出荷
屈曲や振動に対する耐久性の格段に優れた特殊ケーブルを採用しております。(KE-1B、1.5Bを除く全機種に採用しております) 電磁なので、磁力のON/OFFとその遠隔操作に電気的制御が応用できます。 連続使用が可能です。 メッキ仕上げを施しています。
用途自動プレスの材料送り、シャーリング材料のたわみ防止をはじめ、各種自動化機器から工業用ロボットの把手部まで、広い範囲に応用できます。使用率(%)100ED
整流器 標準タイプ(電磁・永電磁ホルダ用) カネテック整流器 標準タイプ(電磁・永電磁ホルダ用)カネテック
47,980税込52,778
1台
当日出荷から4日以内出荷
外部制御端子を標準装備しており自動運転に対応できます。従来サイズに対し最大1/2サイズ(体積比率50%)コンパクト化を実現しました。取り付け穴の変更でケース上面を外さなくても設置可能。盤内設置にも最適です。電源コード2m(プラグ付)が標準装備。背面端子構造により、電磁石を簡単に接続するだけで使えます。
用途交流電源からの入力を直流に整流し、電磁ホルダに出力する機器。電磁/永電磁ホルダー用整流器(出力電圧固定形)タイプ標準タイプ入力電圧(V)単相100
マグネット用品カテゴリ