NEG(日電理化硝子)
NEG(日電理化硝子)のページです。NEG(日電理化硝子)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品などの商品を提供しています。現在40件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | 日電理化硝子株式会社 |
|---|
| 所在地 | 〒650-0047 兵庫県神戸市中央区港島南町5丁目4-13 |
|---|
シリコ栓NEG(日電理化硝子)(1件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
シリコン樹脂素材を特殊加工した培養栓です。連続気泡により通気性に優れていますので細菌、酵母、カビなどの培養・生育用として、最適です。耐熱性に優れ、乾熱滅菌(180℃)で、繰返し使用可能です。さらに、放射線滅菌、高圧蒸気滅菌も繰返し行なえます。耐薬品性に優れています。弱酸、弱アルカリ、アルコール、ニトロベンゼン、アニリンにもほとんど侵されません。
フリージングコンテナー用フタ FC-CNEG(日電理化硝子)当日出荷
機能的に収納して作業効率を高めます。No.1の実績を誇る普及率。特殊合成樹脂製により耐冷凍保存(-75℃)まで使用できます。中仕切は取外せるので、部品を足して自由に組合せられます。積重ねもできます。
TGK品番717-04-30-14適合本体(FC-4、FC-6を除くすべて)型式FC-Cフタ寸法(mm)120×193×20H
フリージングコンテナー 本体BNEG(日電理化硝子)当日出荷
機能的に収納して作業効率を高めます。No.1の実績を誇る普及率。特殊合成樹脂製により耐冷凍保存(-75℃)まで使用できます。中仕切は取外せるので、部品を足して自由に組合せられます。積重ねもできます。
TGK品番717-04-30-42型式本体B寸法(mm)115×190×55H適合中仕切FC-1、2、3、5、09用
フリージングコンテナー用中仕切 #4NEG(日電理化硝子)4日以内出荷
機能的に収納して作業効率を高めます。No.1の実績を誇る普及率。特殊合成樹脂製により耐冷凍保存(-75℃)まで使用できます。中仕切は取外せるので、部品を足して自由に組合せられます。積重ねもできます。
TGK品番717-04-30-54適合本体FC-6を除くすべてのタイプ型式No.4 中仕切
アルミシールNEG(日電理化硝子)¥1,098~税込¥1,208~
1ケース(25本)
4日以内出荷
フリージングコンテナー用中仕切 #3NEG(日電理化硝子)4日以内出荷
機能的に収納して作業効率を高めます。No.1の実績を誇る普及率。特殊合成樹脂製により耐冷凍保存(-75℃)まで使用できます。中仕切は取外せるので、部品を足して自由に組合せられます。積重ねもできます。
TGK品番717-04-30-53適合本体FC-6を除くすべてのタイプ型式No.3 中仕切
フリージングコンテナー用中仕切 #2NEG(日電理化硝子)当日出荷
機能的に収納して作業効率を高めます。No.1の実績を誇る普及率。特殊合成樹脂製により耐冷凍保存(-75℃)まで使用できます。中仕切は取外せるので、部品を足して自由に組合せられます。積重ねもできます。
TGK品番717-04-30-52適合本体FC-6を除くすべてのタイプ型式No.2 中仕切
フリップキャップ Bタイプ(バイアル・低アルカリ瓶用)NEG(日電理化硝子)3日以内出荷から10日以内出荷
Bタイプは、アルミ部に切り口を設けたので、工具を使わなくても、キャップ上面にある矢印の方向に沿って簡単に剥ぎ取ることが出来ます。Bタイプの樹脂カラーはすべて半透明です。
フリージングコンテナー用中仕切 #07NEG(日電理化硝子)4日以内出荷
特殊合成樹脂製により耐冷凍保存(-85℃まで)使用できます。
中仕切は取外せるので、部品を足して自由に組合せられます。
積重ねもできます。
フリージングコンテナー用中仕切 #1NEG(日電理化硝子)4日以内出荷
特殊合成樹脂製により耐冷凍保存(-85℃まで)使用できます。
中仕切は取外せるので、部品を足して自由に組合せられます。
積重ねもできます。
フリージングコンテナー 本体ANEG(日電理化硝子)4日以内出荷
特殊合成樹脂製により耐冷凍保存(-85℃まで)使用できます。
中仕切は取外せるので、部品を足して自由に組合せられます。
積重ねもできます。
寸法(mm)115×190×45H適合中仕切FC-07、FC-08N用
バイアルコンテナNEG(日電理化硝子)当日出荷から4日以内出荷
各ホールに番号を表示しています。発泡スチロール製で急激な温度変化を防止します。
フリージングコンテナー用中仕切 #09NEG(日電理化硝子)4日以内出荷
機能的に収納して作業効率を高めます。No.1の実績を誇る普及率。特殊合成樹脂製により耐冷凍保存(-75℃)まで使用できます。中仕切は取外せるので、部品を足して自由に組合せられます。積重ねもできます。
TGK品番717-04-30-59適合本体FC-6を除くすべてのタイプ型式No.09 中仕切
フリージングコンテナー用中仕切 #08NEG(日電理化硝子)4日以内出荷
機能的に収納して作業効率を高めます。No.1の実績を誇る普及率。特殊合成樹脂製により耐冷凍保存(-75℃)まで使用できます。中仕切は取外せるので、部品を足して自由に組合せられます。積重ねもできます。
TGK品番717-04-30-58適合本体FC-6を除くすべてのタイプ型式No.08 中仕切
シリコセン T型 差込式NEG(日電理化硝子)3日以内出荷
シリコンゴムの連続気泡スポンジ製。
乾熱滅菌180℃で繰返し使用可能です。
シリコセン S型 差込式NEG(日電理化硝子)3日以内出荷
シリコンゴムの連続気泡スポンジ製。
乾熱滅菌180℃で繰返し使用可能です。
シリコセン L型 差込式NEG(日電理化硝子)3日以内出荷
シリコンゴムの連続気泡スポンジ製。
乾熱滅菌180℃で繰返し使用可能です。
上蓋 ポリ製 大 25個入NEG(日電理化硝子)7日以内出荷
材質ポリエチレン適合バイアル(mL)5・10~100(共通)サイズ(mm)適合バイアル口外径:19.5