NEG(日電理化硝子)
NEG(日電理化硝子)のページです。NEG(日電理化硝子)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品などの商品を提供しています。現在32件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | 日電理化硝子株式会社 |
|---|
| 所在地 | 〒650-0047 兵庫県神戸市中央区港島南町5丁目4-13 |
|---|
P-試験管 直口NEG(日電理化硝子)(14件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~
1箱(50本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
最先端の技術を集結させた最高水準の試験管。新システムの導入によりコストダウンを実現。
理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。成型歪(ひずみ)がありません。
耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成型により、さらに高めています。
洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。
シリコ栓NEG(日電理化硝子)(1件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
シリコン樹脂素材を特殊加工した培養栓です。連続気泡により通気性に優れていますので細菌、酵母、カビなどの培養・生育用として、最適です。耐熱性に優れ、乾熱滅菌(180℃)で、繰返し使用可能です。さらに、放射線滅菌、高圧蒸気滅菌も繰返し行なえます。耐薬品性に優れています。弱酸、弱アルカリ、アルコール、ニトロベンゼン、アニリンにもほとんど侵されません。
フリージングコンテナー FCNEG(日電理化硝子)当日出荷から4日以内出荷
機能的に収納して作業効率を高めます。No.1の実績を誇る普及率。特殊合成樹脂製により耐冷凍保存(-75℃)まで使用できます。中仕切は取外せるので、部品を足して自由に組合せられます。積重ねもできます。
P-試験管 ニューリップNEG(日電理化硝子)(8件のレビュー)当日出荷から7日以内出荷
最先端の技術を集結させた最高水準の試験管。新システムの導入によりコストダウンを実現。
理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。成型歪(ひずみ)がありません。
耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成型により、さらに高めています。
洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。
ねじ口瓶 白蓋TF付NEG(日電理化硝子)¥5,890~税込¥6,479~特価
1パック(50本)ほか
当日出荷から8日以内出荷
0.6mlから150mlまでセレクトできるラインアップ全自動成型により従来のガラスびんでは困難とされていたマイナス保存を可能にしました。
冷凍保存には、フリージングコンテナをご利用ください。
耐薬品性にすぐれています。
用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器などに。
遠心沈殿管(丸底)NEG(日電理化硝子)当日出荷から3日以内出荷
各種メーカーの遠心分離機に適応。軽く強度があり、耐薬品性にも優れています。肉厚成型で重量バランスのばらつきを最小限に抑えています。
ねじ口びん 標準セット 透明 10mL SV-10NEG(日電理化硝子)当日出荷
全自動成形により従来のガラスびんでは困難とされていたマイナス保存ができます。冷凍保存には、フリージングコンテナーをご利用ください。
外径×高さH(Φmm×mm)24×45色透明材質本体/硬質ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)、パッキン/ソフトロンPP容量(mL)10アズワン品番3-3640-12
スクリューバイアル用キャップNEG(日電理化硝子)¥1,998~税込¥2,198~
1ケース(25本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
オートクレーブ(121℃)可能。
フリージングコンテナー用フタ FC-CNEG(日電理化硝子)当日出荷
機能的に収納して作業効率を高めます。No.1の実績を誇る普及率。特殊合成樹脂製により耐冷凍保存(-75℃)まで使用できます。中仕切は取外せるので、部品を足して自由に組合せられます。積重ねもできます。
TGK品番717-04-30-14適合本体(FC-4、FC-6を除くすべて)型式FC-Cフタ寸法(mm)120×193×20H
強化硬質 サンプルチューブRNEG(日電理化硝子)(2件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
オートアナライザー(自動分析機器)による微量測定に応えた、分析専用試験管(キュベット)RIAラジオイムノアッセイ用カウンティングチューブ、各メーカーの機器(血清分取分注装置、血球洗浄遠心機、フラクションクレクター、分光光度計)や組織培養、免疫血清検査、細菌培養ガス検知、各種細菌検査用試験管として広い分野で使用できます。
フリージングコンテナー 本体BNEG(日電理化硝子)当日出荷
機能的に収納して作業効率を高めます。No.1の実績を誇る普及率。特殊合成樹脂製により耐冷凍保存(-75℃)まで使用できます。中仕切は取外せるので、部品を足して自由に組合せられます。積重ねもできます。
TGK品番717-04-30-42型式本体B寸法(mm)115×190×55H適合中仕切FC-1、2、3、5、09用
ガスクロバイアル SVGNEG(日電理化硝子)(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,378
1ケース(50本)
当日出荷から7日以内出荷
シリンジが直接差込める穴あきキャップを採用。穴あきキャップなので、キャップを取らずに直接シリンジを差込め、効率よく安全に作業ができます。ガスクロバイアルには、液状用ブチルゴムを使用。PTFEライナーなど他の材質のゴム栓とも組合せ可能です。30ml用は、水質検査ヘッドスペース法にも応用可能。
用途ガスクロマトグラフィー、液クロなどのサンプリング容器として最適。
ねじ口管瓶 茶 SV-30 50本入NEG(日電理化硝子)当日出荷
全自動成形により従来のガラスびんでは困難とされていたマイナス保存を可能にしました。
冷凍保存には、フリージングコンテナをご利用ください。
用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など。仕様茶褐色 PP白キャップ付き容量(mL)30外径×高さH(Φmm×mm)30×65口内径(Φmm)19.8材質(パッキング)ソフトロンPP貼り
ねじ口管瓶NEG(日電理化硝子)¥8,898~税込¥9,788~
1箱(50個)ほか
当日出荷
フリージングコンテナの使用によりガラス瓶では困難なマイナス温度での保存が可能です。
フリージングコンテナー 本体CNEG(日電理化硝子)当日出荷
機能的に収納して作業効率を高めます。No.1の実績を誇る普及率。特殊合成樹脂製により耐冷凍保存(-75℃)まで使用できます。中仕切は取外せるので、部品を足して自由に組合せられます。積重ねもできます。
TGK品番717-04-30-33型式本体C寸法(mm)190×230×80H適合中仕切FC-4専用
培養試験管NEG(日電理化硝子)(2件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
アルミ栓・シリコン栓と組合せてご使用いただけます。また培養試験管は各メーカーの培養ローターに適合します。
口形状ニューリップは、アルミ箔などで口を閉じる場合に適しています。
仕様寸法:高さ120mm材質強化硬質ガラス長さ(mm)120全長(mm)120スペースメリクローン植物培養他。
凍結乾燥用ブチルゴム栓 Bタイプ 大 25入NEG(日電理化硝子)当日出荷
種類凍結乾燥用サイズ大 Bタイプ材質ブチルゴム適合バイアル瓶SVG-10~30、SVF-10~30、NV-5~30、V-5A~100全高(mm)11(傘下部まで8)
ねじ口瓶 無色 +メラミンキャップ 白 +ソフトロンPP貼りパッキン 組合せセットNEG(日電理化硝子)¥15,980~税込¥17,578~
1箱(50組)
当日出荷
冷凍保存も可能な高精度バイアル。
パッキンは、リーズナブルタイプ。
ソフトロンの柔らかな弾力。
マイナス保存が可能。
冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。
用途:スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など
材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/メラミン樹脂、パッキン/ソフトロンPP貼り色瓶/無色、キャップ/白底形状平底口形状ねじ口
フリージングコンテナー用中仕切 #2NEG(日電理化硝子)当日出荷
機能的に収納して作業効率を高めます。No.1の実績を誇る普及率。特殊合成樹脂製により耐冷凍保存(-75℃)まで使用できます。中仕切は取外せるので、部品を足して自由に組合せられます。積重ねもできます。
TGK品番717-04-30-52適合本体FC-6を除くすべてのタイプ型式No.2 中仕切
P-試験管 直口NEG(日電理化硝子)当日出荷から6日以内出荷
最先端の技術を集結させた最高水準の試験管。
新システムの導入によりコストダウンを実現。
理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。
成型歪(ひずみ)がありません。
耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成形により、さらに高めています。
洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。
材質強化硬質ガラス口形状直口(W/O RIM規格)
P-試験管 NLNEG(日電理化硝子)当日出荷から4日以内出荷
最先端の技術を集結させた最高水準の試験管。
新システムの導入によりコストダウンを実現。
理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。
成型歪(ひずみ)がありません。
耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成形により、さらに高めています。
洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。
材質強化硬質ガラス肉厚(mm)1底形状(底型)丸底口形状ニューリップ(W/RIM規格)
ディスポチューブ 丸底NEG(日電理化硝子)¥12,980税込¥14,278
1箱(4箱×250本)
当日出荷から8日以内出荷
確かな品質で応える使い捨て用硬質ガラス試験管。
ねじ口びん 標準セットNEG(日電理化硝子)当日出荷
全自動成形により従来のガラスびんでは困難とされていたマイナス保存ができます。
冷凍保存には、フリージングコンテナーをご利用ください。
材質本体/硬質ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)、パッキン/ソフトロンPP色透明容量(mL)4外径(Φmm)15アズワン品番3-3640-08
バイアルコンテナNEG(日電理化硝子)当日出荷から4日以内出荷
各ホールに番号を表示しています。発泡スチロール製で急激な温度変化を防止します。