カテゴリ
- 科学研究・開発用品(188)
絞り込み
ブランド
- NEG(日電理化硝子)
- モノタロウ(66)
- 三木プーリ(399)
- エスコ(356)
- 大阪魂(262)
- SMC(260)
- ハンマーキャスター(255)
- OSG(オーエスジー)(199)
- ワルター(173)
- NACHI(不二越)(168)
- TRUSCO(157)
- ユーエイキャスター(144)
- グーリング(131)
- アズワン(125)
- TAKIGEN(タキゲン)(102)
- EIKO(栄工舎)(101)
- 岡崎精工(96)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(93)
- 千代田通商(92)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(92)
- ブランドをもっと見る
「φ11」の検索結果
特価

P-試験管 直口
NEG(日電理化硝子)(14件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281箱(100本)当日出荷から7日以内出荷最先端の技術を集結させた最高水準の試験管。新システムの導入によりコストダウンを実現。 理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。成型歪(ひずみ)がありません。 耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成型により、さらに高めています。 洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。タイプ直口
ねじ口瓶(スクリューバイアル 透明)
NEG(日電理化硝子)¥8,598税込¥9,4581組(50個)当日出荷から翌日出荷全自動成型により冷凍保存が可能です。高い透明度を持ち、耐薬品性に優れています。材質本体/強化硬質ガラス 蓋/PP パッキン/ソフトロンPP貼りフタPP
P-試験管 ニューリップ
NEG(日電理化硝子)(8件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981箱(100本)当日出荷から7日以内出荷最先端の技術を集結させた最高水準の試験管。新システムの導入によりコストダウンを実現。 理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。成型歪(ひずみ)がありません。 耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成型により、さらに高めています。 洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。タイプNL(ニューリップ)
シリコセン T型 差込式
NEG(日電理化硝子)¥309税込¥3401個翌々日出荷から7日以内出荷シリコンゴムの連続気泡スポンジ製。 乾熱滅菌180℃で繰返し使用可能です。材質シリコン種類T型 差込み式
ねじ口瓶 透明 SV-8 PPC・ソフトロン 50入
NEG(日電理化硝子)¥8,998税込¥9,8981箱4日以内出荷フリーザー保存等のご用途に併せて、キャップとパッキンの組替をご選択頂けます。冷凍保存には、フリージングコンテナをご利用ください。用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など。容量(mL)8肉厚(mm)t1.3寸法(Φ×高さH)(mm)21×45口内径(Φmm)11耐冷凍容量(mL)4材質(パッキング)ソフトロンPP貼りキャップポリプロピレン(PP)キャップ入数50本
ねじ口瓶 透明 SV-5 PPC・ソフトロン 100入
NEG(日電理化硝子)¥16,980税込¥18,6781箱4日以内出荷フリーザー保存等のご用途に併せて、キャップとパッキンの組替をご選択頂けます。冷凍保存には、フリージングコンテナをご利用ください。用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など。容量(mL)5肉厚(mm)t1.0寸法(Φ×高さH)(mm)18×40口内径(Φmm)11耐冷凍容量(mL)2材質(パッキング)ソフトロンPP貼りキャップポリプロピレン(PP)キャップ入数100本
ねじ口瓶 透明 S-5 PPC・ソフトロン 100入
NEG(日電理化硝子)¥19,980税込¥21,9781箱4日以内出荷フリーザー保存等のご用途に併せて、キャップとパッキンの組替をご選択頂けます。冷凍保存には、フリージングコンテナをご利用ください。用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など。容量(mL)12肉厚(mm)t1.0寸法(Φ×高さH)(mm)19×70口内径(Φmm)11耐冷凍容量(mL)6材質(パッキング)ソフトロンPP貼りキャップポリプロピレン(PP)キャップ入数100本
シリンジバイアル 透明 SY-3 FC・ニトリル 100入
NEG(日電理化硝子)¥29,980税込¥32,9781箱4日以内出荷穴あき黒キャップ・フッ素PTFE/ニトリルパッキンセットです。キャップを取らずに、直接シリンジを差込むことができます。気密性が高く、液体クロマトグラフィー、ガスクロマトグラフィーなどの分野で能力を発揮。ディスポーザブルタイプのトップシールキャップ(1.5mL)や超微量分析用のインサートバイアル(IV-07/IV-1)など、GC、HPLCのいかなる場合でも使用できるように、各種キャップ及びパッキンをご用意。用途微量採集・検査、HPLC用オートサンプラーなど容量(mL)10穴径(Φmm)キャップ:8肉厚(mm)t1寸法(Φ×高さH)(mm)19×55口内径(Φmm)11材質(パッキン)フッ素PTFE/ニトリル入数100本
シリンジバイアル 茶色 SY-3 FC・ニトリル 100入
NEG(日電理化硝子)¥30,980税込¥34,0781箱4日以内出荷穴あき黒キャップ・フッ素PTFE/ニトリルパッキンセットです。キャップを取らずに、直接シリンジを差込むことができます。気密性が高く、液体クロマトグラフィー、ガスクロマトグラフィーなどの分野で能力を発揮。ディスポーザブルタイプのトップシールキャップ(1.5mL)や超微量分析用のインサートバイアル(IV-07/IV-1)など、GC、HPLCのいかなる場合でも使用できるように、各種キャップ及びパッキンをご用意。用途微量採集・検査、HPLC用オートサンプラーなど容量(mL)10穴径(Φmm)キャップ:8肉厚(mm)t1寸法(Φ×高さH)(mm)19×55口内径(Φmm)11耐冷凍容量(mL)5材質(パッキン)フッ素PTFE/ニトリル入数100本
シリンジバイアル 透明 SY-5 FC・ニトリル 100入
NEG(日電理化硝子)¥30,980税込¥34,0781箱4日以内出荷穴あき黒キャップ・フッ素PTFE/ニトリルパッキンセットです。キャップを取らずに、直接シリンジを差込むことができます。気密性が高く、液体クロマトグラフィー、ガスクロマトグラフィーなどの分野で能力を発揮。ディスポーザブルタイプのトップシールキャップ(1.5mL)や超微量分析用のインサートバイアル(IV-07/IV-1)など、GC、HPLCのいかなる場合でも使用できるように、各種キャップ及びパッキンをご用意。用途微量採集・検査、HPLC用オートサンプラーなど容量(mL)12穴径(Φmm)キャップ:8肉厚(mm)t1寸法(Φ×高さH)(mm)19×70口内径(Φmm)11耐冷凍容量(mL)6材質(パッキン)フッ素PTFE/ニトリル入数100本
シリンジバイアル 茶色 SY-5 FC・ニトリル 100入
NEG(日電理化硝子)¥31,980税込¥35,1781箱4日以内出荷穴あき黒キャップ・フッ素PTFE/ニトリルパッキンセットです。キャップを取らずに、直接シリンジを差込むことができます。気密性が高く、液体クロマトグラフィー、ガスクロマトグラフィーなどの分野で能力を発揮。ディスポーザブルタイプのトップシールキャップ(1.5mL)や超微量分析用のインサートバイアル(IV-07/IV-1)など、GC、HPLCのいかなる場合でも使用できるように、各種キャップ及びパッキンをご用意。用途微量採集・検査、HPLC用オートサンプラーなど容量(mL)12穴径(Φmm)キャップ:8肉厚(mm)t1寸法(Φ×高さH)(mm)19×70口内径(Φmm)11耐冷凍容量(mL)6材質(パッキン)フッ素PTFE/ニトリル入数100本
ねじ口瓶 SV-5 白 MF蓋 WPTFEパッキン 100本
NEG(日電理化硝子)¥35,980税込¥39,5781箱(100組)5日以内出荷冷凍保存も可能な高精度バイアル。材質瓶:強化硬質ガラス、キャップ:メラミン樹脂白キャップ、パッキン:ダブルフッ素PTFEパッキン色瓶の色:無色容量(mL)5外径×高さH(Φmm×mm)18×40肉厚(mm)1口内径(Φmm)11耐冷凍容量(mL)2
シリンジバイアル 無色 +穴あきキャップ 黒 +PTFE/シリコンパッキン 組合せセット
NEG(日電理化硝子)¥36,980税込¥40,6781箱(100組)5日以内出荷キャップを取らずに、直接シリンジを差し込むことができます。液体クロマトグラフィー、ガスクロマトグラフィーなどの分野で能力を発揮。用途:微量採集・検査、HPLC用オートサンプラーなど材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/フェノール樹脂、パッキン/シリコン色瓶/無色、キャップ/黒
シリンジバイアル 茶 +穴あきキャップ 黒 +PTFE/シリコンパッキン 組合せセット
NEG(日電理化硝子)¥36,980税込¥40,6781箱(100組)5日以内出荷キャップを取らずに、直接シリンジを差し込むことができます。液体クロマトグラフィー、ガスクロマトグラフィーなどの分野で能力を発揮。用途:微量採集・検査、HPLC用オートサンプラーなど材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/フェノール樹脂、パッキン/シリコン色瓶/茶、キャップ/黒
サンプルチューブ R-13S 100入
NEG(日電理化硝子)¥7,298税込¥8,0281箱6日以内出荷オートアナライザー(自動分析機器)による微量測定に応えた、分析専用試験管(キュベット)。RIAラジオイムノアッセイ用カウンティングチューブ、各メーカーの機器(血清分取分注装置、血球洗浄遠心機、フラクションコレクター、分光光度計)や組織培養、免疫血清検査、細菌培養ガス検知(ダーラム管)、各種細菌検査用試験管として広い分野で使用できます。肉厚(mm)1外径×全長(mm)Φ13×L75口内径(Φmm)11口形状直口入数100本
サンプルチューブ R-13M 100入
NEG(日電理化硝子)¥7,698税込¥8,4681箱6日以内出荷オートアナライザー(自動分析機器)による微量測定に応えた、分析専用試験管(キュベット)。RIAラジオイムノアッセイ用カウンティングチューブ、各メーカーの機器(血清分取分注装置、血球洗浄遠心機、フラクションコレクター、分光光度計)や組織培養、免疫血清検査、細菌培養ガス検知(ダーラム管)、各種細菌検査用試験管として広い分野で使用できます。肉厚(mm)1外径×全長(mm)Φ13×L105口内径(Φmm)11口形状直口入数100本
ねじ口瓶 SV-5 白 MF・シリコン 100入
NEG(日電理化硝子)¥19,980税込¥21,9781箱(100組)6日以内出荷マイナス保存が可能 冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。 キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など色無色容量(mL)5外径×高さH(Φmm×mm)18×40肉厚(mm)1口内径(Φmm)11耐冷凍容量(mL)2底形状平底
ねじ口試験管 無色 +メラミンキャップ 白 +シリコンパッキン 組合せセット
NEG(日電理化硝子)¥14,980~税込¥16,478~1箱(30組)ほか6日以内出荷から10日以内出荷オートクレーブ対応可。乾熱滅菌不可。乾燥に弱い。用途:遠心分離、細菌培養ほか材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/メラミン樹脂、パッキン/シリコン色瓶/無色、キャップ/白
ねじ口試験管 無色 +メラミンキャップ 白 +ブチルゴムパッキン 組合せセット
NEG(日電理化硝子)¥14,980~税込¥16,478~1箱(30組)ほか6日以内出荷から9日以内出荷オートクレーブ対応可。乾熱滅菌不可。乾燥に弱い。用途:遠心分離、細菌培養ほか材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/メラミン樹脂、パッキン/ブチルゴム色瓶/無色、キャップ/白
サンプルチューブ 丸底
NEG(日電理化硝子)¥6,798~税込¥7,478~1箱(100本)7日以内出荷強化硬質オートアナライザー(自動分析機器)による微量測定に応えた、分析専用試験管(キュベット)。RIAラジオイムノアッセイ用カウンティングチューブ、各メーカーの機器(血清分取分注装置、血球洗浄遠心機、フラクションクレクター、分光光度計)や組織培養、免疫血清検査、細菌培養ガス検知、各種細菌検査用試験管として広い分野で使用できます。材質強化硬質ガラス底形状丸底口形状直口(W/O Rim規格)
ねじ口試験管 ST-16.5S 管のみ 100入
NEG(日電理化硝子)¥17,980税込¥19,7781箱7日以内出荷3種類のキャップと4種類のパッキングの組み合わせで様々なシチュエーションに対応。用途遠心分離、細菌培養ほか容量(mL)10肉厚(mm)1.2外径×全長(mm)16.5×105口内径(Φmm)11質量(g/本)14.25底形状丸底キャップ(No.)2
ねじ口試験管 ST-16.5M 管のみ 50入
NEG(日電理化硝子)¥9,998税込¥10,9981箱7日以内出荷3種類のキャップと4種類のパッキングの組み合わせで様々なシチュエーションに対応。用途遠心分離、細菌培養ほか容量(mL)15肉厚(mm)1.2外径×全長(mm)16.5×125口内径(Φmm)11質量(g/本)16.95底形状丸底キャップ(No.)2
ねじ口試験管 ST-20 管のみ 30入
NEG(日電理化硝子)¥10,980税込¥12,0781箱7日以内出荷3種類のキャップと4種類のパッキングの組み合わせで様々なシチュエーションに対応。用途遠心分離、細菌培養ほか容量(mL)40肉厚(mm)1.5外径×全長(mm)20×200口内径(Φmm)11質量(g/本)35.9底形状丸底キャップ(No.)4
ねじ口試験管 ST-16.5L 管のみ 50入
NEG(日電理化硝子)¥10,980税込¥12,0781箱7日以内出荷3種類のキャップと4種類のパッキングの組み合わせで様々なシチュエーションに対応。用途遠心分離、細菌培養ほか容量(mL)20肉厚(mm)1.2外径×全長(mm)16.5×160口内径(Φmm)11質量(g/本)21.65底形状丸底キャップ(No.)2
ねじ口瓶 S-5 茶 MF・PTFEシリコン 100入
NEG(日電理化硝子)¥36,980税込¥40,6781箱(100組)7日以内出荷マイナス保存が可能 冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。 キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など色茶色容量(mL)12外径×高さH(Φmm×mm)19×70肉厚(mm)1口内径(Φmm)11耐冷凍容量(mL)6底形状平底
ねじ口試験管 無色 +メラミンキャップ 白 +フッ素PTFEシリコンパッキン 組合せセット
NEG(日電理化硝子)¥17,980~税込¥19,778~1箱(30組)ほか7日以内出荷から10日以内出荷オートクレーブ対応可。乾熱滅菌不可。乾燥に弱い。用途:遠心分離、細菌培養ほか材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/メラミン樹脂、パッキン/フッ素PTFEシリコン色瓶/無色、キャップ/白
ねじ口試験管 無色 +フェノールキャップ 黒 +シリコンパッキン 組合せセット
NEG(日電理化硝子)¥17,980~税込¥19,778~1箱(50組)ほか7日以内出荷から13日以内出荷オートクレーブ対応可。乾熱滅菌対応。用途:遠心分離、細菌培養ほか材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/フェノール樹脂、パッキン/シリコン色瓶/無色、キャップ/黒
ねじ口試験管 無色 +フェノールキャップ 黒 +ブチルゴムパッキン 組合せセット
NEG(日電理化硝子)¥16,980~税込¥18,678~1箱(50組)7日以内出荷から13日以内出荷オートクレーブ対応可。乾熱滅菌対応。用途:遠心分離、細菌培養ほか材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/フェノール樹脂、パッキン/ブチルゴム色瓶/無色、キャップ/黒底形状丸底
ねじ口試験管 無色 +フェノールキャップ 黒 +フッ素PTFEシリコンパッキン 組合せセット
NEG(日電理化硝子)¥22,980~税込¥25,278~1箱(50組)ほか7日以内出荷から9日以内出荷オートクレーブ対応可。乾熱滅菌対応。用途:遠心分離、細菌培養ほか材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/フェノール樹脂、パッキン/フッ素PTFE、シリコン色瓶/無色、キャップ/黒
ねじ口試験管 無色 +フェノールキャップ 黒 +フッ素PTFEニトリルパッキン 組合せセット
NEG(日電理化硝子)¥35,980~税込¥39,578~1箱(100組)7日以内出荷から10日以内出荷オートクレーブ対応可。乾熱滅菌対応。用途:遠心分離、細菌培養ほか材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/フェノール樹脂、パッキン/フッ素PTFEニトリル全長(mm)105色瓶/無色、キャップ/黒容量(mL)10規格【キャップNo.】No.2肉厚(mm)1.2口径(Φmm)【キャップ】8外径(Φmm)16.5口内径(Φmm)11
シリンジバイアル SY-3 白 瓶のみ 100本入
NEG(日電理化硝子)¥12,980税込¥14,2781箱(100本)11日以内出荷用途微量採集・検査、HPLC用オートサンプラーなど容量(mL)10外径×高さH(Φmm×mm)19×55肉厚(mm)1口内径(Φmm)11耐冷凍容量(mL)5
シリンジバイアル SY-3 茶 瓶のみ 100本入
NEG(日電理化硝子)¥13,980税込¥15,3781箱(100本)11日以内出荷用途微量採集・検査、HPLC用オートサンプラーなど容量(mL)10外径×高さH(Φmm×mm)19×55肉厚(mm)1口内径(Φmm)11耐冷凍容量(mL)5
シリンジバイアル SY-5 茶 瓶のみ 100本入
NEG(日電理化硝子)¥14,980税込¥16,4781箱(100本)11日以内出荷用途微量採集・検査、HPLC用オートサンプラーなど容量(mL)12外径×高さH(Φmm×mm)19×70肉厚(mm)1口内径(Φmm)11耐冷凍容量(mL)6
シリンジバイアル SY-5 白 瓶のみ 100本入
NEG(日電理化硝子)¥13,980税込¥15,3781箱(100本)11日以内出荷用途微量採集・検査、HPLC用オートサンプラーなど容量(mL)12外径×高さH(Φmm×mm)19×70肉厚(mm)1口内径(Φmm)11耐冷凍容量(mL)6
ねじ口試験管 ST-16.5S KC・PTFEシリコン百入
NEG(日電理化硝子)¥42,980税込¥47,2781箱11日以内出荷3種類のキャップと4種類のパッキングの組み合わせで様々なシチュエーションに対応。用途遠心分離、細菌培養ほか容量(mL)10肉厚(mm)1.2外径×全長(mm)16.5×105口内径(Φmm)11質量(g/本)14.25底形状丸底キャップ(No.)2
ねじ口試験管 ST-16.5L KC・PTFEシリコン50入
NEG(日電理化硝子)¥23,980税込¥26,3781箱(50組)11日以内出荷3種類のキャップと4種類のパッキングの組み合わせで様々なシチュエーションに対応。用途遠心分離、細菌培養ほか容量(mL)20肉厚(mm)1.2外径×全長(mm)16.5×160口内径(Φmm)11質量(g/本)21.65底形状丸底キャップ(No.)2