ねじ口瓶 透明 SV-5 PPC・ソフトロン 100入
フリーザー保存等のご用途に併せて、キャップとパッキンの組替をご選択頂けます。
冷凍保存には、フリージングコンテナをご利用ください。
- 用途
- スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など。
- 容量(mL)
- 5
- 肉厚(mm)
- t1.0
- 寸法(Φ×高さH)(mm)
- 18×40
- 口内径(Φmm)
- 11
- 耐冷凍容量(mL)
- 2
- 材質(パッキング)
- ソフトロンPP貼り
- キャップ
- ポリプロピレン(PP)キャップ
- 入数
- 100本
- 内容量
- 1箱
ネジ口瓶 の新着商品
カテゴリ



















