カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(379)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • NEG(日電理化硝子)
  • モノタロウ(21)
  • ホンダ(1,159)
  • アズワン(474)
  • TGK(東京硝子器械)(235)
  • エスコ(210)
  • 三商(201)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(191)
  • スバル(184)
  • SIBATA(柴田科学)(175)
  • TAMIYA(タミヤ)(173)
  • Merck(メルクミリポア)(167)
  • フレーバーライフ(156)
  • マルエム[理化学・容器](126)
  • 旭製作所(119)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(119)
  • サンプラテック(114)
  • ナリカ(112)
  • 三菱ふそう(104)
  • ビーエム機器(104)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「10ml」の検索結果

380件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじ口びん 標準セット 透明 10mL SV-10 NEG(日電理化硝子)ねじ口びん 標準セット 透明 10mL SV-10NEG(日電理化硝子)
8,598税込9,458
1箱(50本)
当日出荷
全自動成形により従来のガラスびんでは困難とされていたマイナス保存ができます。冷凍保存には、フリージングコンテナーをご利用ください。
外径×高さH(Φmm×mm)24×45透明材質本体/硬質ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)、パッキン/ソフトロンPP容量(mL)10アズワン品番3-3640-12
STスピッチ10mL ネジ口 100本入 NEG(日電理化硝子)STスピッチ10mL ネジ口 100本入NEG(日電理化硝子)
49,980税込54,978
1セット(100本)
3日以内出荷
容量(mL)10仕様TF/ニトリルパッキング付き・外径16.5Φmm、全長(栓含まず)105mmTGK品番717-04-54-01型式ST-スピッチグラス10mlキャップ(No.)C-2
目盛付スピッチグラス 10mL A型 50本 NEG(日電理化硝子)目盛付スピッチグラス 10mL A型 50本NEG(日電理化硝子)
38,980税込42,878
1箱
3日以内出荷
容量(mL)10高さ(mm)105肉厚(mm)1.2口形状ニューリップ外径(mm)16.5
ST-丸型遠沈管10mL 100本入 NEG(日電理化硝子)ST-丸型遠沈管10mL 100本入NEG(日電理化硝子)
33,980税込37,378
1セット(100本)
3日以内出荷
容量(mL)10仕様TF/ニトリルパッキング付き・外径16.5Φmm、全長(栓含まず)105mmTGK品番717-04-62-01型式ST-丸型遠沈管10mlキャップ(No.)C-2
ねじ口試験管(本体のみ) NEG(日電理化硝子)ねじ口試験管(本体のみ)NEG(日電理化硝子)
33,980税込37,378
1ケース(100本)
4日以内出荷
精度の高い均一成型により、優れた密封精度、耐薬品性を持ち、有機溶剤の使用にも適しています。
容量(mL)10全長(mm)105外径(Φmm)16.5キャップNo.2
比色管 CCTS-24×200 50mL 10本 NEG(日電理化硝子)比色管 CCTS-24×200 50mL 10本NEG(日電理化硝子)
29,980税込32,978
1箱
9日以内出荷
高品質なガラス管を採用。 シルバーステン目盛と白色目盛の2タイプを用意。 上水試験法、透視比濁法などの比色試験。
仕様摺(共通)19/18容量(mL)501目盛(mL)5目盛茶(シルバーステン)外径×全長(mm)24×200
比色管 CCT-25×370 100mL 10本 NEG(日電理化硝子)比色管 CCT-25×370 100mL 10本NEG(日電理化硝子)
45,980税込50,578
1箱
11日以内出荷
高品質なガラス管を採用。 シルバーステン目盛と白色目盛の2タイプを用意。 上水試験法、透視比濁法などの比色試験。
仕様摺(共通)19/18容量(mL)1001目盛(mL)10・25・50・100目盛外径×全長(mm)25×370
比色管 CCT-30×250 100mL 10本 NEG(日電理化硝子)比色管 CCT-30×250 100mL 10本NEG(日電理化硝子)
39,980税込43,978
1箱
11日以内出荷
高品質なガラス管を採用。 シルバーステン目盛と白色目盛の2タイプを用意。 上水試験法、透視比濁法などの比色試験。
仕様摺(共通)24/20容量(mL)1001目盛(mL)10目盛外径×全長(mm)30×250
比色管 CCT-24×250 50mL 10本 NEG(日電理化硝子)比色管 CCT-24×250 50mL 10本NEG(日電理化硝子)
33,980税込37,378
1箱
11日以内出荷
高品質なガラス管を採用。 シルバーステン目盛と白色目盛の2タイプを用意。 上水試験法、透視比濁法などの比色試験。
仕様摺(共通)19/18容量(mL)501目盛(mL)5目盛外径×全長(mm)24×250
比色管 CCTS-30×250 100mL 10本 NEG(日電理化硝子)比色管 CCTS-30×250 100mL 10本NEG(日電理化硝子)
35,980税込39,578
1箱
11日以内出荷
高品質なガラス管を採用。 シルバーステン目盛と白色目盛の2タイプを用意。 上水試験法、透視比濁法などの比色試験。
仕様摺(共通)24/20容量(mL)1001目盛(mL)10目盛茶(シルバーステン)外径×全長(mm)30×250
穴開白キャップ/ブチル付 NEG(日電理化硝子)穴開白キャップ/ブチル付NEG(日電理化硝子)
29,980税込32,978
1箱(100個)
3日以内出荷から10日以内出荷
仕様ブチルパッキング付き厚さ(mm)3適合キャップ穴あき白キャップ
ねじ口瓶(スクリューバイアル 透明) NEG(日電理化硝子)ねじ口瓶(スクリューバイアル 透明)NEG(日電理化硝子)
8,998税込9,898
1組(50個)
翌日出荷から8日以内出荷
全自動成型により冷凍保存が可能です。高い透明度を持ち、耐薬品性に優れています。
材質本体/強化硬質ガラス 蓋/PP パッキン/ソフトロンPP貼りフタPP
P-試験管 直口 NEG(日電理化硝子)P-試験管 直口NEG(日電理化硝子)(14件のレビュー)
3,500税込3,850
1箱(50本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
最先端の技術を集結させた最高水準の試験管。新システムの導入によりコストダウンを実現。 理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。成型歪(ひずみ)がありません。 耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成型により、さらに高めています。 洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。
タイプ直口
P-試験管 ニューリップ NEG(日電理化硝子)P-試験管 ニューリップNEG(日電理化硝子)(8件のレビュー)
3,598税込3,958
1箱(50本)ほか
当日出荷から7日以内出荷
最先端の技術を集結させた最高水準の試験管。新システムの導入によりコストダウンを実現。 理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。成型歪(ひずみ)がありません。 耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成型により、さらに高めています。 洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。
タイプNL(ニューリップ)
ねじ口管びん NEG(日電理化硝子)ねじ口管びんNEG(日電理化硝子)(3件のレビュー)
5,890税込6,479特価
1パック(50本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
ねじ口瓶 白蓋TF付 NEG(日電理化硝子)ねじ口瓶 白蓋TF付NEG(日電理化硝子)
5,890税込6,479特価
1パック(50本)ほか
当日出荷から8日以内出荷
0.6mlから150mlまでセレクトできるラインアップ全自動成型により従来のガラスびんでは困難とされていたマイナス保存を可能にしました。 冷凍保存には、フリージングコンテナをご利用ください。 耐薬品性にすぐれています。
用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器などに。
ゴム栓 液状用 ブチル NEG(日電理化硝子)ゴム栓 液状用 ブチルNEG(日電理化硝子)
1,098税込1,208
1パック(25個)
当日出荷
材質ブチルゴム仕様液状用
ガスクロバイアル SVG NEG(日電理化硝子)ガスクロバイアル SVGNEG(日電理化硝子)(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1ケース(50本)
当日出荷から7日以内出荷
シリンジが直接差込める穴あきキャップを採用。穴あきキャップなので、キャップを取らずに直接シリンジを差込め、効率よく安全に作業ができます。ガスクロバイアルには、液状用ブチルゴムを使用。PTFEライナーなど他の材質のゴム栓とも組合せ可能です。30ml用は、水質検査ヘッドスペース法にも応用可能。
用途ガスクロマトグラフィー、液クロなどのサンプリング容器として最適。
ねじ口管瓶 NEG(日電理化硝子)ねじ口管瓶NEG(日電理化硝子)
8,998税込9,898
1箱(50個)
当日出荷
フリージングコンテナの使用によりガラス瓶では困難なマイナス温度での保存が可能です。
用途血清保存用・試料保存用
アルミシール Aタイプ NEG(日電理化硝子)アルミシール AタイプNEG(日電理化硝子)
689税込758
1パック(25個)
当日出荷から7日以内出荷
アルミシール Bタイプ NEG(日電理化硝子)アルミシール BタイプNEG(日電理化硝子)
759税込835
1パック(25個)
当日出荷から4日以内出荷
P-試験管 直口 NEG(日電理化硝子)P-試験管 直口NEG(日電理化硝子)
3,998税込4,398
1箱(50本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
最先端の技術を集結させた最高水準の試験管。 新システムの導入によりコストダウンを実現。 理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。 成型歪(ひずみ)がありません。 耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成形により、さらに高めています。 洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。
材質強化硬質ガラス口形状直口(W/O RIM規格)
ディスポチューブ 丸底 NEG(日電理化硝子)ディスポチューブ 丸底NEG(日電理化硝子)
10,980税込12,078
1箱(4箱×250本)ほか
当日出荷から8日以内出荷
確かな品質で応える使い捨て用硬質ガラス試験管。
材質強化硬質ガラス底形状丸底口形状直口
P-試験管 NL NEG(日電理化硝子)P-試験管 NLNEG(日電理化硝子)
9,298税込10,228
1箱(100本)
当日出荷から4日以内出荷
最先端の技術を集結させた最高水準の試験管。 新システムの導入によりコストダウンを実現。 理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。 成型歪(ひずみ)がありません。 耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成形により、さらに高めています。 洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。
材質強化硬質ガラス肉厚(mm)1底形状(底型)丸底口形状ニューリップ(W/RIM規格)
ねじ口びん 標準セット NEG(日電理化硝子)ねじ口びん 標準セットNEG(日電理化硝子)
9,998税込10,998
1箱(50本)
翌々日出荷から12日以内出荷
全自動成形により従来のガラスびんでは困難とされていたマイナス保存ができます。冷凍保存には、フリージングコンテナーをご利用ください。
オートクレーブの可否本体/可能、キャップ/可能、パッキン/不可
ねじ口瓶 無色 +PPキャップ 白 +フッ素PTFE/ニトリルパッキン 組合せセット NEG(日電理化硝子)ねじ口瓶 無色 +PPキャップ 白 +フッ素PTFE/ニトリルパッキン 組合せセットNEG(日電理化硝子)
13,980税込15,378
1箱(50組)
翌々日出荷から6日以内出荷
低アルカリ製法耐薬・耐熱・耐冷等組合せ自由自在。耐薬品性に優れています。
材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/ポリプロピレン、パッキン/フッ素PTFE・ニトリル瓶/無色、キャップ/白底形状平底
P-試験管 直口 NEG(日電理化硝子)P-試験管 直口NEG(日電理化硝子)
8,198税込9,018
1箱(100本)
翌々日出荷から12日以内出荷
最先端の技術を集結させた最高水準の試験管。新システムの導入によりコストダウンを実現。理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。成型歪(ひずみ)がありません。耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成形により、さらに高めています。洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。
材質強化硬質ガラス無色口形状直口(W/O RIM規格)オートクレーブの可否
ねじ口瓶 茶 +PPキャップ 白 +フッ素PTFE/ニトリルパッキン 組合せセット NEG(日電理化硝子)ねじ口瓶 茶 +PPキャップ 白 +フッ素PTFE/ニトリルパッキン 組合せセットNEG(日電理化硝子)
14,980税込16,478
1箱(50組)
翌々日出荷から12日以内出荷
低アルカリ製法耐薬・耐熱・耐冷等組合せ自由自在。耐薬品性に優れています。
材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/ポリプロピレン、パッキン/フッ素PTFE・ニトリル瓶/茶、キャップ/白
ねじ口びん(標準セット) NEG(日電理化硝子)ねじ口びん(標準セット)NEG(日電理化硝子)
17,980税込19,778
1箱(100本)
翌々日出荷から8日以内出荷
全自動成形により従来のガラスびんでは困難とされていたマイナス保存ができます。冷凍保存には、フリージングコンテナーをご利用ください。
ねじ口試験管 穴開キャップ 白 +ブチルパッキン NEG(日電理化硝子)ねじ口試験管 穴開キャップ 白 +ブチルパッキンNEG(日電理化硝子)
29,980税込32,978
1箱(100個)
翌々日出荷から10日以内出荷
反応試験用、培養用として最適。用途に合わせた、耐薬・耐熱仕様の組合せが選べます。キャップをしたまま遠心分離ができます。高精度、耐薬品性、有機溶剤の使用にも優れています。ねじ口試験管は各メーカーの遠心機に使用できます。菌培養などにご使用ください。
材質試験管/硬質ガラス、パッキン/ブチルゴム
ねじ口試験管 フェノールキャップ 黒 +フッ素PTFE/ニトリルパッキン NEG(日電理化硝子)ねじ口試験管 フェノールキャップ 黒 +フッ素PTFE/ニトリルパッキンNEG(日電理化硝子)
16,980税込18,678
1箱(50本)ほか
翌々日出荷から6日以内出荷
反応試験用、培養用として最適。用途に合わせた、耐薬・耐熱仕様の組合せが選べます。キャップをしたまま遠心分離ができます。高精度、耐薬品性、有機溶剤の使用にも優れています。ねじ口試験管は各メーカーの遠心機に使用できます。菌培養などにご使用ください。
材質試験管/硬質ガラス、パッキン/フッ素PTFE・ニトリル
ねじ口試験管 NEG(日電理化硝子)ねじ口試験管NEG(日電理化硝子)
16,980税込18,678
1箱(50個)ほか
3日以内出荷
高い密封精度を誇り、培養試験管に適します。キャップをしたまま遠心分離ができます。高精度、耐薬品性、有機溶剤の使用にもすぐれています。ねじ口試験管は各メーカーの遠心機に使用できます。菌培養などにご使用ください。
共通共栓試験管 目盛無 NEG(日電理化硝子)共通共栓試験管 目盛無NEG(日電理化硝子)
31,980税込35,178
1箱(10本)
3日以内出荷
ガスクロバイアル 白 SVG-20 50入 NEG(日電理化硝子)ガスクロバイアル 白 SVG-20 50入NEG(日電理化硝子)
17,980税込19,778
1箱
3日以内出荷
シリンジが直接差込める穴あきキャップを採用。 穴あきキャップなので、キャップを取らずに直接シリンジを差込め、効率よく安全に作業ができます。 ガスクロバイアルには、液状用ブチルゴムを使用。フッ素ETFEライナーなどほかの材質のゴム栓とも組合せ可能です。
用途ガスクロマトグラフィー、液クロなどのサンプリング容器として最適です。容量(mL)20外径×高さH(Φmm×mm)30.0×55口内径(Φmm)12.3耐冷凍容量(mL)10
ねじ口瓶 SV-20 白 MF・ソフトロン 50入 NEG(日電理化硝子)ねじ口瓶 SV-20 白 MF・ソフトロン 50入NEG(日電理化硝子)
11,980税込13,178
1箱(50組)
3日以内出荷
マイナス保存が可能 冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。 キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。
用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など無色容量(mL)20外径×高さH(Φmm×mm)27×55肉厚(mm)1.3口内径(Φmm)15.9耐冷凍容量(mL)10底形状平底
フリップキャップ Aタイプ(バイアル・低アルカリ瓶用) NEG(日電理化硝子)フリップキャップ Aタイプ(バイアル・低アルカリ瓶用)NEG(日電理化硝子)
849税込934
1袋(25個)
3日以内出荷から10日以内出荷
目盛付バイアル NEG(日電理化硝子)目盛付バイアルNEG(日電理化硝子)
2,298税込2,528
1ケース(5本)
4日以内出荷
目盛精度が良く(±3%)使い易い広口タイプ。乾熱滅菌及びオートクレーブに対応します。水質検査瓶としてのみならず、多目的に使用できます。
材質強化硬質ガラス材質(キャップ)フェノール樹脂黒キャップ底形状平底口形状ねじ口材質(パッキン)ダブルPTFE/シリコンガラス色無色
ねじ口試験管用フェノール黒CAP KC-2 NEG(日電理化硝子)ねじ口試験管用フェノール黒CAP KC-2NEG(日電理化硝子)
4,898税込5,388
1袋(50個)
3日以内出荷
種類黒キャップ材質フェノール樹脂耐熱温度(℃)190適合本体ST-16.5S・16.5M・16.5L・スピッチグラス10mL用
ねじ口試験管用メラミン白CAP C-2 NEG(日電理化硝子)ねじ口試験管用メラミン白CAP C-2NEG(日電理化硝子)
3,498税込3,848
1袋(50個)
3日以内出荷
種類白キャップ材質メラミン樹脂耐熱温度(℃)121適合本体ST-16.5S・16.5M・16.5L・スピッチグラス10mL用
水質検査びん WT-150 白 20本 NEG(日電理化硝子)水質検査びん WT-150 白 20本NEG(日電理化硝子)
21,980税込24,178
1箱
3日以内出荷
目盛精度(±3%)が高く、操作性・作業性に優れています。 100mL、150mLの検体を入れても充分な気層が確保できます。 フッ素PTFEライナー製パッキン仕様で耐薬対応可能。
材質強化硬質硝子容量(mL)150外径×高さH(Φmm×mm)50×125