カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(14)
絞り込み
ブランド
  • NEG(日電理化硝子)
  • モノタロウ(74)
  • KITO(キトー)(302)
  • TAMIYA(タミヤ)(296)
  • BIGM(丸山製作所)(211)
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](184)
  • アース製薬(184)
  • 三商(182)
  • アサヒペン(168)
  • 花王(158)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(149)
  • PROSTAFF(プロスタッフ)(137)
  • 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)(121)
  • ナリカ(118)
  • SOFT99(116)
  • アズワン(114)
  • 小林製薬(113)
  • 武蔵ホルト(108)
  • LION(ライオン)(107)
  • SARAYA(サラヤ)(100)
  • リンレイ(99)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1ml」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ねじ口瓶 白蓋TF付 NEG(日電理化硝子)

    ねじ口瓶 白蓋TF付

    NEG(日電理化硝子)
    19,980税込21,978
    1パック(100本)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    0.6mlから150mlまでセレクトできるラインアップ全自動成型により従来のガラスびんでは困難とされていたマイナス保存を可能にしました。 冷凍保存には、フリージングコンテナをご利用ください。 耐薬品性にすぐれています。
    用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器などに。
  • 目盛付バイアル  茶 NEG(日電理化硝子)

    目盛付バイアル 茶

    NEG(日電理化硝子)
    2,298税込2,528
    1ケース(5本)
    当日出荷から6日以内出荷
    目盛精度が良く(±3%)使い易い広口タイプ。乾熱滅菌及びオートクレーブに対応します。水質検査瓶としてのみならず、多目的に使用できます。遮光性があるので、光を嫌うサンプルの保存にも適しています。
    材質強化硬質ガラス材質(キャップ)フェノール樹脂黒キャップ底形状平底口形状ねじ口材質(パッキン)ダブルPTFE/シリコンガラス色褐色
  • ガスクロバイアル SVG NEG(日電理化硝子)

    ガスクロバイアル SVG

    NEG(日電理化硝子)(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1ケース(100本)
    当日出荷から6日以内出荷
    シリンジが直接差込める穴あきキャップを採用。穴あきキャップなので、キャップを取らずに直接シリンジを差込め、効率よく安全に作業ができます。ガスクロバイアルには、液状用ブチルゴムを使用。PTFEライナーなど他の材質のゴム栓とも組合せ可能です。30ml用は、水質検査ヘッドスペース法にも応用可能。
    用途ガスクロマトグラフィー、液クロなどのサンプリング容器として最適。
  • 目盛付バイアル NEG(日電理化硝子)

    目盛付バイアル

    NEG(日電理化硝子)
    2,298税込2,528
    1ケース(5本)
    3日以内出荷
    目盛精度が良く(±3%)使い易い広口タイプ。乾熱滅菌及びオートクレーブに対応します。水質検査瓶としてのみならず、多目的に使用できます。
    材質強化硬質ガラス材質(キャップ)フェノール樹脂黒キャップ底形状平底口形状ねじ口材質(パッキン)ダブルPTFE/シリコンガラス色無色
  • サンプル瓶 差込式 NEG(日電理化硝子)

    サンプル瓶 差込式

    NEG(日電理化硝子)
    14,980税込16,478
    1パック(200本)
    3日以内出荷
    カラーポリ栓により色分けできますので、試料採取の誤りを防ぎ、作業効率を高めます。ポリ栓の気密性が高く、安心して試料保存が行えます。(びんには、全自動成型の硬質中性ガラスを、ポリ栓には高圧ポリエチレンを使用)
    用途サンプル用、採集用、試料用、製薬錠剤用、喀痰用。スペースサンプル用、採集用、試料用、製薬錠剤用、喀痰用。
  • 採血管瓶 NEG(日電理化硝子)

    採血管瓶

    NEG(日電理化硝子)
    18,980税込20,878
    1箱(100本)
    3日以内出荷
    アルミシール・フリップキャップによる完全密封。注射剤、凍結乾燥剤、ヘッドスペースに最適。バイアルびんには、完全密封するために、アルミシール・フリップキャップを使用しています。別売品として、アルミシール・フリップキャップ巻締用のハンドクリッパー(手動式巻締機)、効率の良い作業性の卓上式ハンドクリッパー、マルチタイプの3連式ハンドクリッパー(回転式卓上型)、脱用プライヤーもあります。バイアルびん用のパッキング19.5Φ厚さ3mm(PTFE/ニトリル・PTFE/シリコン)も利用できます。※TF/ニトリルパッキング使用。
    用途蒸発物質の保存、化粧品用容器、水質分析用(ヘッドスペースなど)。無菌封びん(ワクチン、抗血清、抗体など)・タンパク溶液、生物学的活性物質(酸素、毒素など)の無菌的保存。
  • シリンジバイアル NEG(日電理化硝子)

    シリンジバイアル

    NEG(日電理化硝子)
    20,980税込23,078
    1ケース(96本)ほか
    3日以内出荷
    穴あきキャップとパッキングを組合せた管びんです。パッキングを使用して、キャップを取らずに、直接シリンジを差込めます。HPLC用オートサンプラーに適します。微量採集・検査に威力を発揮します。
    スペース微量採集・検査に威力を発揮します。材質(本体)強化硬質ガラス
  • 低アルカリ瓶 NV NEG(日電理化硝子)

    低アルカリ瓶 NV

    NEG(日電理化硝子)
    14,980税込16,478
    1箱(100本)
    3日以内出荷
    特許製法によりアルカリ溶出をコントロール。低アルカリびんは、二次加工の段階でph7以下の低アルカリにコントロールした管びんです。これまでのサルファー処理(あとで内壁にコーディングする製法)とは異なり、びんそのものの製造過程ですでにアルカリ溶出量をカットしています。
    用途無菌封びん(ワクチン・診断薬・抗血清・抗体保存)・タンパク溶液、生物学的活性物質の無菌保存、蒸発物質の保存に。
  • スピッチバイアル NEG(日電理化硝子)

    スピッチバイアル

    NEG(日電理化硝子)
    51,980税込57,178
    1箱(20本)
    3日以内出荷
    新タイプの超微量用保存バイアル。スクリューバイアルの中に微量用スピッチをインサートし、溶融した、微量用保存バイアルです。内外とも、硬質ガラス(中性ガラス)を使用しているので、溶媒にも適用可能です。別売オプションとして、穴なしキャップ、PTFE/シリコンパッキングなどもあります。状況に応じてご使用ください。SPV-500はエッペンドルフ、イエローチップに適しています。
    仕様キャップ:穴あき黒キャップ・パッキング:PTFE/ニトリル
  • ねじ口瓶 ソフトロン付 NEG(日電理化硝子)

    ねじ口瓶 ソフトロン付

    NEG(日電理化硝子)
    15,980税込17,578
    1パック(100本)
    3日以内出荷
    0.6mlから150mlまでセレクトできるラインアップ。全自動成型により従来のガラスびんでは困難とされていたマイナス保存を可能にしました。冷凍保存には、フリージングコンテナをご利用ください。耐薬品性にすぐれています。
    用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器などに。材質(パッキング)ソフトロンPP貼り
  • ミニバイアル NEG(日電理化硝子)

    ミニバイアル

    NEG(日電理化硝子)
    32,980税込36,278
    1ケース(20本)
    3日以内出荷
    凍結保存にも耐える独自の形状。最後の一滴までピペッティング可能なV形ボトム。シリンジが差込めるパッキング付き穴あきキャップを採用しています。別売オプションとして、穴なしキャップ、PTFE/シリコンパッキングなどもあります。状況に応じてご使用ください。
    仕様キャップ:フェノール樹脂穴あき黒キャップ・パッキング:PTFE/ニトリル
  • 目盛付バイアル(瓶のみ) NEG(日電理化硝子)

    目盛付バイアル(瓶のみ)

    NEG(日電理化硝子)
    8,298税込9,128
    1ケース(50本)
    6日以内出荷
    目盛精度が良く(±3%)使い易い広口タイプ。乾熱滅菌及びオートクレーブに対応します。水質検査瓶としてのみならず、多目的に使用できます。
  • 目盛付バイアル NEG(日電理化硝子)

    目盛付バイアル

    NEG(日電理化硝子)
    8,898税込9,788
    1ケース(50本)
    6日以内出荷
    目盛精度が良く(±3%※)使い易い広口タイプ。乾熱滅菌及びオートクレーブに対応します。水質検査瓶としてのみならず、多目的に使用できます。茶瓶は遮光性がありサンプルの保存に有効です。
  • 目盛付スピッチグラス NEG(日電理化硝子)

    目盛付スピッチグラス

    NEG(日電理化硝子)
    40,980税込45,078
    1ケース(50本)
    7日以内出荷
    仕様容量:10ml 外径16.5Φmm、全長105mm、肉厚1.1mm容量(mL)10