カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(237)
絞り込み
ブランド
  • NEG(日電理化硝子)
  • モノタロウ(102)
  • ホンダ(2,109)
  • アズワン(354)
  • KITO(キトー)(302)
  • TAMIYA(タミヤ)(300)
  • TGK(東京硝子器械)(213)
  • BIGM(丸山製作所)(211)
  • 花王(203)
  • Thermo Fisher Scientific(192)
  • アース製薬(187)
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](186)
  • 三商(181)
  • エスコ(168)
  • アサヒペン(167)
  • YAMAHA(ヤマハ)(164)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(153)
  • ビーエム機器(146)
  • SIBATA(柴田科学)(141)
  • SMC(138)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1ml」の検索結果

特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
237件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ねじ口瓶 白蓋TF付 NEG(日電理化硝子)

    ねじ口瓶 白蓋TF付

    NEG(日電理化硝子)
    19,980税込21,978
    1パック(96本)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    0.6mlから150mlまでセレクトできるラインアップ全自動成型により従来のガラスびんでは困難とされていたマイナス保存を可能にしました。 冷凍保存には、フリージングコンテナをご利用ください。 耐薬品性にすぐれています。
    用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器などに。
  • 目盛付バイアル  茶 NEG(日電理化硝子)

    目盛付バイアル 茶

    NEG(日電理化硝子)
    2,298税込2,528
    1ケース(5本)
    当日出荷から6日以内出荷
    目盛精度が良く(±3%)使い易い広口タイプ。乾熱滅菌及びオートクレーブに対応します。水質検査瓶としてのみならず、多目的に使用できます。遮光性があるので、光を嫌うサンプルの保存にも適しています。
    材質強化硬質ガラス材質(キャップ)フェノール樹脂黒キャップ底形状平底口形状ねじ口材質(パッキン)ダブルPTFE/シリコンガラス色褐色
  • ガスクロバイアル SVG NEG(日電理化硝子)

    ガスクロバイアル SVG

    NEG(日電理化硝子)(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1ケース(100本)
    当日出荷から6日以内出荷
    シリンジが直接差込める穴あきキャップを採用。穴あきキャップなので、キャップを取らずに直接シリンジを差込め、効率よく安全に作業ができます。ガスクロバイアルには、液状用ブチルゴムを使用。PTFEライナーなど他の材質のゴム栓とも組合せ可能です。30ml用は、水質検査ヘッドスペース法にも応用可能。
    用途ガスクロマトグラフィー、液クロなどのサンプリング容器として最適。
  • ねじ口びん 標準セット NEG(日電理化硝子)

    ねじ口びん 標準セット

    NEG(日電理化硝子)
    15,980税込17,578
    1箱(100本)
    当日出荷
    全自動成形により従来のガラスびんでは困難とされていたマイナス保存ができます。 冷凍保存には、フリージングコンテナーをご利用ください。
    材質本体/硬質ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)、パッキン/ソフトロンPP透明容量(mL)4外径(Φmm)15アズワン品番3-3640-08
  • ねじ口びん 標準セット NEG(日電理化硝子)

    ねじ口びん 標準セット

    NEG(日電理化硝子)
    15,980税込17,578
    1箱(100本)
    翌々日出荷から12日以内出荷
    全自動成形により従来のガラスびんでは困難とされていたマイナス保存ができます。冷凍保存には、フリージングコンテナーをご利用ください。
    オートクレーブの可否本体/可能、キャップ/可能、パッキン/不可
  • 目盛付バイアル NEG(日電理化硝子)

    目盛付バイアル

    NEG(日電理化硝子)
    2,298税込2,528
    1ケース(5本)
    3日以内出荷
    目盛精度が良く(±3%)使い易い広口タイプ。乾熱滅菌及びオートクレーブに対応します。水質検査瓶としてのみならず、多目的に使用できます。
    材質強化硬質ガラス材質(キャップ)フェノール樹脂黒キャップ底形状平底口形状ねじ口材質(パッキン)ダブルPTFE/シリコンガラス色無色
  • シリンジバイアル SY-06 白 PTFEシリコン 96入 NEG(日電理化硝子)

    シリンジバイアル SY-06 白 PTFEシリコン 96入

    NEG(日電理化硝子)
    24,980税込27,478
    1箱(96組)
    3日以内出荷
    キャップを取らずに、直接シリンジを差し込むことができます。 液体クロマトグラフィー、ガスクロマトグラフィーなどの分野で能力を発揮 ディスポーザルタイプのトップシールキャップ(1.5ml)や超微量分析用のインサートバイアル(IV-07/IV-1)など、GC,HPLCのいかなる場合でも使用できるように、各種キャップ及びパッキングを用意。
    用途微量採集・検査、HPLC用オートサンプラーなど容量(mL)0.6外径×高さH(Φmm×mm)8×32肉厚(mm)1口内径(Φmm)4.7耐冷凍容量(mL)0.3穴径(mm)キャップ:5
  • サンプル瓶 無色 差込式ポリ栓 Aタイプ 付 NEG(日電理化硝子)

    サンプル瓶 無色 差込式ポリ栓 Aタイプ 付

    NEG(日電理化硝子)
    14,980税込16,478
    1箱(200組)
    翌々日出荷から6日以内出荷
    低アルカリ製法。硬質ガラス製簡易保存バイアル。カラーポリ栓により色分けできますので、試料採取の誤りを防ぎ、作業効率を高めます。ポリ栓の気密性が高く、安心して試料保存が行えます。瓶は全自動成形です。用途:サンプル用、採集用、試料用、製薬錠剤用、喀痰用※液体には、適さない場合もあります。
    材質瓶/硬質中性ガラス、ポリ栓/高圧ポリエチレン
  • バイアル瓶 瓶のみ 無色 NEG(日電理化硝子)

    バイアル瓶 瓶のみ 無色

    NEG(日電理化硝子)
    10,980税込12,078
    1箱(100本)
    3日以内出荷
    アルミシール・フリップキャップにより完全密封できるので、無菌的保存に最適。用途:無菌封(無菌製剤用)バイアル(ワクチン、抗血清、抗体など)、蛋白溶液、生物学的活性物質(酵素、毒素など)の無菌的保存、注射剤製剤分注保存用、凍結乾燥製剤用、蒸発・揮発性物質の保存、化粧品容器、ガスクロマトグラフィー、水質分析(ヘッドスペース)用など
    材質強化硬質ガラス無色底形状平底口形状ゴム栓口
  • サンプル瓶 差込式 NEG(日電理化硝子)

    サンプル瓶 差込式

    NEG(日電理化硝子)
    14,980税込16,478
    1パック(200本)
    3日以内出荷
    カラーポリ栓により色分けできますので、試料採取の誤りを防ぎ、作業効率を高めます。ポリ栓の気密性が高く、安心して試料保存が行えます。(びんには、全自動成型の硬質中性ガラスを、ポリ栓には高圧ポリエチレンを使用)
    用途サンプル用、採集用、試料用、製薬錠剤用、喀痰用。スペースサンプル用、採集用、試料用、製薬錠剤用、喀痰用。
  • ねじ口瓶白 瓶のみ NEG(日電理化硝子)

    ねじ口瓶白 瓶のみ

    NEG(日電理化硝子)
    7,998税込8,798
    1箱(96本)ほか
    3日以内出荷
  • 採血管瓶 NEG(日電理化硝子)

    採血管瓶

    NEG(日電理化硝子)
    18,980税込20,878
    1箱(100本)
    3日以内出荷
    アルミシール・フリップキャップによる完全密封。注射剤、凍結乾燥剤、ヘッドスペースに最適。バイアルびんには、完全密封するために、アルミシール・フリップキャップを使用しています。別売品として、アルミシール・フリップキャップ巻締用のハンドクリッパー(手動式巻締機)、効率の良い作業性の卓上式ハンドクリッパー、マルチタイプの3連式ハンドクリッパー(回転式卓上型)、脱用プライヤーもあります。バイアルびん用のパッキング19.5Φ厚さ3mm(PTFE/ニトリル・PTFE/シリコン)も利用できます。※TF/ニトリルパッキング使用。
    用途蒸発物質の保存、化粧品用容器、水質分析用(ヘッドスペースなど)。無菌封びん(ワクチン、抗血清、抗体など)・タンパク溶液、生物学的活性物質(酸素、毒素など)の無菌的保存。
  • シリンジバイアル NEG(日電理化硝子)

    シリンジバイアル

    NEG(日電理化硝子)
    20,980税込23,078
    1ケース(96本)ほか
    3日以内出荷
    穴あきキャップとパッキングを組合せた管びんです。パッキングを使用して、キャップを取らずに、直接シリンジを差込めます。HPLC用オートサンプラーに適します。微量採集・検査に威力を発揮します。
    スペース微量採集・検査に威力を発揮します。材質(本体)強化硬質ガラス
  • 共通共栓沈殿管 NEG(日電理化硝子)

    共通共栓沈殿管

    NEG(日電理化硝子)
    34,980税込38,478
    1箱(5本)
    3日以内出荷
    品質と利便性を追求した商品です。品質と精度にこだわり、検体観察に適した外観デザインしています。
    材質強化硬質ガラス無色
  • 低アルカリ瓶 NV NEG(日電理化硝子)

    低アルカリ瓶 NV

    NEG(日電理化硝子)
    13,980税込15,378
    1箱(100本)
    3日以内出荷
    特許製法によりアルカリ溶出をコントロール。低アルカリびんは、二次加工の段階でph7以下の低アルカリにコントロールした管びんです。これまでのサルファー処理(あとで内壁にコーディングする製法)とは異なり、びんそのものの製造過程ですでにアルカリ溶出量をカットしています。
    用途無菌封びん(ワクチン・診断薬・抗血清・抗体保存)・タンパク溶液、生物学的活性物質の無菌保存、蒸発物質の保存に。
  • スピッチバイアル NEG(日電理化硝子)

    スピッチバイアル

    NEG(日電理化硝子)
    51,980税込57,178
    1箱(20本)
    3日以内出荷
    新タイプの超微量用保存バイアル。スクリューバイアルの中に微量用スピッチをインサートし、溶融した、微量用保存バイアルです。内外とも、硬質ガラス(中性ガラス)を使用しているので、溶媒にも適用可能です。別売オプションとして、穴なしキャップ、PTFE/シリコンパッキングなどもあります。状況に応じてご使用ください。SPV-500はエッペンドルフ、イエローチップに適しています。
    仕様キャップ:穴あき黒キャップ・パッキング:PTFE/ニトリル
  • シリンジバイアル 瓶のみ NEG(日電理化硝子)

    シリンジバイアル 瓶のみ

    NEG(日電理化硝子)
    7,998税込8,798
    1箱(96本)ほか
    3日以内出荷から7日以内出荷
    用途:微量採集・検査、HPLC用オートサンプラーなど
    材質強化硬質ガラス
  • バイアル瓶 瓶のみ 茶 NEG(日電理化硝子)

    バイアル瓶 瓶のみ 茶

    NEG(日電理化硝子)
    10,980税込12,078
    1箱(100本)
    3日以内出荷
    アルミシール・フリップキャップにより完全密封できるので、無菌的保存に最適。用途:無菌封(無菌製剤用)バイアル(ワクチン、抗血清、抗体など)、蛋白溶液、生物学的活性物質(酵素、毒素など)の無菌的保存、注射剤製剤分注保存用、凍結乾燥製剤用、蒸発・揮発性物質の保存、化粧品容器、ガスクロマトグラフィー、水質分析(ヘッドスペース)用など
    材質強化硬質ガラス底形状平底口形状ゴム栓口
  • ねじ口瓶茶 瓶のみ NEG(日電理化硝子)

    ねじ口瓶茶 瓶のみ

    NEG(日電理化硝子)
    8,998税込9,898
    1箱(100本)
    3日以内出荷
  • 低アルカリ瓶 瓶のみ 無色 NEG(日電理化硝子)

    低アルカリ瓶 瓶のみ 無色

    NEG(日電理化硝子)
    10,980税込12,078
    1箱(100本)
    3日以内出荷から8日以内出荷
    サルファー処理(酸処理)などの薬品処理を行わず、特許製法により、アルカリの溶出を極めて少なくしています。成型後の全ての商品は、アルカリ溶出試験でpH7以下にコントロールされています。バイアル瓶、バキュームバイアルなどと同様の高水準の気密性。デリケートな注射製剤などにも最適。ハンドクリッパー(手動式巻締機)を用いてルミシール及びフリップキャップで完全に密封することができます。用途:無菌封(無菌製剤用)バイアル(ワクチン、抗血清、抗体など)、蛋白溶液、生物学的活性物質(酵素、毒素など)の無菌的保存、注射剤製剤分注保存用、凍結乾燥製剤用
    材質強化硬質ガラス無色底形状平底口形状ゴム栓口
  • シリンジバイアル SY-07 白 瓶のみ 100本入 NEG(日電理化硝子)

    シリンジバイアル SY-07 白 瓶のみ 100本入

    NEG(日電理化硝子)
    8,998税込9,898
    1箱(100本)
    3日以内出荷
    用途微量採集・検査、HPLC用オートサンプラーなど容量(mL)1.5外径×高さH(Φmm×mm)11.75×32肉厚(mm)0.9口内径(Φmm)4.7耐冷凍容量(mL)0.5
  • バキュームバイアル 瓶のみ 無色 NEG(日電理化硝子)

    バキュームバイアル 瓶のみ 無色

    NEG(日電理化硝子)
    12,980税込14,278
    1箱(100本)
    3日以内出荷
    凍結乾燥製剤用や標準液保存用等の様々な用途にご利用頂けます。収納、移送、保存性にも優れたフリージングコンテナと組み合わせての使用も可能。用途:標準液(スタンダード)など有機溶媒保存、サンプル保存、製剤分注保存、凍結乾燥製剤用など
    無色底形状平底口形状ねじ口/ゴム栓口
  • ねじ口瓶 ソフトロン付 NEG(日電理化硝子)

    ねじ口瓶 ソフトロン付

    NEG(日電理化硝子)
    15,980税込17,578
    1パック(100本)
    3日以内出荷
    0.6mlから150mlまでセレクトできるラインアップ。全自動成型により従来のガラスびんでは困難とされていたマイナス保存を可能にしました。冷凍保存には、フリージングコンテナをご利用ください。耐薬品性にすぐれています。
    用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器などに。材質(パッキング)ソフトロンPP貼り
  • ミニバイアル NEG(日電理化硝子)

    ミニバイアル

    NEG(日電理化硝子)
    32,980税込36,278
    1ケース(20本)
    3日以内出荷
    凍結保存にも耐える独自の形状。最後の一滴までピペッティング可能なV形ボトム。シリンジが差込めるパッキング付き穴あきキャップを採用しています。別売オプションとして、穴なしキャップ、PTFE/シリコンパッキングなどもあります。状況に応じてご使用ください。
    仕様キャップ:フェノール樹脂穴あき黒キャップ・パッキング:PTFE/ニトリル
  • フッ素PTFE/ニトリルパッキン NEG(日電理化硝子)

    フッ素PTFE/ニトリルパッキン

    NEG(日電理化硝子)
    7,998税込8,798
    1袋(100個)
    3日以内出荷から7日以内出荷
    種類パッキング(バイアルびん用/低アルカリびん用/ガスクロバイアル用/バキュームバイアル用)材質フッ素PTFE/シリコン
  • シリンジバイアル 茶色 SY-3 FC・ニトリル 100入 NEG(日電理化硝子)

    シリンジバイアル 茶色 SY-3 FC・ニトリル 100入

    NEG(日電理化硝子)
    30,980税込34,078
    1箱
    4日以内出荷
    穴あき黒キャップ・フッ素PTFE/ニトリルパッキンセットです。キャップを取らずに、直接シリンジを差込むことができます。気密性が高く、液体クロマトグラフィー、ガスクロマトグラフィーなどの分野で能力を発揮。ディスポーザブルタイプのトップシールキャップ(1.5mL)や超微量分析用のインサートバイアル(IV-07/IV-1)など、GC、HPLCのいかなる場合でも使用できるように、各種キャップ及びパッキンをご用意。
    用途微量採集・検査、HPLC用オートサンプラーなど容量(mL)10穴径(Φmm)キャップ:8肉厚(mm)t1寸法(Φ×高さH)(mm)19×55口内径(Φmm)11耐冷凍容量(mL)5材質(パッキン)フッ素PTFE/ニトリル入数100本
  • シリンジバイアル 透明 SY-1 FC・ニトリル 100入 NEG(日電理化硝子)

    シリンジバイアル 透明 SY-1 FC・ニトリル 100入

    NEG(日電理化硝子)
    24,980税込27,478
    1箱
    4日以内出荷
    穴あき黒キャップ・フッ素PTFE/ニトリルパッキンセットです。キャップを取らずに、直接シリンジを差込むことができます。気密性が高く、液体クロマトグラフィー、ガスクロマトグラフィーなどの分野で能力を発揮。ディスポーザブルタイプのトップシールキャップ(1.5mL)や超微量分析用のインサートバイアル(IV-07/IV-1)など、GC、HPLCのいかなる場合でも使用できるように、各種キャップ及びパッキンをご用意。
    用途微量採集・検査、HPLC用オートサンプラーなど容量(mL)4穴径(Φmm)キャップ:7肉厚(mm)t1寸法(Φ×高さH)(mm)15×45口内径(Φmm)8材質(パッキン)フッ素PTFE/ニトリル入数100本
  • シリンジバイアル 茶色 SY-2 FC・ニトリル 100入 NEG(日電理化硝子)

    シリンジバイアル 茶色 SY-2 FC・ニトリル 100入

    NEG(日電理化硝子)
    26,980税込29,678
    1箱
    4日以内出荷
    穴あき黒キャップ・フッ素PTFE/ニトリルパッキンセットです。キャップを取らずに、直接シリンジを差込むことができます。気密性が高く、液体クロマトグラフィー、ガスクロマトグラフィーなどの分野で能力を発揮。ディスポーザブルタイプのトップシールキャップ(1.5mL)や超微量分析用のインサートバイアル(IV-07/IV-1)など、GC、HPLCのいかなる場合でも使用できるように、各種キャップ及びパッキンをご用意。
    用途微量採集・検査、HPLC用オートサンプラーなど容量(mL)5穴径(Φmm)キャップ:7肉厚(mm)t1寸法(Φ×高さH)(mm)16.5×45口内径(Φmm)8耐冷凍容量(mL)3材質(パッキン)フッ素PTFE/ニトリル入数100本
  • シリンジバイアル 透明 SY-5 FC・ニトリル 100入 NEG(日電理化硝子)

    シリンジバイアル 透明 SY-5 FC・ニトリル 100入

    NEG(日電理化硝子)
    30,980税込34,078
    1箱
    4日以内出荷
    穴あき黒キャップ・フッ素PTFE/ニトリルパッキンセットです。キャップを取らずに、直接シリンジを差込むことができます。気密性が高く、液体クロマトグラフィー、ガスクロマトグラフィーなどの分野で能力を発揮。ディスポーザブルタイプのトップシールキャップ(1.5mL)や超微量分析用のインサートバイアル(IV-07/IV-1)など、GC、HPLCのいかなる場合でも使用できるように、各種キャップ及びパッキンをご用意。
    用途微量採集・検査、HPLC用オートサンプラーなど容量(mL)12穴径(Φmm)キャップ:8肉厚(mm)t1寸法(Φ×高さH)(mm)19×70口内径(Φmm)11耐冷凍容量(mL)6材質(パッキン)フッ素PTFE/ニトリル入数100本
  • シリンジバイアル 茶色 SY-1 FC・ニトリル 100入 NEG(日電理化硝子)

    シリンジバイアル 茶色 SY-1 FC・ニトリル 100入

    NEG(日電理化硝子)
    25,980税込28,578
    1箱
    4日以内出荷
    穴あき黒キャップ・フッ素PTFE/ニトリルパッキンセットです。キャップを取らずに、直接シリンジを差込むことができます。気密性が高く、液体クロマトグラフィー、ガスクロマトグラフィーなどの分野で能力を発揮。ディスポーザブルタイプのトップシールキャップ(1.5mL)や超微量分析用のインサートバイアル(IV-07/IV-1)など、GC、HPLCのいかなる場合でも使用できるように、各種キャップ及びパッキンをご用意。
    用途微量採集・検査、HPLC用オートサンプラーなど容量(mL)4穴径(Φmm)キャップ:7肉厚(mm)t1寸法(Φ×高さH)(mm)15×45口内径(Φmm)8耐冷凍容量(mL)2材質(パッキン)フッ素PTFE/ニトリル入数100本
  • シリンジバイアル 透明 SY-2 FC・ニトリル 100入 NEG(日電理化硝子)

    シリンジバイアル 透明 SY-2 FC・ニトリル 100入

    NEG(日電理化硝子)
    25,980税込28,578
    1箱
    4日以内出荷
    穴あき黒キャップ・フッ素PTFE/ニトリルパッキンセットです。キャップを取らずに、直接シリンジを差込むことができます。気密性が高く、液体クロマトグラフィー、ガスクロマトグラフィーなどの分野で能力を発揮。ディスポーザブルタイプのトップシールキャップ(1.5mL)や超微量分析用のインサートバイアル(IV-07/IV-1)など、GC、HPLCのいかなる場合でも使用できるように、各種キャップ及びパッキンをご用意。
    用途微量採集・検査、HPLC用オートサンプラーなど容量(mL)5穴径(Φmm)キャップ:7肉厚(mm)t1寸法(Φ×高さH)(mm)16.5×45口内径(Φmm)8材質(パッキン)フッ素PTFE/ニトリル入数100本
  • シリンジバイアル 透明 SY-08 FC・ニトリル 100入 NEG(日電理化硝子)

    シリンジバイアル 透明 SY-08 FC・ニトリル 100入

    NEG(日電理化硝子)
    23,980税込26,378
    1箱
    4日以内出荷
    穴あき黒キャップ・フッ素PTFE/ニトリルパッキンセットです。キャップを取らずに、直接シリンジを差込むことができます。気密性が高く、液体クロマトグラフィー、ガスクロマトグラフィーなどの分野で能力を発揮。ディスポーザブルタイプのトップシールキャップ(1.5mL)や超微量分析用のインサートバイアル(IV-07/IV-1)など、GC、HPLCのいかなる場合でも使用できるように、各種キャップ及びパッキンをご用意。
    用途微量採集・検査、HPLC用オートサンプラーなど容量(mL)2穴径(Φmm)キャップ:7肉厚(mm)t1寸法(Φ×高さH)(mm)13×40口内径(Φmm)8材質(パッキン)フッ素PTFE/ニトリル入数100本
  • シリンジバイアル 茶色 SY-5 FC・ニトリル 100入 NEG(日電理化硝子)

    シリンジバイアル 茶色 SY-5 FC・ニトリル 100入

    NEG(日電理化硝子)
    31,980税込35,178
    1箱
    4日以内出荷
    穴あき黒キャップ・フッ素PTFE/ニトリルパッキンセットです。キャップを取らずに、直接シリンジを差込むことができます。気密性が高く、液体クロマトグラフィー、ガスクロマトグラフィーなどの分野で能力を発揮。ディスポーザブルタイプのトップシールキャップ(1.5mL)や超微量分析用のインサートバイアル(IV-07/IV-1)など、GC、HPLCのいかなる場合でも使用できるように、各種キャップ及びパッキンをご用意。
    用途微量採集・検査、HPLC用オートサンプラーなど容量(mL)12穴径(Φmm)キャップ:8肉厚(mm)t1寸法(Φ×高さH)(mm)19×70口内径(Φmm)11耐冷凍容量(mL)6材質(パッキン)フッ素PTFE/ニトリル入数100本
  • シリンジバイアル 茶色 SY-09 FC・ニトリル 100入 NEG(日電理化硝子)

    シリンジバイアル 茶色 SY-09 FC・ニトリル 100入

    NEG(日電理化硝子)
    25,980税込28,578
    1箱
    4日以内出荷
    穴あき黒キャップ・フッ素PTFE/ニトリルパッキンセットです。キャップを取らずに、直接シリンジを差込むことができます。気密性が高く、液体クロマトグラフィー、ガスクロマトグラフィーなどの分野で能力を発揮。ディスポーザブルタイプのトップシールキャップ(1.5mL)や超微量分析用のインサートバイアル(IV-07/IV-1)など、GC、HPLCのいかなる場合でも使用できるように、各種キャップ及びパッキンをご用意。
    用途微量採集・検査、HPLC用オートサンプラーなど容量(mL)3穴径(Φmm)キャップ:7肉厚(mm)t1寸法(Φ×高さH)(mm)15×40口内径(Φmm)8耐冷凍容量(mL)1.5材質(パッキン)フッ素PTFE/ニトリル入数100本
  • シリンジバイアル 透明 SY-06 FC・ニトリル 96入 NEG(日電理化硝子)

    シリンジバイアル 透明 SY-06 FC・ニトリル 96入

    NEG(日電理化硝子)
    21,980税込24,178
    1箱
    4日以内出荷
    穴あき黒キャップ・フッ素PTFE/ニトリルパッキンセットです。キャップを取らずに、直接シリンジを差込むことができます。気密性が高く、液体クロマトグラフィー、ガスクロマトグラフィーなどの分野で能力を発揮。ディスポーザブルタイプのトップシールキャップ(1.5mL)や超微量分析用のインサートバイアル(IV-07/IV-1)など、GC、HPLCのいかなる場合でも使用できるように、各種キャップ及びパッキンをご用意。
    用途微量採集・検査、HPLC用オートサンプラーなど容量(mL)0.6穴径(Φmm)キャップ:5肉厚(mm)t1寸法(Φ×高さH)(mm)8×32口内径(Φmm)4.7耐冷凍容量(mL)0.3材質(パッキン)フッ素PTFE/ニトリル入数96本
  • シリンジバイアル 透明 SY-3 FC・ニトリル 100入 NEG(日電理化硝子)

    シリンジバイアル 透明 SY-3 FC・ニトリル 100入

    NEG(日電理化硝子)
    29,980税込32,978
    1箱
    4日以内出荷
    穴あき黒キャップ・フッ素PTFE/ニトリルパッキンセットです。キャップを取らずに、直接シリンジを差込むことができます。気密性が高く、液体クロマトグラフィー、ガスクロマトグラフィーなどの分野で能力を発揮。ディスポーザブルタイプのトップシールキャップ(1.5mL)や超微量分析用のインサートバイアル(IV-07/IV-1)など、GC、HPLCのいかなる場合でも使用できるように、各種キャップ及びパッキンをご用意。
    用途微量採集・検査、HPLC用オートサンプラーなど容量(mL)10穴径(Φmm)キャップ:8肉厚(mm)t1寸法(Φ×高さH)(mm)19×55口内径(Φmm)11材質(パッキン)フッ素PTFE/ニトリル入数100本
  • シリンジバイアル 透明 SY-09 FC・ニトリル 100入 NEG(日電理化硝子)

    シリンジバイアル 透明 SY-09 FC・ニトリル 100入

    NEG(日電理化硝子)
    24,980税込27,478
    1箱
    4日以内出荷
    穴あき黒キャップ・フッ素PTFE/ニトリルパッキンセットです。キャップを取らずに、直接シリンジを差込むことができます。気密性が高く、液体クロマトグラフィー、ガスクロマトグラフィーなどの分野で能力を発揮。ディスポーザブルタイプのトップシールキャップ(1.5mL)や超微量分析用のインサートバイアル(IV-07/IV-1)など、GC、HPLCのいかなる場合でも使用できるように、各種キャップ及びパッキンをご用意。
    用途微量採集・検査、HPLC用オートサンプラーなど容量(mL)3穴径(Φmm)キャップ:7肉厚(mm)t1寸法(Φ×高さH)(mm)15×40口内径(Φmm)8材質(パッキン)フッ素PTFE/ニトリル入数100本
  • シリンジバイアル 茶色 SY-07 FC・ニトリル 100入 NEG(日電理化硝子)

    シリンジバイアル 茶色 SY-07 FC・ニトリル 100入

    NEG(日電理化硝子)
    22,980税込25,278
    1箱
    4日以内出荷
    穴あき黒キャップ・フッ素PTFE/ニトリルパッキンセットです。キャップを取らずに、直接シリンジを差込むことができます。気密性が高く、液体クロマトグラフィー、ガスクロマトグラフィーなどの分野で能力を発揮。ディスポーザブルタイプのトップシールキャップ(1.5mL)や超微量分析用のインサートバイアル(IV-07/IV-1)など、GC、HPLCのいかなる場合でも使用できるように、各種キャップ及びパッキンをご用意。
    用途微量採集・検査、HPLC用オートサンプラーなど容量(mL)1.5穴径(Φmm)キャップ:5肉厚(mm)t0.9寸法(Φ×高さH)(mm)11.75×32口内径(Φmm)4.7耐冷凍容量(mL)0.5材質(パッキン)フッ素PTFE/ニトリル入数100本
  • シリンジバイアル 透明 SY-スピッチ 100入 NEG(日電理化硝子)

    シリンジバイアル 透明 SY-スピッチ 100入

    NEG(日電理化硝子)
    28,980税込31,878
    1箱
    4日以内出荷
    穴あき黒キャップ・フッ素PTFE/ニトリルパッキンセットです。キャップを取らずに、直接シリンジを差込むことができます。気密性が高く、液体クロマトグラフィー、ガスクロマトグラフィーなどの分野で能力を発揮。ディスポーザブルタイプのトップシールキャップ(1.5mL)や超微量分析用のインサートバイアル(IV-07/IV-1)など、GC、HPLCのいかなる場合でも使用できるように、各種キャップ及びパッキンをご用意。
    用途微量採集・検査、HPLC用オートサンプラーなど容量(mL)1.5穴径(Φmm)キャップ:5肉厚(mm)t0.9寸法(Φ×高さH)(mm)11.75×42口内径(Φmm)4.7耐冷凍容量(mL)0.5材質(パッキン)フッ素PTFE/ニトリル入数100本
  • シリンジバイアル 茶色 SY-08 FC・ニトリル 100入 NEG(日電理化硝子)

    シリンジバイアル 茶色 SY-08 FC・ニトリル 100入

    NEG(日電理化硝子)
    24,980税込27,478
    1箱
    4日以内出荷
    穴あき黒キャップ・フッ素PTFE/ニトリルパッキンセットです。キャップを取らずに、直接シリンジを差込むことができます。気密性が高く、液体クロマトグラフィー、ガスクロマトグラフィーなどの分野で能力を発揮。ディスポーザブルタイプのトップシールキャップ(1.5mL)や超微量分析用のインサートバイアル(IV-07/IV-1)など、GC、HPLCのいかなる場合でも使用できるように、各種キャップ及びパッキンをご用意。
    用途微量採集・検査、HPLC用オートサンプラーなど容量(mL)2穴径(Φmm)キャップ:7肉厚(mm)t1寸法(Φ×高さH)(mm)13×40口内径(Φmm)8耐冷凍容量(mL)1材質(パッキン)フッ素PTFE/ニトリル入数100本