カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(189)
絞り込み
ブランド
  • NEG(日電理化硝子)
  • モノタロウ(56)
  • KANA(片山チエン)(896)
  • NTN(エヌティーエヌ)(488)
  • NSK(日本精工)(351)
  • Panasonic(パナソニック)(297)
  • KHK(小原歯車工業)(262)
  • 三木プーリ(253)
  • エスコ(244)
  • NACHI(不二越)(238)
  • NOK(179)
  • アズワン(164)
  • 大阪魂(149)
  • 岩田製作所(123)
  • 旭精工(122)
  • cotta(121)
  • 鹿島化学金属(UKB)(115)
  • 岡崎精工(114)
  • ERECTA(エレクター)(112)
  • FYH(日本ピローブロック)(112)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「45φ」の検索結果

特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
189件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ねじ口管びん NEG(日電理化硝子)

    ねじ口管びん

    NEG(日電理化硝子)(3件のレビュー)
    5,890税込6,479
    1パック(50本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • ねじ口瓶(スクリューバイアル 透明) NEG(日電理化硝子)

    ねじ口瓶(スクリューバイアル 透明)

    NEG(日電理化硝子)
    8,598税込9,458
    1組(50個)
    当日出荷から翌日出荷
    全自動成型により冷凍保存が可能です。高い透明度を持ち、耐薬品性に優れています。
    材質本体/強化硬質ガラス 蓋/PP パッキン/ソフトロンPP貼りフタPP
  • ねじ口瓶 白蓋TF付 NEG(日電理化硝子)

    ねじ口瓶 白蓋TF付

    NEG(日電理化硝子)
    5,890税込6,479
    1パック(50本)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    0.6mlから150mlまでセレクトできるラインアップ全自動成型により従来のガラスびんでは困難とされていたマイナス保存を可能にしました。 冷凍保存には、フリージングコンテナをご利用ください。 耐薬品性にすぐれています。
    用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器などに。
  • ねじ口管瓶 NEG(日電理化硝子)

    ねじ口管瓶

    NEG(日電理化硝子)
    8,998税込9,898
    1箱(50個)
    当日出荷
    フリージングコンテナの使用によりガラス瓶では困難なマイナス温度での保存が可能です。
    用途血清保存用・試料保存用
  • 目盛付バイアル  茶 NEG(日電理化硝子)

    目盛付バイアル 茶

    NEG(日電理化硝子)
    2,298税込2,528
    1ケース(5本)
    当日出荷から6日以内出荷
    目盛精度が良く(±3%)使い易い広口タイプ。乾熱滅菌及びオートクレーブに対応します。水質検査瓶としてのみならず、多目的に使用できます。遮光性があるので、光を嫌うサンプルの保存にも適しています。
    材質強化硬質ガラス材質(キャップ)フェノール樹脂黒キャップ底形状平底口形状ねじ口材質(パッキン)ダブルPTFE/シリコンガラス色褐色
  • ねじ口びん 標準セット 透明 10mL SV-10 NEG(日電理化硝子)

    ねじ口びん 標準セット 透明 10mL SV-10

    NEG(日電理化硝子)
    8,598税込9,458
    1箱(50本)
    当日出荷
    全自動成形により従来のガラスびんでは困難とされていたマイナス保存ができます。冷凍保存には、フリージングコンテナーをご利用ください。
    材質本体/硬質ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)、パッキン/ソフトロンPP透明容量(mL)10外径×高さH(Φmm×mm)24×45アズワン品番3-3640-12
  • 遠心沈殿管(丸底) NEG(日電理化硝子)

    遠心沈殿管(丸底)

    NEG(日電理化硝子)
    9,398税込10,338
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    各種メーカーの遠心分離機に適応。軽く強度があり、耐薬品性にも優れています。肉厚成型で重量バランスのばらつきを最小限に抑えています。
    用途遠心分離材質強化硬質ガラス品名丸型遠沈管
  • ガスクロバイアル SVG NEG(日電理化硝子)

    ガスクロバイアル SVG

    NEG(日電理化硝子)(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1ケース(100本)
    当日出荷から6日以内出荷
    シリンジが直接差込める穴あきキャップを採用。穴あきキャップなので、キャップを取らずに直接シリンジを差込め、効率よく安全に作業ができます。ガスクロバイアルには、液状用ブチルゴムを使用。PTFEライナーなど他の材質のゴム栓とも組合せ可能です。30ml用は、水質検査ヘッドスペース法にも応用可能。
    用途ガスクロマトグラフィー、液クロなどのサンプリング容器として最適。
  • ねじ口びん 標準セット NEG(日電理化硝子)

    ねじ口びん 標準セット

    NEG(日電理化硝子)
    8,898税込9,788
    1箱(50本)ほか
    翌々日出荷から12日以内出荷
    全自動成形により従来のガラスびんでは困難とされていたマイナス保存ができます。冷凍保存には、フリージングコンテナーをご利用ください。
    オートクレーブの可否本体/可能、キャップ/可能、パッキン/不可
  • 目盛付バイアル NEG(日電理化硝子)

    目盛付バイアル

    NEG(日電理化硝子)
    2,298税込2,528
    1ケース(5本)
    3日以内出荷
    目盛精度が良く(±3%)使い易い広口タイプ。乾熱滅菌及びオートクレーブに対応します。水質検査瓶としてのみならず、多目的に使用できます。
    材質強化硬質ガラス材質(キャップ)フェノール樹脂黒キャップ底形状平底口形状ねじ口材質(パッキン)ダブルPTFE/シリコンガラス色無色
  • NEGバキュームバイアル SVF NEG(日電理化硝子)

    NEGバキュームバイアル SVF

    NEG(日電理化硝子)
    25,980税込28,578
    1セット(100本)
    3日以内出荷から5日以内出荷
    安全性と機能性、美しさを兼ね備えた凍結乾燥用バイアル。バイアルびんの特性となじ口びんの手軽さを備え、耐熱、耐冷凍用キャップがついています。キャップ全体がねじ口キャップのため、安全性にもすぐれています。従来のアルミシール形式のように、取り扱い中にアルミ切口で怪我をする心配もありません。凍結乾燥用ブチルゴム栓の使用でしっかりと密封、繰返し使用できます。標準液(スタンダード)など有機溶媒の保存にも液量の変化がなく(揮発せず、濃度が変わらない)最適です。全自動成型の強化硬質ガラスにより、困難とされたマイナス保存を可能にしました。※液状用PTFEゴム栓をご使用ください。
  • サンプル瓶 白 差込式 PS-10A 50入 NEG(日電理化硝子)

    サンプル瓶 白 差込式 PS-10A 50入

    NEG(日電理化硝子)
    6,198税込6,818
    1箱
    3日以内出荷
    カラーポリ栓により色分けできますので、試料採取の誤りを防ぎ、作業効率を高めます。 ポリ栓の気密性が高く、安心して試料保存が行えます。(びんには、全自動成形の硬質中性ガラスを、ポリ栓には、高圧ポリエチレンを使用)
    用途サンプル用、採集用、試料用、製薬錠剤用、喀痰用 ※液体には、適さない場合もあります。容量(mL)10外径×高さH(Φmm×mm)24×45肉厚(mm)1.3口内径(Φmm)17.1ポリ栓色エンジ
  • サンプル瓶 差込式 NEG(日電理化硝子)

    サンプル瓶 差込式

    NEG(日電理化硝子)
    5,498税込6,048
    1パック(50本)
    3日以内出荷
    カラーポリ栓により色分けできますので、試料採取の誤りを防ぎ、作業効率を高めます。ポリ栓の気密性が高く、安心して試料保存が行えます。(びんには、全自動成型の硬質中性ガラスを、ポリ栓には高圧ポリエチレンを使用)
    用途サンプル用、採集用、試料用、製薬錠剤用、喀痰用。スペースサンプル用、採集用、試料用、製薬錠剤用、喀痰用。
  • 丸型遠沈管 NEG(日電理化硝子)

    丸型遠沈管

    NEG(日電理化硝子)
    9,198税込10,118
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    栓無し、目盛無し(口形は直口)
  • ねじ口瓶 白 SV-8 MF・ソフトロン 50入 NEG(日電理化硝子)

    ねじ口瓶 白 SV-8 MF・ソフトロン 50入

    NEG(日電理化硝子)
    9,098税込10,008
    1箱(50組)
    3日以内出荷
    マイナス保存が可能 冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。 キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。
    用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など容量(mL)8外径×高さH(Φmm×mm)21×45材質(パッキング)ソフトロンPP貼り
  • ねじ口瓶 SV-10 茶 PP・PTFEシリコン 50入 NEG(日電理化硝子)

    ねじ口瓶 SV-10 茶 PP・PTFEシリコン 50入

    NEG(日電理化硝子)
    18,980税込20,878
    1箱(50組)
    3日以内出荷
    マイナス保存が可能 冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。 キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。
    用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など茶色容量(mL)10外径×高さH(Φmm×mm)24×45肉厚(mm)1.3口内径(Φmm)14耐冷凍容量(mL)5底形状平底
  • ねじ口瓶 SV-10 茶 KC・PTFEシリコン 50入 NEG(日電理化硝子)

    ねじ口瓶 SV-10 茶 KC・PTFEシリコン 50入

    NEG(日電理化硝子)
    21,980税込24,178
    1箱(50組)
    3日以内出荷
    マイナス保存が可能 冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。 キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。
    用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など茶色容量(mL)10外径×高さH(Φmm×mm)24×45肉厚(mm)1.3口内径(Φmm)14耐冷凍容量(mL)5底形状平底
  • ねじ口瓶 SV-10 茶 MF・ソフトロン 50入 NEG(日電理化硝子)

    ねじ口瓶 SV-10 茶 MF・ソフトロン 50入

    NEG(日電理化硝子)
    10,980税込12,078
    1箱(50組)
    3日以内出荷
    マイナス保存が可能 冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。 キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。
    用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など茶色容量(mL)10外径×高さH(Φmm×mm)24×45肉厚(mm)1.3口内径(Φmm)14耐冷凍容量(mL)5底形状平底
  • ねじ口瓶 SV-10 白 MF・ソフトロン 50入 NEG(日電理化硝子)

    ねじ口瓶 SV-10 白 MF・ソフトロン 50入

    NEG(日電理化硝子)
    9,998税込10,998
    1箱(50組)
    3日以内出荷
    マイナス保存が可能 冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。 キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。
    用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など無色容量(mL)10外径×高さH(Φmm×mm)24×45肉厚(mm)1.3口内径(Φmm)14耐冷凍容量(mL)5底形状平底
  • ねじ口瓶 SV-10 茶 PP・シリコン 50入 NEG(日電理化硝子)

    ねじ口瓶 SV-10 茶 PP・シリコン 50入

    NEG(日電理化硝子)
    12,980税込14,278
    1箱(50組)
    3日以内出荷
    マイナス保存が可能 冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。 キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。
    用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など茶色容量(mL)10外径×高さH(Φmm×mm)24×45肉厚(mm)1.3口内径(Φmm)14耐冷凍容量(mL)5底形状平底
  • ねじ口瓶 S-1 白 PP・PTFEシリコン 100入 NEG(日電理化硝子)

    ねじ口瓶 S-1 白 PP・PTFEシリコン 100入

    NEG(日電理化硝子)
    26,980税込29,678
    1箱(100組)
    3日以内出荷
    マイナス保存が可能 冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。 キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。
    材質瓶:強化硬質ガラス、キャップ:ポリプロピレンキャップ(白色)、パッキン:フッ素PTFE/シリコン無色容量(mL)4外径×高さH(Φmm×mm)15×45肉厚(mm)1口内径(Φmm)8耐冷凍容量(mL)2
  • ねじ口瓶 ソフトロン付 NEG(日電理化硝子)

    ねじ口瓶 ソフトロン付

    NEG(日電理化硝子)
    15,980税込17,578
    1パック(100本)
    3日以内出荷
    0.6mlから150mlまでセレクトできるラインアップ。全自動成型により従来のガラスびんでは困難とされていたマイナス保存を可能にしました。冷凍保存には、フリージングコンテナをご利用ください。耐薬品性にすぐれています。
    用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器などに。材質(パッキング)ソフトロンPP貼り
  • シリンジバイアル NEG(日電理化硝子)

    シリンジバイアル

    NEG(日電理化硝子)
    24,980税込27,478
    1ケース(100本)
    3日以内出荷
    穴あきキャップとパッキングを組合せた管びんです。パッキングを使用して、キャップを取らずに、直接シリンジを差込めます。HPLC用オートサンプラーに適します。微量採集・検査に威力を発揮します。
    スペース微量採集・検査に威力を発揮します。材質(本体)強化硬質ガラス
  • ねじ口瓶 PPC・PTFEニトリル 100入 NEG(日電理化硝子)

    ねじ口瓶 PPC・PTFEニトリル 100入

    NEG(日電理化硝子)
    19,980税込21,978
    1箱
    4日以内出荷
    耐薬品性にすぐれています。
    材質瓶:強化硬質ガラス、 キャップ:メラミンキャップ(白色)、 パッキン:フッ素PTFE/ニトリル内径(Φmm)8肉厚(mm)1底形状平底口形状ねじ口
  • ねじ口瓶 茶色 S-2 PPC・ソフトロン 100入 NEG(日電理化硝子)

    ねじ口瓶 茶色 S-2 PPC・ソフトロン 100入

    NEG(日電理化硝子)
    17,980税込19,778
    1箱
    4日以内出荷
    フリーザー保存等のご用途に併せて、キャップとパッキンの組替をご選択頂けます。冷凍保存には、フリージングコンテナをご利用ください。
    用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など。容量(mL)5肉厚(mm)t1.0寸法(Φ×高さH)(mm)16.5×45口内径(Φmm)8耐冷凍容量(mL)3材質(パッキング)ソフトロンPP貼りキャップポリプロピレン(PP)キャップ入数100本
  • ねじ口瓶 透明 S-1 PPC・ソフトロン 100入 NEG(日電理化硝子)

    ねじ口瓶 透明 S-1 PPC・ソフトロン 100入

    NEG(日電理化硝子)
    15,980税込17,578
    1箱
    4日以内出荷
    フリーザー保存等のご用途に併せて、キャップとパッキンの組替をご選択頂けます。冷凍保存には、フリージングコンテナをご利用ください。
    用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など。容量(mL)4肉厚(mm)t1.0寸法(Φ×高さH)(mm)15×45口内径(Φmm)8耐冷凍容量(mL)2材質(パッキング)ソフトロンPP貼りキャップポリプロピレン(PP)キャップ入数100本
  • ねじ口瓶 茶色 S-1 PPC・ソフトロン 100入 NEG(日電理化硝子)

    ねじ口瓶 茶色 S-1 PPC・ソフトロン 100入

    NEG(日電理化硝子)
    16,980税込18,678
    1箱
    4日以内出荷
    フリーザー保存等のご用途に併せて、キャップとパッキンの組替をご選択頂けます。冷凍保存には、フリージングコンテナをご利用ください。
    用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など。容量(mL)4肉厚(mm)t1.0寸法(Φ×高さH)(mm)15×45口内径(Φmm)8耐冷凍容量(mL)2材質(パッキング)ソフトロンPP貼りキャップポリプロピレン(PP)キャップ入数100本
  • ねじ口瓶 透明 S-2 PPC・ソフトロン 100入 NEG(日電理化硝子)

    ねじ口瓶 透明 S-2 PPC・ソフトロン 100入

    NEG(日電理化硝子)
    16,980税込18,678
    1箱
    4日以内出荷
    フリーザー保存等のご用途に併せて、キャップとパッキンの組替をご選択頂けます。冷凍保存には、フリージングコンテナをご利用ください。
    用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など。容量(mL)5肉厚(mm)t1.0寸法(Φ×高さH)(mm)16.5×45口内径(Φmm)8耐冷凍容量(mL)3材質(パッキング)ソフトロンPP貼りキャップポリプロピレン(PP)キャップ入数100本
  • ねじ口瓶 茶色 SV-10 PPC・ソフトロン 50入 NEG(日電理化硝子)

    ねじ口瓶 茶色 SV-10 PPC・ソフトロン 50入

    NEG(日電理化硝子)
    9,998税込10,998
    1箱
    4日以内出荷
    フリーザー保存等のご用途に併せて、キャップとパッキンの組替をご選択頂けます。冷凍保存には、フリージングコンテナをご利用ください。
    用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など。容量(mL)10肉厚(mm)t1.3寸法(Φ×高さH)(mm)24×45口内径(Φmm)14耐冷凍容量(mL)5材質(パッキング)ソフトロンPP貼りキャップポリプロピレン(PP)キャップ入数50本
  • ねじ口瓶 透明 SV-8 PPC・ソフトロン 50入 NEG(日電理化硝子)

    ねじ口瓶 透明 SV-8 PPC・ソフトロン 50入

    NEG(日電理化硝子)
    8,998税込9,898
    1箱
    4日以内出荷
    フリーザー保存等のご用途に併せて、キャップとパッキンの組替をご選択頂けます。冷凍保存には、フリージングコンテナをご利用ください。
    用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など。容量(mL)8肉厚(mm)t1.3寸法(Φ×高さH)(mm)21×45口内径(Φmm)11耐冷凍容量(mL)4材質(パッキング)ソフトロンPP貼りキャップポリプロピレン(PP)キャップ入数50本
  • ねじ口瓶 透明 SV-10 PPC・ソフトロン 50入 NEG(日電理化硝子)

    ねじ口瓶 透明 SV-10 PPC・ソフトロン 50入

    NEG(日電理化硝子)
    9,698税込10,668
    1箱
    4日以内出荷
    フリーザー保存等のご用途に併せて、キャップとパッキンの組替をご選択頂けます。冷凍保存には、フリージングコンテナをご利用ください。
    用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など。容量(mL)10肉厚(mm)t1.3寸法(Φ×高さH)(mm)24×45口内径(Φmm)14耐冷凍容量(mL)5材質(パッキング)ソフトロンPP貼りキャップポリプロピレン(PP)キャップ入数50本
  • シリンジバイアル 透明 SY-1 FC・ニトリル 100入 NEG(日電理化硝子)

    シリンジバイアル 透明 SY-1 FC・ニトリル 100入

    NEG(日電理化硝子)
    24,980税込27,478
    1箱
    4日以内出荷
    穴あき黒キャップ・フッ素PTFE/ニトリルパッキンセットです。キャップを取らずに、直接シリンジを差込むことができます。気密性が高く、液体クロマトグラフィー、ガスクロマトグラフィーなどの分野で能力を発揮。ディスポーザブルタイプのトップシールキャップ(1.5mL)や超微量分析用のインサートバイアル(IV-07/IV-1)など、GC、HPLCのいかなる場合でも使用できるように、各種キャップ及びパッキンをご用意。
    用途微量採集・検査、HPLC用オートサンプラーなど容量(mL)4穴径(Φmm)キャップ:7肉厚(mm)t1寸法(Φ×高さH)(mm)15×45口内径(Φmm)8材質(パッキン)フッ素PTFE/ニトリル入数100本
  • シリンジバイアル 透明 SY-2 FC・ニトリル 100入 NEG(日電理化硝子)

    シリンジバイアル 透明 SY-2 FC・ニトリル 100入

    NEG(日電理化硝子)
    25,980税込28,578
    1箱
    4日以内出荷
    穴あき黒キャップ・フッ素PTFE/ニトリルパッキンセットです。キャップを取らずに、直接シリンジを差込むことができます。気密性が高く、液体クロマトグラフィー、ガスクロマトグラフィーなどの分野で能力を発揮。ディスポーザブルタイプのトップシールキャップ(1.5mL)や超微量分析用のインサートバイアル(IV-07/IV-1)など、GC、HPLCのいかなる場合でも使用できるように、各種キャップ及びパッキンをご用意。
    用途微量採集・検査、HPLC用オートサンプラーなど容量(mL)5穴径(Φmm)キャップ:7肉厚(mm)t1寸法(Φ×高さH)(mm)16.5×45口内径(Φmm)8材質(パッキン)フッ素PTFE/ニトリル入数100本
  • サンプル瓶 透明 差込式 PS-8A 50入 NEG(日電理化硝子)

    サンプル瓶 透明 差込式 PS-8A 50入

    NEG(日電理化硝子)
    5,598税込6,158
    1箱
    4日以内出荷
    ポリ栓の気密性が高く、安心して試料保存が行えます。全自動成形型の瓶本体には硬質中性ガラスを、ポリ栓には高圧ポリエチレンを使用。
    用途サンプルの保存用、採集用、試料保存用、製薬錠剤用、喀痰用材質強化硬質ガラス透明容量(mL)8肉厚(mm)t1寸法(Φ×高さH)(mm)21×45口内径(Φmm)14.3ポリ栓色ブルー入数50本
  • サンプル瓶 茶色 差込式 PS-10A 50入 NEG(日電理化硝子)

    サンプル瓶 茶色 差込式 PS-10A 50入

    NEG(日電理化硝子)
    7,098税込7,808
    1箱
    4日以内出荷
    瓶のみ(無色)。コストパフォーマンスを追求し、システムを合理化。より低プライスな設定に。全自動成形型の瓶本体には硬質中性ガラスを、ポリ栓には高圧ポリエチレンを使用。
    用途サンプルの保存用、採集用、試料保存用、製薬錠剤用、喀痰用材質強化硬質ガラス茶褐色容量(mL)10肉厚(mm)t1.3寸法(Φ×高さH)(mm)24×45口内径(Φmm)17.1ポリ栓色エンジ入数50本
  • サンプル瓶 茶色 差込式 PS-8A 50入 NEG(日電理化硝子)

    サンプル瓶 茶色 差込式 PS-8A 50入

    NEG(日電理化硝子)
    5,998税込6,598
    1箱
    4日以内出荷
    瓶のみ(無色)。コストパフォーマンスを追求し、システムを合理化。より低プライスな設定に。全自動成形型の瓶本体には硬質中性ガラスを、ポリ栓には高圧ポリエチレンを使用。
    用途サンプルの保存用、採集用、試料保存用、製薬錠剤用、喀痰用材質強化硬質ガラス茶褐色容量(mL)8肉厚(mm)t0.8寸法(Φ×高さH)(mm)21×45口内径(Φmm)14.3ポリ栓色ブルー入数50本
  • シリンジバイアル 茶色 SY-2 FC・ニトリル 100入 NEG(日電理化硝子)

    シリンジバイアル 茶色 SY-2 FC・ニトリル 100入

    NEG(日電理化硝子)
    26,980税込29,678
    1箱
    4日以内出荷
    穴あき黒キャップ・フッ素PTFE/ニトリルパッキンセットです。キャップを取らずに、直接シリンジを差込むことができます。気密性が高く、液体クロマトグラフィー、ガスクロマトグラフィーなどの分野で能力を発揮。ディスポーザブルタイプのトップシールキャップ(1.5mL)や超微量分析用のインサートバイアル(IV-07/IV-1)など、GC、HPLCのいかなる場合でも使用できるように、各種キャップ及びパッキンをご用意。
    用途微量採集・検査、HPLC用オートサンプラーなど容量(mL)5穴径(Φmm)キャップ:7肉厚(mm)t1寸法(Φ×高さH)(mm)16.5×45口内径(Φmm)8耐冷凍容量(mL)3材質(パッキン)フッ素PTFE/ニトリル入数100本
  • シリンジバイアル 茶色 SY-1 FC・ニトリル 100入 NEG(日電理化硝子)

    シリンジバイアル 茶色 SY-1 FC・ニトリル 100入

    NEG(日電理化硝子)
    25,980税込28,578
    1箱
    4日以内出荷
    穴あき黒キャップ・フッ素PTFE/ニトリルパッキンセットです。キャップを取らずに、直接シリンジを差込むことができます。気密性が高く、液体クロマトグラフィー、ガスクロマトグラフィーなどの分野で能力を発揮。ディスポーザブルタイプのトップシールキャップ(1.5mL)や超微量分析用のインサートバイアル(IV-07/IV-1)など、GC、HPLCのいかなる場合でも使用できるように、各種キャップ及びパッキンをご用意。
    用途微量採集・検査、HPLC用オートサンプラーなど容量(mL)4穴径(Φmm)キャップ:7肉厚(mm)t1寸法(Φ×高さH)(mm)15×45口内径(Φmm)8耐冷凍容量(mL)2材質(パッキン)フッ素PTFE/ニトリル入数100本
  • ねじ口瓶 透明 SV-10 PPC・PTFEニトリル 50入 NEG(日電理化硝子)

    ねじ口瓶 透明 SV-10 PPC・PTFEニトリル 50入

    NEG(日電理化硝子)
    13,980税込15,378
    1箱
    4日以内出荷
    用途にあわせてキャップとパッキンの組合せを選択して頂けます。冷凍保存には、フリージングコンテナーをご利用ください。マイナス保存が可能。冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。
    用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など。材質瓶:強化硬質ガラス、 キャップ:PPキャップ(白色)、 パッキン:フッ素PTFE/ニトリル瓶:透明容量(mL)10肉厚(mm)t1.3寸法(Φ×高さH)(mm)24×45口内径(Φmm)14耐冷凍容量(mL)5入数50本
  • ねじ口瓶 茶色 SV-10 PPC・PTFEニトリル 50入 NEG(日電理化硝子)

    ねじ口瓶 茶色 SV-10 PPC・PTFEニトリル 50入

    NEG(日電理化硝子)
    14,980税込16,478
    1箱
    4日以内出荷
    用途にあわせてキャップとパッキンの組合せを選択して頂けます。冷凍保存には、フリージングコンテナーをご利用ください。マイナス保存が可能。冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。
    用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など。材質瓶:強化硬質ガラス、 キャップ:PPキャップ(白色)、 パッキン:フッ素PTFE/ニトリル瓶:茶色容量(mL)10肉厚(mm)t1.3寸法(Φ×高さH)(mm)24×45口内径(Φmm)14耐冷凍容量(mL)5入数50本
45φ パイプ特集